絞り込み
ブランド
  • HELLA
  • モノタロウ(157)
  • 三菱ふそう(169,955)
  • 日野自動車(47,271)
  • いすゞ自動車(43,276)
  • UDトラックス(20,789)
  • (9,096)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,158)
  • TURN(886)
  • コマツ(515)
  • MAD MAX(マッドマックス)(419)
  • 信和自動車工業(333)
  • エスコ(209)
  • KOITO(小糸製作所)(202)
  • ノーブランド(198)
  • オーエッチ工業(197)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(192)
  • シバタ(フォークリフト)(187)
  • JTC(184)
  • CGC(千代田)(125)
  • SYS(122)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS1000(ワークライト) HELLAPS1000(ワークライト)HELLA
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
腐食に強いプラスチックハウジング。コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。
ブラック消費電力(W)9光源9灯色温度(K)6500ケーブル長(mm)800光束(Lm)1000各種認証ECE-R10関連資料(3.17MB)IP等級IP6K7 IP6K9K
TS3000(ワークライト) HELLATS3000(ワークライト)HELLA
9,998税込10,998
1個
当日出荷
コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。サーマルセンサーにより本体のオーバーヒートを防止。シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。
ブラック消費電力(W)31光源9灯色温度(K)5700ケーブル長(mm)3000光束(Lm)3000各種認証ECE-R10関連資料(3.17MB)IP等級IP6K9K
フォグランプ樽型 HELLAフォグランプ樽型HELLA
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
HELLA製のフルLEDフォグランプ。 320シリーズのフルLED仕様です。
用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)238×113×141質量(g)980電圧(V)12/24消費電力(W)8
SL160 RED(ラインライト) HELLASL160 RED(ラインライト)HELLA
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様奥行き x 幅 x 高さ:9.5 x 9.5 x 12.5 cm質量(g)290電圧(V)80光源LED関連資料(3.17MB)ワット数7W
SL160 BLUE(ラインライト) HELLASL160 BLUE(ラインライト)HELLA
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。10-80V対応しておりEVフォークリフトでも使用可能です。
ブラック質量(g)290電源(V)12~80消費電力(W)7ケーブル長(mm)500各種認証ECE-R10関連資料(3.17MB)IP等級IP6K7 IP6K9K
Light bar 40" HELLALight bar 40"HELLA
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
フルブラックアウトの外観。スリムでエッジのないデザイン。最高ランクの防塵・防水性能。周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。
ブラック質量(g)2400消費電力(W)210色温度(K)5700ケーブル長(mm)2000光束(Lm)12000各種認証ECE-R10関連資料(3.17MB)IP等級IP68/69K
Light bar 20" HELLALight bar 20"HELLA
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
フルブラックアウトの外観。スリムでエッジのないデザイン。最高ランクの防塵・防水性能。周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。
ブラック質量(g)1400消費電力(W)105色温度(K)5700ケーブル長(mm)2000光束(Lm)6000各種認証ECE-R10関連資料(3.17MB)IP等級IP68/69K
TS1700(ワークライト) HELLATS1700(ワークライト)HELLA
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
革新的な新しい熱管理システムを備えたリバースランプコンパクトなデザインで強力な光出力ブラックのデザインによるモダンでエレガントな外観バックライト(LED)付き
電圧(V)24消費電力(W)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)15×5×11.5cm光源LED色温度(K)5700ケーブル長(mm)3000光束(Lm)1700関連資料(3.17MB)IP等級IP6K9K/IP6K7
Light bar 50" HELLALight bar 50"HELLA
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
材質アルミニウム質量(kg)3.35電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×140×10関連資料(3.17MB)
Light bar 32" HELLALight bar 32"HELLA
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
フルブラックアウトの外観。スリムでエッジのないデザイン。最高ランクの防塵・防水性能。周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。
ブラック質量(g)1780消費電力(W)165色温度(K)5700ケーブル長(mm)2000光束(Lm)9000各種認証ECE-R10関連資料(3.17MB)IP等級IP68/69K
LEDマーカーランプ LED2個タイプ HELLALEDマーカーランプ LED2個タイプHELLA
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
HELLA製のサイドマーカー。 埋め込みタイプのスマートなマーカーで、バーへ埋め込む方も多いです。
用途電装パーツ/車高灯消費電力(W)0.5レンズ色ホワイト入力電圧(V)10-33LED色ホワイトコード長さ(cm)約10本体寸法(長さL×高さH)(mm)79×22.4LED使用数(個)2