絞り込み
ブランド
  • TCI
  • モノタロウ(158)
  • 三菱ふそう(169,920)
  • 日野自動車(47,262)
  • いすゞ自動車(43,271)
  • UDトラックス(20,782)
  • (9,084)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,165)
  • TURN(1,006)
  • コマツ(515)
  • MAD MAX(マッドマックス)(423)
  • 信和自動車工業(332)
  • ノーブランド(198)
  • KOITO(小糸製作所)(198)
  • エスコ(195)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(195)
  • オーエッチ工業(191)
  • シバタ(フォークリフト)(185)
  • JTC(184)
  • SYS(118)
  • CGC(千代田)(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 TCIバス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007TCI
85,980税込94,578
1セット
翌々日出荷
通園バスの置き去り防止システム「置き去り防止車内確認ブザー」 エンジン停止後、5分以内に車内後部のスイッチを押さなければ、ブザー音を鳴らす仕組みで、強制的に車内後方への移動を促し、車内確認をさせるシステムです。 2023年4月1日より幼稚園の送迎バス車両に対して、園児の置き去り防止装置の設置が義務化。 当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしています。(認定番号:A-007) ※補助金申請の詳細は政府や各自治体の案内をご確認ください。 降車時確認式(押しボタン式)のシステム 車両のエンジン停止後、「席に人がいないか確認し、後方ボタンを押してください。」という音声ガイダンスが5分間連続して流れ続け、運転者等に車内の確認を促します。 車内後方に設置された「下車確認ボタン(赤)」を押すと、音声ガイダンスが停止します。 5分以内に確認を行わないとブザー警報が作動 エンジン停止後、音声ガイダンスが流れ、その後5分以内に、「下車確認ボタン(赤)」を押さないと、大音量のブザーで車外に警報します。 エンジン停止後、車内確認を忘れて車両を離れた場合に、置き去りの可能性があることを想定し、車外に警報するといった仕組みです。 万が一の置き去り時に備えた非常用ボタン 乗員が車内に閉じ込められた場合に備え、強制的に大音量ブザーを作動させる「非常ボタン(黄)」も搭載しています。 もし幼い子どもが取り残されてしまった場合、力が足りず、自力でクラクションを鳴らすことができないことを想定し、子どもの力でも簡単に押せるような設計になっています。 もちろん子どもの手が届く位置に設置しますが、エンジン停止時のみ作動するボタンとなっており、子どもがいたずらで押してしまうリスクにも対応しています。 子どもがいたずらできない位置に設置 バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで「下車確認ボタン(赤)」を押してしまわないよう、送迎バスなどの車両では、比較的高い位置に設置します。 車内の温度変化に備えた耐久性 夏季、冬季の車内の温度変化に備え、当製品の耐久温度は「-30℃~85℃」となっております。 また、車室内に取り付ける製品ですが、防水規格IP40を取得しています。車内の粉塵対策や、バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで装置を舐めてしまうことを考慮しています。 車内の確認漏れを防止する機能 万が一運転手の方が下車確認ボタンを押し忘れた場合でも、車外警報を発して子どもたちの置き去りの可能性があることを車外に知らせる機能も搭載しております。 エンジン停止後より5分以上経過しても下車確認ボタンが押されていない場合、外部スピーカーより大音量の警告音が発報されます。 KC認証を取得 KC認証とは、韓国の電波法、電気通信基本法、電気用品安全管理法、品質管理および工業製品安全管理法に基づき、それぞれの対象製品に対して適合性が検証されたことを認めたものです。 当製品は、アメリカや韓国など、すでに置き去り防止の安全装置が義務化されている国と同じレベル方式の、品質基準をクリアしています。 国土交通省ガイドライン基準クリア SOS-0006は国土交通省が策定したガイドラインに適合した製品であり、 『送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト』に掲載されている製品となります。また当装置は『JATA 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会』より認定を受けた高品質の製品となります。
用途通園バスの置き去り防止システム質量(g)本体:約138(ケーブル含まず)、車外警報機:約190(ケーブル含まず)外形寸法(mm)本体:約114×88×30.5、車外警報機:約68×73×74騒音値(dB)110±8消費電力(mA)システムON:(12V)最大約25/(24V)最大約15、安全モード:(12V)最大約120/(24V)最大約60、非常モード(12V):最大約800/(24V)最大約550防塵防水性能本体:IP40、車外警報機:IP54動作温度(℃)-30~85関連資料(2.55MB)動作電圧(V)DC12~24
フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター無しセット) TCIフォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター無しセット)TCI
135,600税込149,160
1セット
翌々日出荷
人間の動きや形を検知する人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。4カメラまで増設可 360度四方をカバー1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。自由度の高い検知エリア設定キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A
用途フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。ディスプレイ7インチ視野角140°防塵防水性能IP69K(カメラ)検出距離(m)0.5~10関連資料(3.98MB)動作電圧(V)DC 10~32
クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(振り子ステー付) TCIクレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(振り子ステー付)TCI
249,800税込274,780
1セット
翌々日出荷
ワンタッチで取り付け・取り外しできる無線カメラ&モニターセット。クレーンの見える化に貢献します。誰でもかんたん、ワンタッチ取付カメラの取り付けに専門的な知識や技術は必要ありません。誰でも簡単にワンタッチで車両に取り付けることができます。強力な磁石の力で取り付けるので、鉄であればどんな場所でも設置することができます。取付を委託する必要がないので、取り付けにかかる費用は0円です。振り子ステーで常時垂直下方向を監視カメラのステーに振り子を採用することで、自重作用により、常に下方向を監視することが可能に。ブームが上下しても一定方向を見続けることができます。振り子ステーのスムーズな回転運動振り子ステーは、ブームの上下に合わせて回転し、常に下方向を向き続けます。長時間の作業に対応可能なモバイルバッテリーカメラに電力を供給するためのモバイルバッテリーの稼働時間は最大12時間(1)です。こちらもカメラと同様にネオジム磁石が内蔵されており、強力な磁力で、鉄であればどの位置にも設置可能です。通常セットのバッテリーに加えて、予備のバッテリーを準備しておけば、充電と使用のサイクルによって半永久的にカメラを稼働し続けることが可能です。接続する製品により変動します。
用途クローラクレーンやラフテークレーンのブームへ取付。下方の安全確認に。寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80関連資料※製品資料(0.38MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&7インチワイヤレスモニターセット TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&7インチワイヤレスモニターセットTCI
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)・1モニターに最大4カメラペアリング可能・12V車・24V車、両方対応・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)・カメラ防塵防水規格IP69K取得・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)・技術基準適合認証取得・HD高画質7インチモニターの映像出力(防水IP66)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し)有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8関連資料※製品資料(0.43MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
【取付工賃込み】バス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 TCI【取付工賃込み】バス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007TCI
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
通園バスの置き去り防止システム「置き去り防止車内確認ブザー」 エンジン停止後、5分以内に車内後部のスイッチを押さなければ、ブザー音を鳴らす仕組みで、強制的に車内後方への移動を促し、車内確認をさせるシステムです。 2023年4月1日より幼稚園の送迎バス車両に対して、園児の置き去り防止装置の設置が義務化。 当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしています。(認定番号:A-007) ※補助金申請の詳細は政府や各自治体の案内をご確認ください。 取り付け・設置工事は全国出張対応 当製品の取付・設置作業は、北海道から沖縄まで、全国47都道府県で出張対応が可能です。 具体的な製品の仕様や、操作方法など、丁寧に専門作業員がご説明します。 また、万が一装置に不具合が発生した場合も、全国各拠点から速やかに対応いたします。 降車時確認式(押しボタン式)のシステム 車両のエンジン停止後、「席に人がいないか確認し、後方ボタンを押してください。」という音声ガイダンスが5分間連続して流れ続け、運転者等に車内の確認を促します。 車内後方に設置された「下車確認ボタン(赤)」を押すと、音声ガイダンスが停止します。 5分以内に確認を行わないとブザー警報が作動 エンジン停止後、音声ガイダンスが流れ、その後5分以内に、「下車確認ボタン(赤)」を押さないと、大音量のブザーで車外に警報します。 エンジン停止後、車内確認を忘れて車両を離れた場合に、置き去りの可能性があることを想定し、車外に警報するといった仕組みです。 万が一の置き去り時に備えた非常用ボタン 乗員が車内に閉じ込められた場合に備え、強制的に大音量ブザーを作動させる「非常ボタン(黄)」も搭載しています。 もし幼い子どもが取り残されてしまった場合、力が足りず、自力でクラクションを鳴らすことができないことを想定し、子どもの力でも簡単に押せるような設計になっています。 もちろん子どもの手が届く位置に設置しますが、エンジン停止時のみ作動するボタンとなっており、子どもがいたずらで押してしまうリスクにも対応しています。 子どもがいたずらできない位置に設置 バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで「下車確認ボタン(赤)」を押してしまわないよう、送迎バスなどの車両では、比較的高い位置に設置します。 車内の温度変化に備えた耐久性 夏季、冬季の車内の温度変化に備え、当製品の耐久温度は「-30℃~85℃」となっております。 また、車室内に取り付ける製品ですが、防水規格IP40を取得しています。車内の粉塵対策や、バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで装置を舐めてしまうことを考慮しています。 車内の確認漏れを防止する機能 万が一運転手の方が下車確認ボタンを押し忘れた場合でも、車外警報を発して子どもたちの置き去りの可能性があることを車外に知らせる機能も搭載しております。 エンジン停止後より5分以上経過しても下車確認ボタンが押されていない場合、外部スピーカーより大音量の警告音が発報されます。 KC認証を取得 KC認証とは、韓国の電波法、電気通信基本法、電気用品安全管理法、品質管理および工業製品安全管理法に基づき、それぞれの対象製品に対して適合性が検証されたことを認めたものです。 当製品は、アメリカや韓国など、すでに置き去り防止の安全装置が義務化されている国と同じレベル方式の、品質基準をクリアしています。 国土交通省ガイドライン基準クリア SOS-0006は国土交通省が策定したガイドラインに適合した製品であり、 『送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト』に掲載されている製品となります。また当装置は『JATA 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会』より認定を受けた高品質の製品となります。
用途通園バスの置き去り防止システム質量(g)本体:約138(ケーブル含まず)、車外警報機:約190(ケーブル含まず)外形寸法(mm)本体:約114×88×30.5、車外警報機:約68×73×74騒音値(dB)110±8消費電力(mA)システムON:(12V)最大約25/(24V)最大約15、安全モード:(12V)最大約120/(24V)最大約60、非常モード(12V):最大約800/(24V)最大約550防塵防水性能本体:IP40、車外警報機:IP54動作温度(℃)-30~85関連資料(2.55MB)動作電圧(V)DC12~24
音量調整付き防水ブザー TCI音量調整付き防水ブザーTCI
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
最大110dBの大音量出力可能なブザーです。音量調整かつ防水機能の兼ね備えた最新ブザーとなります。
用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。防塵防水性能IP65トリガートリガー線4本音量(dB)最大110取扱説明書(0.21MB)動作電圧(V)DC12~48
LED非防水ブザー TCILED非防水ブザーTCI
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
この警報器は、LEDランプとブザーが一体となった警報装置です。ブザーの音量は調整可能で、最大110dBの大音量で警報を鳴らすことができます。LEDランプによる視覚的な警告と、ブザーによる聴覚的な警告を同時に行えるため、より確実に注意を促すことができます。
用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。トリガートリガー線4本防水性非防水消費電流500mA/12V音量(dB)65~110取扱説明書(0.22MB)動作電圧(V)10~32
Aタイププラグ TCIAタイププラグTCI
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ACプラグ充電用ケーブルは、家庭用コンセント(AC電源)からデバイスを充電するためのケーブルです。専用マグネットバッテリーの充電をする際にご使用いただけます。
用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。ケーブル長(m)1.2出力電圧(V)12入力電圧(V)100~240(50/60Hz 1.5A)保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)1.5出力電流2.0A/24.0W取扱説明書(0.49MB)動作温度範囲(℃)0~40
DCDCコンバーター TCIDCDCコンバーターTCI
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
DCDCコンバーターはC(直流)をDC(直流)へ変換する機器ですが、詳細はDC(直流)で電圧を変換する装置です。
用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。定格電流(A)5出力電圧(V)DC12入力電圧(V)50~100
フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター有りセット) TCIフォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター有りセット)TCI
248,000税込272,800
1セット
翌々日出荷
人間の動きや形を検知する人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。4カメラまで増設可 360度四方をカバー1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。自由度の高い検知エリア設定キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A
用途フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。ディスプレイ7インチ視野角140°防塵防水性能IP69K(カメラ)、IP66(モニター)検出距離(m)0.5~10関連資料(3.98MB)動作電圧(V)DC 10~32
2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット TCI2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセットTCI
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付) TCI農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付)TCI
209,800税込230,780
1セット
翌々日出荷
強力磁石を搭載し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途農機や特殊車両の安全管理と作業効率化に。仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し)セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチ防水ワイヤレスモニター・マグネットベース寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80関連資料※製品資料(0.44MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセット TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセットTCI
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)・1モニターに最大4カメラペアリング可能・12V車・24V車、両方対応・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)・カメラ防塵防水規格IP69K取得・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)・技術基準適合認証取得・HD高画質7インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8関連資料※製品資料(0.43MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付10インチワイヤレスモニターセット TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付10インチワイヤレスモニターセットTCI
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)・1モニターに最大4カメラペアリング可能・12V車・24V車、両方対応・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)・カメラ防塵防水規格IP69K取得・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)・技術基準適合認証取得・HD高画質10インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8関連資料※製品資料(0.43MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12モニターサイズ10インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付) TCI農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付)TCI
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
強力磁石を搭載し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途農機や特殊車両の安全管理と作業効率化に。仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・録画機能付7インチワイヤレスモニター・マグネットベース寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80関連資料※製品資料(0.44MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付) TCI超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付)TCI
209,800税込230,780
1セット
翌々日出荷
トレーラーの事故対策!ワンタッチで見える化!強力磁石でワンタッチ取付が可能(取付工事不要)充電式バッテリー接続で電源取得が不要(電装工事不要)12V車・24V車、両方対応カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替技術基準適合認証取得7インチモニターフルトレーラーサイズでも安定した通信
用途トレーラーの事故対策に。セット内容超広角ワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチAHDモニター・マグネットベース有効画素数カメラ:1280×720解像度モニター:800×480防塵防水性能非防水、カメラ:IP69K視野角(左右:上下)上下:130、左右:170モード自動赤外線:関連資料※製品資料(0.37MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60モニターサイズ7インチ動作電圧(V)DC12~24、モニター:DC10~32
2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット TCI2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセットTCI
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
延長ケーブル(バッテリー・カメラ間) GMBC-1008S クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット専用 TCI延長ケーブル(バッテリー・カメラ間) GMBC-1008S クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット専用TCI
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷
TCI GMBC-1008S クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット専用のバッテリー~カメラ間の延長ケーブルです。
用途バッテリー・カメラ間の延長ケーブルとして