絞り込み
ブランド
- FAR EAST
- モノタロウ(21)
- CGC(千代田)(109)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(215)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(877)
- JTC(156)
- KOITO(小糸製作所)(212)
- MAD MAX(マッドマックス)(431)
- SYS(118)
- TURN(1,128)
- いすゞ自動車(254)
- オーエッチ工業(186)
- コマツ(481)
- シバタ(フォークリフト)(150)
- ノーブランド(152)
- ヤンマー(102)
- 三友(111)
- 信和自動車工業(329)
- 泰和電器(101)
- 花魁JAPAN(94)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

カメレオンクイックベルト
FAR EAST¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷ワンタッチで瞬間巻取ラッシングベルト、荷物の固定はもちろんバイクやマリンスポーツ・アウトドアなどに大活躍! 簡単に長さの調整ができ、使用後の片付け・収納もボタン一つで煩わしさからおさらば!用途バイクの固定、荷崩れ防止など使用荷重(kg)305端末仕様S字フック(オープンフック)破断荷重(kg)600
パワーホイスト
FAR EAST¥14,980~税込¥16,478~1台翌日出荷品質に自身あり! 軽くて強い!タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ! サビに非常に強い特殊コーティングされたチェーンでトラブルが少なく長く使うことができます。 Wつめで安心ブレーキ! ワンタッチ切替!ワンタッチ遊転操作で作業効率アップ!用途荷物の固定、縛り、持ち上げ材質鉄揚程(m)1.5チェーン径(Φmm)6チェーン本数1本
パワーホイスト
FAR EAST¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷1.0tonタイプと比べてひと回り小型でかつ軽量なので、使い勝手がよく作業効率も向上! 品質改良を重ね、以前のレバーホイストより性能がアップ! 耐荷重がアップしたのはもちろん、ブレーキシステムの改良など随所に改良を加えています。用途荷物の固定、縛り材質鉄チェーンピッチ(mm)15揚程(m)1.5定格荷重(t)0.5パッケージサイズ(mm)355×95×115レバー長さ(mm)300チェーン径(Φmm)5チェーン本数1本自重(kg)3.6手動力(N)340フック間最小距離(mm)260
パワーホイスト
FAR EAST¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷アルミ製のパワーホイスト タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ!用途荷物の固定、縛り、持ち上げ材質アルミ揚程(m)1.5チェーン本数1本