パワートラック(POWERTRUCK)ベルト荷締機ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
3つのギアホイールかるなるギアシステムが、ラチェットのハンドル部により強い力を与えます。また素早い締付を可能にします。ラチェットのSTF(引張標準強度)が標準のラチェットより強力なため、ラッシングに必要なベルト荷締機の使用数量を減らすことができます。
用途ラチェットの側面に位置するホイールでベルトの巻取・解除を確実におこなえます。また30cmの長いハンドルにより、てこの原理で小さい力でより大きな力を得ることができます。トラスコ品番697-6989材質ベルト:ポリエステル形状両端:J規格EN12195-2準拠製品ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:7全長(m)8.1破断荷重(t)7.5
TENSO自動張力回復機能付ベルト荷締機ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
起伏の激しい道路、振動、道路のカーブ、急ブレーキなどが一般的な緩みの原因ですが、張力蓄積機構により締付張力が発揮されます。ベルト荷締機の締付張力が強力で、ベルトの緩みを大幅に軽減します。
用途2つのポリウレタン製保護カバーが、積荷とベルト両方の摩耗や傷を防ぎます。材質ベルト:ポリエステル形状両端:J規格EN12195-2準拠製品破断荷重(t)7.5