フォークリフト用電球 60V25W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)ケリー電気産業当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D電力(W)25口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)ケリー電気産業当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。
48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D電力(W)25、10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
LEDバルブ 48V S25ケリー電気産業当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)25×52防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)300LED使用数(個)36タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ 48V G18ケリー電気産業4日以内出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト用電球 60V25W S25 BA15S(48V~60Vまで対応)ケリー電気産業当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BA15S。
48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BA15S / 56V25W S25 BA15S / 60V25W BA15S電力(W)25口金BA15S(ピン平行シングル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応)ケリー電気産業当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。
ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S
用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48~60電力(W)10口金BA15S(ピン平行シングル接点)電球形状G18(球形)タイプBA15SRoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト用電球 60V10W G18 BAY15D(48V~60V)ケリー電気産業当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。
ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D
用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48~60電力(W)10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)電球形状G18(球形)タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応