口径変換ネジアダプターJET INOUE(ジェットイノウエ)(64件のレビュー)当日出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
角型マーカーランプ 前方開閉式JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラスねじピッチ(mm)70電球BA9S24V6W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
トラック用日よけ(サンシェード)JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
太陽光や温度を和らげ、簡易的にプライベートを守る定番品!車内温度上昇を抑える効果があります。【消臭&断熱+UVカット】光触媒効果でニオイを分解!!断熱素材で車内温度を抑制!!取り付け簡単!吸盤付きでワンタッチ装着!
首ふりダイレクトソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷
シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。
2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません)
ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ材質ABS・PBT樹脂色ブラックタイプダイレクト固定定格5A(MAX7A)定格出力電流(A)5(MAX7)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A
ラッシングベルト トラック用 Jフック 25mm 750kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
ホーンスイッチ(自動戻り式)JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)当日出荷
スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
ミラーカバー単品JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
純正ミラーを簡単にメッキミラーに変更するミラーカバー。洗練された高級感あるデザインへと変貌させるクロームメッキパーツ
用途外装パーツ材質/仕上樹脂/クロームメッキ色クロームメッキ材質ABS
ハイフラ防止キットJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)当日出荷
LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ付属品エレクトロタップ2個材質アルミ
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!微電流カット機能搭載!!ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
スイッチパネル 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)当日出荷
トグルスイッチなどを固定、取付するためのパネルです。
用途内装パーツ仕様取付ビス付材質/仕上スチール/ブラック塗装
カッティングステッカー 積載量シートセットJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
最大積載量を表示するステッカー。黒文字/白文字、4桁/5桁のタイプをご用意。
合わせ別バージョンとして、数字を個別に貼り付けるタイプをご用意しました。
用途その他アクセサリ色黒寸法(縦×横)(mm)積載量シート:38×240/数字32×24
トラック用ワイパーSET 三菱ふそう キャンター用2本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
三菱ふそう キャンターに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途三菱ふそう キャンターのワイパー交換に。形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
トラック用ワイパーSET いすゞ エルフ(H5.4~)用2本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
いすゞ エルフに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途いすゞ エルフのワイパー交換に。適合いすゞ エルフ(H5.4~)標準・ワイドボディ兼用形状Uフックセット内容480mm ×2本セット関連資料サイズ表(0.48MB)
ぱふぱふホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)当日出荷
昔懐かし 昭和レトロなパフパフホーン。
付属品取付用ステー(本体装着済み)材質本体・ステー/スチールメッキ、手持ち部分/ゴム動作方式手動式
フラットマーカーランプ取付ステー Z型JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
LEDパイロットランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)当日出荷
数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ消費電流(mA)DC24V/約20mA
トラック用ワイパーSET いすゞ フォワード(H7.2~)用セットJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
いすゞ フォワードに適合するワイパーSET。1台分がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途いすゞ フォワードのワイパー交換に。形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)