オンダッシュスタンドクラリオン (Clarion)当日出荷
ダッシュボードに簡単取り付け。
適合品番CJ-7800A/CJ-7600A/CJ-7610A/CJ-7000B/CJ-5600B/CJ-5605A/CJ-981B共通
モニター用変換ケーブル(0.2m)クラリオン (Clarion)当日出荷
適合【モニター】CJ-7610A/CJ-5605A/EA-2182A/EA-1812A長さ(m)0.2
カメラケーブルクラリオン (Clarion)当日出荷
適合CR-8500A/CR-8600A/CC-6352A/CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-7202A/CC-6100A/CC-6110A長さ(m)0.3
変換ケーブルクラリオン (Clarion)当日出荷
適合【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B長さ(m)0.2
ハイマウントモニター取付キットクラリオン (Clarion)当日出荷
事故衝突時、運転手の頭部を衝撃から守る安全機構構造です。
3Dアングル+UP&DOWN。モニターの可動はルームミラーと同様に上下左右の振り(3Dアングル)に加え、上下にも移動できるので、小型車でも前方視界を妨げません。
ジュシンキヨウアンテナクラリオン (Clarion)欠品中
適合品番CC-3500A、EE-2178B、EE-2185A、EE-2185C
アンテナクラリオン (Clarion)欠品中
RCA変換ケーブルクラリオン (Clarion)(1件のレビュー)当日出荷
RCA出力映像をCJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182Aに接続
ケーブル長(m)1適合品番CJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182A
小型HDカメラクラリオン (Clarion)9日以内出荷
高品質100万画素CMOS採用高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。※モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能高い防水性を示すIP69Kをクリア ※カメラ本体のみ防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
仕様撮影画素:CMOS 約100万画素付属品取付ブラケット、ビス質量(g)約106(ケーブル、ブラケット含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×28×39.7防水性IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
HDカメラ(シャッターなし/広角/鏡像)クラリオン (Clarion)当日出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。
逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。
安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。
超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能)
高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ)
防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約150(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×51.4画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
7型ワイドHD対応ディスプレイクラリオン (Clarion)4日以内出荷
装置型式指定取得システム構成製品HDカメラ対応の7型ワイドモニターカメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。ハザードランプ対応。小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比20.83402778電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力端子〇スピーカー1,5W max出力端子-言語表示7言語画素数800(W)×3(RGB)×480(H)モニタ7型ワイド接続台数【カメラ】2輝度(cd/m2)400
RC15C(12V専用)クラリオン (Clarion)5日以内出荷
ゆとりのワイド、夜間も明るい、高性能小型カメラ!!驚きの広視野角で、後方の死角を軽減。RCA入力付きモニター用お手持ちのナビやモニターに接続できる汎用性の高いRCA入力タイプリアビジョンカメラがあれば「安心」。こんな時もスムーズに安全に駐車ができます。ショッピングモールや高速道路のサービスエリアなど、人や車の動きが多い駐車場でも、広視野角なので対象物も早めに確認できます。暗い駐車場、夜間もハッキリ。どんなに注意をしていても車両後方には「死角」があります。リアビジョンカメラは「死角」を少しでも取除きます。有効画素約31万画素 新高感度CMOSセンサーを搭載。高感度CMOSセンサーの採用により、太陽や夜間における明るい照明など、強い光源が撮像素子に入った場合に、垂直方向に白い筋が発生するスミアが発生しませんので、視認性の高い美しい画像を実現しています。水平画角約162°の新レンズを採用し、高感度センサーとあいまって、夜間における高い視認性を実現。また、外側にガラスを使った高性能レンズユニットとARコート処理によるによる高画質設計で優れた性能を発揮します。国際基準IPX9Kをクリアした耐水性。高温・高圧水に対する保護規定9K をクリアした新構造モデル。過酷な条件にさらされても性能を確保します。 取付けも外観を損ねず目立たない、コンパクト設計を実現。RCAケーブル映像出力装備電源BOX不要の12V電源内蔵リバース連動で起動小型取付金具同梱
質量(g)約130(本体コード、取付金具含む)ケーブル長(m)本体3/延長コード7(計10)、電源線9m同梱対応機種NX505/ NX404/ NX403/ NX702W/ NX702/ NX502/ NX501/ NXR16/ NXR16II/ NXR16III/ TY-1000A-B 他RCA入力付ナビゲーション・モニターレンズ広角 焦点距離 f=1.11mm F値 2.6フィルターIRカットフィルター:有り電源電圧(V)9~16有効画素数約31万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×23.5(コネクタ部/突起物は含まず)消費電流(mA)60以下照度(Lx)約2~10万解像度水平:350本TV本以上(中心部)映像素子1/3.6インチ カラー CMOSS/N比36db以上(AGC-ON)同期方式内部同期絞り電子アイリス接地マイナス接地防水性IPX9K準拠画角水平約162°、垂直約108°動作温度範囲(℃)-30~+70走査方式2:1インターレス525本映像出力NTSC鏡像(後方確認用)
カメラ用プロテクタークラリオン (Clarion)9日以内出荷
適合品番CR-8500A、CR-8600A、CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B
カメラ電源分配BOXクラリオン (Clarion)5日以内出荷
クラリオン製HDカメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス
HDカメラの映像をドライブレコーダーなどに分配することが可能
カメラ1入力(HD)、モニター1出力(HD)、RCA2(NTSCx1/HDx1)出力
業務車両に適した12V/24V対応
バック連動/マニュアルで映像出力可能
仕様バック連動/マニュアル機能:○質量(g)約248使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×36×50消費電流(mA)約190(DC12V)出力端子RCA映像出力端子: 2(NTSC×1/HD×1)、モニター出力端子:1(HD)接続台数カメラ:1(HD)
カメラ電源分配BOXクラリオン (Clarion)5日以内出荷
クラリオン製カメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス。ドライブレコーダーなどに映像を分配することが可能。
カメラ1入力、モニター1出力、RCA2出力。
業務車両に適した12V/24V対応。
バック連動/マニュアルで映像出力可能。
仕様バック連動/マニュアル機能:○質量(g)約205使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×36×50消費電流(mA)約130(DC12V)出力端子RCA映像出力端子×2、モニター出力端子×1接続台数カメラ:1
HDカメラ(コウカクタイプ)クラリオン (Clarion)6日以内出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。
逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。
安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。
高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。
超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能)
高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ)
防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約190(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
7型ワイドLCDモニタークラリオン (Clarion)6日以内出荷
HDカメラ対応の7型ワイドモニター
ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。
カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。
既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)
118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。
カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)
メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。
ハザードランプ対応。
小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比500:1輝度400cd/m2入力端子○スピーカー1.5W max出力端子-言語表示7言語画素数800(W)×3(RGB)×480(H)モニタ7型ワイド接続台数カメラ:2
7型ワイドLCDモニタークラリオン (Clarion)9日以内出荷
RGB接続対応WVGA7型ワイドLCDモニター。
ダッシュボード内に装着しても操作可能な前面ボタンを採用。
118°/ 130°/ 160°カメラに対応した距離マーカー。1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。
カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できないときは、バックアップ端子をACC に接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)
メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル / ミラー(左右反転)設定が可能。
CQ-8003との組み合わせで高精細な地図を表示。
RGB 入力 1系統。
小型でロック付きのNDコネクタを採用。(オンダッシュスタンドは同梱されていません)
仕様リモコン受光部:○付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24消費電力(W)約6(DC24V、CC6500接続時、ナビゲーション接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28入力端子○接続端子RGB接続端子:○出力端子-モニタ7型透過型液晶パネル接続台数カメラ:2
NCヘンカンケーブルクラリオン (Clarion)6日以内出荷
ケーブル長(m)0.3適合カメラCC-2000系、CC-3000E
CC-6000シリーズ用 防水仕様中継ケーブル(5m)クラリオン (Clarion)14日以内出荷
ケーブル長(m)5適合カメラCC-6500A、CC-6500B、CC-6600A、CC-6600B、CC-6601B、CC-6650B、CC-7202A、CC-7203A、CC-6300A、CC-6352A、CC-6100A、CC-6110A、CC-1601B
フラッグシップカメラ (シャッターなし/狭角/正像タイプ)クラリオン (Clarion)5日以内出荷
低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。
安心・大満足の3年保証。
パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。
部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。
また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。
業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。
高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。
前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。
旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン)
耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約140(ケーブル含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む)防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ)撮像素子CMOS 約33万画素画角水平:約39°、垂直:約29°、正像動作温度範囲(℃)-30~70
AHD-NTSC変換ケーブルクラリオン (Clarion)5日以内出荷
HD出力をNTSC出力に変換するケーブル。HDカメラをNTSC入力付のモニターやECUなどに接続可能。
中古毛布モノタロウ税込¥9,348¥8,498
軽トラネット八ツ矢工業税込¥6,598¥5,998