絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(158)
  • 三菱ふそう(169,949)
  • 日野自動車(47,271)
  • いすゞ自動車(43,275)
  • UDトラックス(20,788)
  • (9,096)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,156)
  • TURN(886)
  • コマツ(515)
  • MAD MAX(マッドマックス)(420)
  • 信和自動車工業(333)
  • エスコ(209)
  • KOITO(小糸製作所)(202)
  • ノーブランド(198)
  • オーエッチ工業(197)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(192)
  • シバタ(フォークリフト)(187)
  • JTC(184)
  • CGC(千代田)(125)
  • SYS(122)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応 ブロードウォッチ200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応ブロードウォッチ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・200万画素 ・12-24V対応・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当・ミラー取付け7インチモニター付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープサイズLCD:7 インチ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD対応画像:鏡像本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度200万画素、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)マイナス20~50、0~50関連資料説明書 差し替え(0.93MB) 説明書 差し替え(0.93MB)防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き) ブロードウォッチ360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き)ブロードウォッチ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
・2方向で広角に撮影・2つのカメラで大型車の足元を監視・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
用途大型車用、M1080Px2,7インチ2ch、5mx1、15mx1・指示器、後退灯に連動表示・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約380(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:2 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH2CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50関連資料(1.3MB)防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き) ブロードウォッチ360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き)ブロードウォッチ
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
・4方向で広角に撮影・4つのカメラで大型車の前後左右を監視・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
用途大型車用、M1080Px,7インチ4ch、5mx3、15mx1・指示器、後退灯に連動表示・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約530(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:4 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH4CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50関連資料(1.29MB)防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
DC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換 ブロードウォッチDC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換ブロードウォッチ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
DC20~60VをDC12Vに変換コンバーター。小型でも変換効率90%以上と高い性能。IP67相当の防水機能がついているのでトラックはもちろん太陽光発電やオーディオ、防犯カメラなど多岐にわたる利用が可能。
寸法(mm)約64×58×22質量(g)100使用温度(℃)-25~65出力電圧(V)12出力電流(A)3変換効率(%)>90定格出力電力(W)36コード長さ(cm)13入力電圧DC20~60V防水IP67相当
【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセット ブロードウォッチ【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセットブロードウォッチ
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
15mの延長ケーブル付属でトラックやバンなど大型車に対応。バックミラー機能とバックカメラ機能、異なる機能を持つ2つのカメラが自動的に切替わりモニターに表示します。バックミラー時は夜間フルカラーカメラなので夜道でも白飛びや黒つぶれせず見えます。後退時は車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。広角高画質の小型カメラは取付位置を問わず、既存のルームミラーに重ねて設置できる7インチモニターは前方への視界を損ねずに運転を行うことが可能です。
用途バン、トラック、バスなどの後方確認その他【画像】正像電源DC12V/1A解像度200万画素出力信号【カメラ】AHDコネクタM12-4ピンコネクタ画角CH1:約120°(対角) / CH2:約150°(対角)最低照度(Lux)CH1:0.01 / CH2:1