ホイルナットコンビソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
インパクト用インナーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
差込角(mm)19寸法L(mm)66寸法L1(mm)21寸法D2(mm)38
ホイルナットコンビソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)当日出荷
トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
用途アウターナット・インナーナット脱着用差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法L(mm)90寸法D2(mm)50
オイルフィルターレンチ FWC 大型トラック用TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。大型トラック用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2649材質構造用鋼全長(mm)40差込角(mm)12.7適合径(Φmm)115~160、最大:160、最小:115