ゴムロープ フリー(合成ゴム)TRUSCO(49件のレビュー)当日出荷
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。
日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。
均一な形状をしており、リング状に加工することができます。
ロープと同じように長尺のベルトができます。
トラックシート補修粘着テープTRUSCO(41件のレビュー)当日出荷
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。
接着強度が優れています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。
表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。
工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
エステルトラックシートTRUSCO(43件のレビュー)当日出荷
トラックシートの廉価タイプです。
プロ仕様の厚手生地を使用しています。
耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。種別平張材質(ハトメ)真鍮
補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
ウイングトラック車の屋根中央開閉部の補修に最適です。裏面の剥離紙を剥がしてそのまま貼り付けます。丈夫で耐久性抜群です。
用途ウイングトラック車の屋根開閉部の補修に。タイプ帆布粘着剤アクリル系粘着力19N/25mm材質(基布)ポリエステル基布
PVトラックロープTRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工色黄包装形態シュリンクパック
TCSバックルベルト荷締機TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。
集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
エステルトラックシートTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
プロ仕様の厚手生地を使用しています。耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。セット内容ゴムバンド(15mm×5m)引張強度縦2410N/5センチ、横1970N/5センチ2018年トラスコ掲載ページ6 1632
ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付)TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~
1パック(10本)
当日出荷
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付材質(フック)スチール
トラックシートαTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。
ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様種別平張材質(シート)ポリオレフィン耐久性(年)約2~3材質(ハトメ)真鍮
ゴムロープ用金具TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
工具なしで簡単にゴムロープに設置できます。
トラスコ品番328-6401寸法(mm)28×15×30質量(g)53タイプダブルフック品名Wフック20mm用表面処理メッキ仕上げ
遮熱シート(軽量タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.19色白ハトメ数30引裂強度(N)縦160、横145引張強度(N/5cm)縦650、横650
アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
4トンユニック車のアウトリガーに使用できます。
ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています。
ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです。
用途接地面の保護に。トラスコ品番207-3020長さ(mm)400幅(mm)350厚さ(mm)20材質/仕上ナイロン繊維入りゴム質量(kg)3.2色黒対象4トンユニック車アズワン品番64-8630-61
荷締機用プロテクターTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。巻取側ベルトのガイド付。後付け可能です。
用途積載荷物の保護に。仕様ヒットテープ材質ナイロン原糸ヒットテープ
ベルト荷締機アイフックタイプTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
●ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
●ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。軽量・コンパクトの簡単操作で、作業効率がアップします。
●ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途●トラック輸送時の荷崩れ防止に。
●パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
●木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
●鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
ステンレス車体ドア留め金具横型TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用寸法L1(mm)62寸法D(mm)6寸法L3(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)25.2材質/仕上ステンレスSUS304仕様車体ドア留めプレート(横型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。