樹脂製で小型軽量のオイルシリンジです。半透明で内容量が確認できます。
トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。
2~6t車までのトラックバス用です。
トラスコ品番853-5976
質量(kg)2
本体寸法(mm)190×180
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。
5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。
当り面が平面にセットできます。
ショック装置付き。
付属品カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3
使用範囲(mm)PCD/116~147
ボルト(黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5
ケース寸法(mm)210×200×110
質量(kg/セット)3
適合車種大型車トラック・バス
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
トラスコ品番783-9375
セット内容18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74
材質本体:スチール・ケース:樹脂
質量(kg)7.9
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
トラスコ品番783-9251
材質スチール
質量(g)700
差込角(mm)12.7
使用範囲(mm)25~55
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
トラスコ品番783-9383
材質スチール、アルミ
全長(mm)210
質量(g)800
適合サイズ(mm)1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。
シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。
ショック装置付です。
ケース寸法(mm)310×180×60
質量(kg/セット)4.6
適合車種中型・大型トラック・バス
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
アジャスタブルホーシングナットレンチです。
薄型、強力で各種大型車に使用できます。
6角・8角歯形グリップ付のセットです。
スピンドルフロントナットにも使用できます。
ねじ径TM16×P3
ケース寸法(mm)360×205×85
能力(mm)(6角)45~133、(8角)40~143
質量(kg/セット)9.7
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
用途テールランプ等の取外しに。
トラスコ品番200-4416
質量(g)200
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。
トラスコ品番200-4424
質量(kg)19.3
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
用途ウインドモール取り外しに。
トラスコ品番200-4401
質量(g)200
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
開口高はセンターピンの差替えで変えられます。
アゴの高さが4段階に調節できるので、幅広い車種に適応できます。
用途タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りに
トラスコ品番783-9260
材質スチール
質量(kg)1.6
高さ(mm)(最大開口)65
寸法(幅W×奥行D)(mm)(差込部)22×27
アジャスタボルトM16(1.5)
ストローク量(mm)34
適合車種軽・普通車~2ton車
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
事故車の応急フェンダー復元作業に。
ボードにセットされ、使い易さが更にアップ。
全長(mm)900
質量(kg)17(ハンマー/5)
ねじ径シャフト/PF3/4(M26)×W14
ケース寸法(mm)1020×400×110
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
ブレーキドラム取付け後の調整作業が大幅に時間短縮!
あの面倒なペダル踏み作業が軽減します!
強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。
フロントもリアもグルッと回して正確な読み取り!
ライニング交換時の当り出し作業にもご使用になれます。
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ポータブルタイプですから場所をとりません。
連続作業でも疲れません。
一人で能率的に作業ができます。
トラック・バスのライニング張替えが、数分でできます。
寸法(mm)エアーハンマー/340×62、リベッター/225×190×185
全長(mm)ポンチ/190
ケース寸法(mm)430×210×154
質量(kg/セット)6.8
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
大型トラック・バス用インナーベアリングを損傷せずに抜取れます。
フロントベアリング、リヤーベアリング用の両方に使えます。
ショック装置付き。
付属品日産UDリヤーアタッチメント
質量(kg)9
足長(mm)330
能力(mm)140~170
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
中型トラック・バス用のピットマンアームの抜取り作業に使う専用プーラーです。
質量(kg)1.8
深さ(mm)95
ボルトセンターボルト/M20×P1.5×160
能力(mm)爪開き/30~110
爪長さ(mm)150
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ホイールのリムに爪(2本又は3本)をかけて抜取ります。デッドアクスルシャフト用アタッチメントも揃えております。
ショック装置付き。
フロントホイール・リヤーホイール兼用。
衝撃をあたえてホイールを取り外せます。
セット内容本体ASSY×1、センターボルト×1、ハンドル×1、アダプター×1、爪×3、爪止蝶ボルト×3、ブラケット×3、ブラケット止蝶ボルト×3
質量(kg)14
ケース寸法(mm)325×235×120
適合車種中型・大型トラック・バス
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。
ショック装置付き。
ホーシングの当り面が平面にセットできます。
デッドアクスルも抜取れます。
ねじ径TM28×P5×300
使用範囲(mm)PCD/138~196
ケース寸法(mm)340×250×90
質量(kg/セット)6.7
適合車種中・大型車トラック・バス
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。