- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- 10ページ目
10ページ目: トラック用品
こんなお得な商品も!
荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
携帯性に優れたコンパクトサイズ、ラチェットバックルでしっかり固定できます。使用時や携帯時でも邪魔にならない携帯性に優れたコンパクトサイズです。ラチェットバックル式のため小型でもカムバックル式以上の締め付け具合で、緩まず確実な荷締めができます。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
バックルラチェットバックル
業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適
パワフル・ハイブリッドバッテリー
付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール
電圧(V)12
フタ6凸タイプ
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル
セット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)
材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)
全長(mm)122
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
平ゴムロープ先端で引っ掛け用フックができ、荷台等にゴムロープが固定できます。
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。
金具フック
適合サイズ20mm幅用
色クリア
定格電圧(V)48
より軽くコンパクトに。より経済的に。
低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。
新車添付にも最適です。
通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。
よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。
新車添付に最適な、低価格チェーン。
軽量で車両重量の軽減を実現。
初期費用を抑えながらも耐久性抜群。
アイスバーン対応。
JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60
消費電力(mA)75
LED2835SMD12pcs
関連資料配線方法(例)(0.4MB)
直径×高さ(mm)88×76
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
全長(m)約3
板厚(mm)約2.5
材質炭素鋼(亜鉛めっき)
質量(kg)約6.9
幅(mm)128
タイプ穴付
穴数60
最大使用荷重(t)約1
適合ビスM6
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
対辺(mm)41
ねじ径M30
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強力な粘着性があり、水滴にも強く屋外への使用にも良好です。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様々の用途で使用できます。
使用方法接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。
用途トラック・バスタイヤのナットの緩みの確認に
材質バージンポリマー
タイプH7
適合一般ヘッドランプ
色クリア
定格電力(W)70
定格電圧(V)24
口金PX26d
ガラス球形式T11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様ECE部品認証取得品
材質オール樹脂製
規格UN部品認証取得品
面積(有効反射)10499mm2
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途電装パーツ
仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)
型番LSL-1014AV
定格入力電圧(V)12/24(DC)
LEDCREE1.5W白LED×3
光束(Lm)91.8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28
関連資料(0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB)
取扱説明書(0.22MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。
大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
用途外装パーツ
適合サイズ(mm)33~41
シートカバーCOMBIシリーズ、座面のみの汎用タイプの登場。CONBIシートカバーSETでご利用の方にとって、劣化しやすい座面だけを交換できる便利アイテム。また座面カバーだけを利用したい方にもオススメです。
材質表面:PVC/インナー:ポリエステル綿
取扱説明書取付け方法(0.1MB)
大型タイヤ交換の必需品
用途タイヤ交換用
材質CRV
全長(mm)947
質量(kg)2.15
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
突然のサイドミラー破損にもすぐに対応できます!!備えがあれば憂い無し!!
用途外装パーツ
取付方式ボルト止め
適合19~31mmΦのミラーステー
形状角型
寸法(mm)305×228
質量(g)890
取付可能寸法(mm)Φ19~31
サイズ(mm)305×228
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
口金ウェッジ(ベース付)
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
外径×全長(mm)33×61
内ネジM20
外ネジM30
メーカーイスズ・ミツビシ・ヒノ・ニッサン・UD・トヨタ
対辺(mm)21
こんなお得な商品も!
荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1
寸法(mm)バックル:135×40×65
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)750
端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)
破断荷重(kg)1500
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)0.5
こんなお得な商品も!
荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品バックルプロテクター×1
寸法(mm)135×40×65(バックル)
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)750
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)1500
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(1.7MB)
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用
溶解温度(℃)125
材質バージンポリマー
強度がありしなやかで作業性が良いロープです。扱いやすくて伸びにくく滑りづらいため結束から幅広い分野で使用できます。軽量で水強いポリエチレンの特性にポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。
用途トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用。
仕様両端リング加工(アイ加工)
地も照らす。
光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。
水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。
結露を防止する通気シール採用。
用途DC24V車専用
コード長さ(mm)140(0.5sq)
スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ
仕様1系統
タイプON-OFF自動戻り
定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W
寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
こんなお得な商品も!
ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
定格電力(W)55
JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
材質PC パッキン付
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
こんなお得な商品も!
荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品バックルプロテクター×1
寸法(mm)バックル:135×40×75
ベルト幅(mm)35
使用荷重(kg)1000
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)2000
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(1.7MB)
コンテナの積荷の飛散防止対策に!。エステル帆布のため水に強い。
用途4t用コンテナシート
厚さ(mm)約0.62
色ライトグリーン
目付(g/m2)580
材質(ハトメ)真鍮
生地エステル帆布
ハトメ内径(Φmm)12
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。