30ページ目: トラック用品

トラック用品のカテゴリーでは、プロのニーズに応える各種トラック関連用品を取り扱っています。ナットやアウターなどの足回り関連から、バルブやバッテリーといった電装品関連まであります。ハンドルカバーやハンドルスピンナーなどのアクセサリー類は、使用感の良さと優れたデザインを両立させた逸品ばかりを取り揃えています。ステッカーやゴムロープといった小物も品数充実で、お目当てのものがきっと見つかります。保安セットや尿素水なども取り揃えています。
299,252件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブリムーバー エボ グリップ付 ミトロイチューブリムーバー エボ グリップ付ミトロイ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。 グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。 ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。
用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに材質ステンレス厚さ(mm)3全長(mm)160グリップ径(Φmm)16
汎用燃料タンクキャップ シバタ(フォークリフト)汎用燃料タンクキャップシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
燃料タンク用キャップの汎用品です。
用途1~3トンフォークリフト用適合(トヨタリフト)23320-23600-71相当品、(TCMリフト)216G2-22051、(コマツリフト)3EB-41-31990相当品、(日産リフト)17251-79920相当品、(三菱リフト)91364-02300相当品、(住友リフト)5242326-78相当品
A-1/G-1バスマーカーレンズ用パッキン JET INOUE(ジェットイノウエ)A-1/G-1バスマーカーレンズ用パッキンJET INOUE(ジェットイノウエ)
89税込98
1個
当日出荷
A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531985 の後継です。(単品販売へ変更)
球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2個)
当日出荷
球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!
材質アルミ寸法(mm)33×12Φ色温度(K)約8000定格電流(mA)約220適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~)明るさ(Lm)約200
トラック昇降ステップ 手掛り棒付き DXF型 ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手掛り棒付き DXF型ピカコーポレイション
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から3日以内出荷
トラックのあおり部分に取付けて荷台への昇降や作業をサポートします。(下ろした状態のあおりにも取付けが可能です。) オプションの連結足場板や手すりわくを取付けることでより安全に効率よく作業することができます。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転収納式手掛り棒2本標準装備しており、安全に昇降が可能です。 脚の長さは25mmピッチで調整でき、安定感があります。(最大約43cm) ※フック内幅寸法63mm
用途トラック荷台からの飛び降りによる怪我や転倒防止に。物流現場、倉庫での荷受けに。全幅(mm)435天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)435最大使用質量(kg)150フック内径(Φmm)63
輪止め サンポリ輪止めサンポリ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エステルトラックシート TRUSCOエステルトラックシートTRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
プロ仕様の厚手生地を使用しています。耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。セット内容ゴムバンド(15mm×5m)2018年トラスコ掲載ページ6 1632
ロジボード 1枚 マルイチロジボード 1枚マルイチ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施すことで、使用する材料を節約し、大幅な軽量化と低コスト化を実現した輸送用緩衝材です。原材料の発泡ビーズに帯電防止処理を行い、塵やホコリが荷物に付着する心配がありません。
用途荷物の緩衝スペーサーに。材質ポリエチレン発泡ビーズ仕様スリット状指穴付グレー2018年トラスコ掲載ページ6 1853
トラック用ゴムバンド 三友トラック用ゴムバンド三友(4件のレビュー)
469税込516
1袋(15本)ほか
当日出荷
ブルーシートのハト目に適したゴムバンドです。
ISOホイール用丸型ナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ)ISOホイール用丸型ナットカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(8個)ほか
当日出荷
ホイールナットを錆から守る!
用途外装パーツ形状丸型材質/仕上スチール/クロームメッキ
ブルー養生マット 酒井化学工業ブルー養生マット酒井化学工業
3,598税込3,958
1本
当日出荷
非常に軽く耐衝撃性に優れる。独立気泡の為、はっ水性・防湿性に優れる。
用途建築現場の床・壁養生用・引っ越しの保護材に。長さ(m)30幅(mm)1000材質ポリエチレン厚さ(mm)2質量(kg)約2.2
バンパーゴム WAKI(和気産業)バンパーゴムWAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
厚さ(mm)10硬度75
アオリゴム WAKI(和気産業)アオリゴムWAKI(和気産業)
569税込626
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
寸法D(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
マルチステッパー 長谷川工業マルチステッパー長谷川工業
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
アオリ受け金(段付) STD 信和自動車工業アオリ受け金(段付) STD信和自動車工業(4件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
長尺ゴムロープ まつうら工業長尺ゴムロープまつうら工業
559税込615
1本
当日出荷から10日以内出荷
長尺タイプ、必要な長さにカットして使用できます。
用途トラックシートの止めゴムとして
PE粘着付シート補修テープ まつうら工業PE粘着付シート補修テープまつうら工業
9,598税込10,558
1巻(20m)
当日出荷
PEクロス基材に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUPします)を塗布した高耐久性補修テープ。UV劣化防止剤配合で耐候性にも優れます。耐候年数、クリアが約2年、ブラックが約3年
用途ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布生地にも使用可能です。 破損したシートやテントの補修に。土のう袋やフレコンバック等のの簡易補修に(使い始めのひっかき破れなど)。防草シートのジョイント部やシートピン杭部の穴の目張りに(シートピンの杭部の穴からの雑草を抑制)
バックランプ用分岐ハーネス標準タイプ KOITO(小糸製作所)バックランプ用分岐ハーネス標準タイプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 バックランプ用分岐ハーネス標準タイプ
用途バックランプ分岐
WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-21 LED6ワークランプ 角型18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品取付ネジ材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス形状角型質量(g)約475消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000相当防塵防水性能IP68相当定格作動電圧(V)DC9~DC32製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51明るさ(Lm)18W/1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
BANBAN 両面リブタイプ アラオBANBAN 両面リブタイプアラオ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン)厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]使用環境温度(℃)-60~60耐荷重(t)120
軽トラ用アルミボックス アルミス軽トラ用アルミボックスアルミス(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
モコモコブーツカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコブーツカバーWステッチJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブーツカバーを内装カラーに合わせて手軽にイメージチェンジ!被せるだけで取付できますハンドルカバー、アシストグリップカバーなどと一緒にシリーズで揃えると車内に統一感がでます。
用途内装パーツ
泥除け用マッドガードフレーム JET INOUE(ジェットイノウエ)泥除け用マッドガードフレームJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
泥除け全体を抑える事で泥除けの巻込みを防止します。
用途外装パーツ
ISOホイール用ナットカバー ABS JET INOUE(ジェットイノウエ)ISOホイール用ナットカバー ABSJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,390税込3,729
1セット(10個)
当日出荷
ホイールナットを錆から守る!
用途外装パーツ材質/仕上樹脂/クロームメッキ適合フロント、リヤ共用材質樹脂クロームメッキ適合ナット33mmナット
LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC高さ(mm)14定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)57.3消費電流(mA)約100(約2.4W)電球の種類LED
LED6 ワークランプ 角型 18W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ワークランプ 角型 18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
TB用チューブレスバルブ TIPTOPTB用チューブレスバルブTIPTOP(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から8日以内出荷
トラック・バス用のチューブレスバルブ
LED4 車高灯NEO JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 車高灯NEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
24V車用 LED 車高灯ランプ圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
PAL車高灯レンズ ドーワPAL車高灯レンズドーワ(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
パレスライダー テラウチ(寺内製作所)パレスライダーテラウチ(寺内製作所)(8件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
トラックの荷卸作業や構内の短距離移動、整頓にも便利で、荷役が早く、楽になります。
用途トラックの荷卸作業等として使用出来ます。トラスコ品番462-4980本体質量(kg)32高さH×幅W×長さL(mm)78×970×1000本数(ローラー取付)20本
小型船舶用 24V KOITO(小糸製作所)小型船舶用 24VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(5個)
当日出荷
口金BA15d光色クリアークリア定格電圧(V)24
ナットキャップ IZUMIナットキャップIZUMI(25件のレビュー)
979税込1,077
1セット(8個)
当日出荷
樹脂製なので錆びる心配がありません。
用途41mmナット用形状角型材質/処理ABS樹脂/クロームメッキ
断熱トラックシート(アルミ蒸着) 日本マタイ断熱トラックシート(アルミ蒸着)日本マタイ(18件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
国内縫製品で高品質。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品で、太陽光線を反射し、シートの内部を保冷・保温します。
種別平張材質ポリエチレン+アルミ蒸着シートRoHS指令(10物質対応)対応
ガラスマーカーレンズ 槌屋ヤックガラスマーカーレンズ槌屋ヤック(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
マーカー用パーツ(レンズ)
適合Y-44、Y-89材質ガラス材質(レンズ)ガラス主材質ガラス
LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6スリムマーカーランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
汎用アンダーミラー カシムラ汎用アンダーミラーカシムラ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
LEDサイドマーカー KOITO(小糸製作所)LEDサイドマーカーKOITO(小糸製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150LED使用数(個)6
LEDサイドマーカー(ECE認証取得品) KOITO(小糸製作所)LEDサイドマーカー(ECE認証取得品)KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150光色アンバーLED使用数(個)7電球の種類LED
LED車高灯パッキン POLARGLED車高灯パッキンPOLARG(6件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
用途LED車高灯専用付属品-種別パッキン適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
蓄光ロープTR アックスブレーン蓄光ロープTRアックスブレーン(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
各種工事現場の安全表示や、災害時の誘導表示、駐車場や空地の立入禁止表示や夜間、暗闇での目印など多用途表示用ロープです。 太陽光線や蛍光灯などの光を吸収することにより夜間、暗闇で約6~8時間発光します。 比重が軽く、濡れても硬くなりません。 耐薬品性に優れています。
用途夜間・暗闇の安全確保に最適!! 農業・漁業・荷役運搬作業やキャンプ、登山、園芸などにも使用できます。