299,252件中 1,321~1,360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)DC24 口金BA15s LED使用数(個)11 適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)約30 規格意匠登録:第1258521号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 本体質量(g)約30 定格電圧 DC VDC24 質量(g/個)約30 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターポリン素材の強力補修用テープです。 剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプターポリンタイプ 粘着剤アクリル系粘着剤 材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

波型クッション TRUSCO 動画あり
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱の保護に。 材質EVA樹脂 形状波型 幅(mm)600 厚さ(mm)9 全長(mm)900 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1枚
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
用途トラック・産業車両用 光源白熱球
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。 抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
材質耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。 トラスコ品番417-5085 質量(kg)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷


このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型車用。サイドブレーキだけではなく、ゴム製タイヤ止めを同時に使用することで、安全対策上、より効果的です。
用途工事車両等が駐停車して作業する場合、もしくは坂道でのパンク修理、チェーン着脱
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

選ばれる3つのポイント。1つ目【ルミナスルーセントバルブ シリーズ史上最高の明るさ】。段違いの明るさで、夜間の視認性が格段にアップ!その明るさと美しい光の広がりに、多くのお客様から「他にはない光」と絶賛されています。暗い夜道でも視界がクリアになり、安心感を与える輝き。ルミナスルーセントバルブシリーズ史上最高の性能です。2つ目【特殊レンズを採用しムラなく美しい光を実現】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブは、独自開発の特殊レンズ技術を搭載。光をムラなく均一に広げ、視界の鮮明度を飛躍的に向上。プロドライバーや業務車両オーナーにも信頼される高品質と安全性を提供します。3つ目【明るいけどLEDらしくない唯一無二の光り方に変えてください。】。シリーズ史上最高の明るさを実現しながら、特殊レンズを採用する事で、従来のLEDにはない「明るいけどLEDらしくない光り方」が特長です。実際のお客様からも高評価をいただいております。「色んなLEDを試したが、やはり竹村商会は他とは違い明るさや蛍のような独特の光り方がとても良い。」 。夜間の視認性を格段にアップさせるとともに、目に優しく車両全体を美しく照らします。まさに唯一無二の光を、ぜひ体感してください!
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等 寸法(mm)Φ20×40 消費電力(W)6.4(1個) 口金BA15s 極性無極性 明るさ(Lm)630(1個) 適正電圧(V)12v/24v
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。 材質ゴム,金属 幅(mm)約20 フック片側送り金具
1本
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書 質量(g)875 使用温度範囲(℃)-20~+50 出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線 出力電圧(V)DC13.2 定格出力電流(A)10 入力電圧(V)DC24 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く] 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ) 入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0 最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
用途ポジションランプ等 寸法(mm)Φ10×28 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)1.6(片側) 口金T10 入数(個)2
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能 ・純正採用メーカー品
用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)10 厚さ(mm)3 長さ(m)2 電圧(V)24 消費電力(W)33 消費電流(A)1.5 配線方式片側 両面テープ両面テープ付き 防水性ジェル防水
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
用途電装パーツ 品番JB品番:9893344C 電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1 消費電力(W)2.2 入力電圧(V)DC12/24 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~40 光束(Lm)91.8 LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載 関連資料(0.63MB) (0.49MB) 防水性IP65
1個
3,698 税込4,068
欠品中

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板 取付方式H型バンド式 取付寸法(mm)12 外寸(幅W×高さH)(mm)170×330 曲率半径1000R
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

南京錠取り付け施錠ロック金具付きアルミボックス。農作業用の軽トラックの荷台の工具置き場として便利です。軒先やお庭の収納ボックスとしてもお使いいただけます。
用途工具置場、道具置場、収納ボックス、アルミボックスとして。トラック/軽トラ/農作業/農業/漁業
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトの座席シートに敷くだけで快適な座り心地になるオールシーズンシートカバーです。 夏暑く冬寒いゴルフ場を走るゴルフカートでも採用されている素材を使用しています。 夏は蒸れないので汗でべたつかず、冬は暖めた空気を逃さずポカポカ。 取付もマジックテープで簡単装着です。
寸法(横×縦)(mm)背もたれ部:上部370/下部330×440 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)奥380/手前450×430
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットバックル式ワッカタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA35ET1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。 付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1 寸法(mm)バックル:135×40×75 ベルト幅(mm)35 使用荷重(kg)1000 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) 破断荷重(kg)2000 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)0.5
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト 質量(g)約480※取り付けブラケット含む 電圧(V)DC10~80 消費電力(W)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×100×90※取り付けブラケット含む。ランプサイズ60×100×90 明るさ(Lm)400 防水性IP67
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!
用途D2R/D2S共用 HIDバルブ 仕様純正交換タイプ(車検対応品) 規格D2R/D2S共用 電圧(V)DC12/24共用
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた保冷・保温効果を発揮する断熱シート。 パレット保管やトラックで輸送する荷物のカバーに最適です。 超音波加工によるキルティング6層構造で、抜群の断熱効果。 表面素材には軽くて強靭なポリエステルタフタを使用。
用途保冷・保温品の包装材や敷物に。 車荷台の荷物カバー、レジャーシートに。 材質ポリエステル シルバー
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)大型後部反射器
ダイヤモンドグレードTMUN部品認証取得品(UN R70)
種別ゼブラ型 各種認証UN部品認証(UN R70)取得品 分割数変則4分割型
1個
879 税込967
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)タイヤストッパー
120cmロープ付 2個セット
用途フォークリフトの歯止めに最適です。 高さ(mm)95 長さ(mm)170 幅(mm)95
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BA15S。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用 適合互換可能電球:48V25W S25 BA15S / 56V25W S25 BA15S / 60V25W BA15S 電力(W)25 口金BA15S(ピン平行シングル接点) ガラス球形式S25(ナス型) RoHS指令(10物質対応)対応 適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ハンドルカバーMocoMocoマーベリック色シリーズがAタイプ(幅:約58mm)に続き、富士タイプ(幅:約46mm)の登場。 内装イメージチェンジの第一歩として!
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。 4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。 USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。 12V/24V車共用。
付属品両面テープ2枚 電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12V コード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38 口数4 定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8A USBポート数あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ジェットイノウエ製ベンツタイプテールランプの交換用レンズです。
用途外装パーツ 適合ジェットイノウエベンツタイプテールランプ(525761/525762) セット内容レンズ本体、ビス×5、ゴムパッキン×1 材質樹脂 サイズ(mm)約530×140×90
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容3×5mm螺子2個/取付用5mmボルト2個/フランジナット2個 材質螺子/銅、ナット/ステンレス
1セット
399 税込439
当日出荷

1枚
399 税込439
当日出荷

4トンユニック車のアウトリガーに使用できます。 ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています。 ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです。
用途接地面の保護に。 トラスコ品番207-3020 長さ(mm)400 幅(mm)350 厚さ(mm)20 材質/仕上ナイロン繊維入りゴム 質量(kg)3.2 対象4トンユニック車 アズワン品番64-8630-61
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷


JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)74(螺子) 防塵防水性能IP67相当 LED8PCS 寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17 明るさ(Lm)1.6W/120LM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)