9ページ目: トラック用品

トラック用品のカテゴリーでは、プロのニーズに応える各種トラック関連用品を取り扱っています。ナットやアウターなどの足回り関連から、バルブやバッテリーといった電装品関連まであります。ハンドルカバーやハンドルスピンナーなどのアクセサリー類は、使用感の良さと優れたデザインを両立させた逸品ばかりを取り揃えています。ステッカーやゴムロープといった小物も品数充実で、お目当てのものがきっと見つかります。保安セットや尿素水なども取り揃えています。
299,247件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用竹村商会(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):24消費電流(A)3.5配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!微電流カット機能搭載!!ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
超流星マーカーユニット 12/24V 槌屋ヤック超流星マーカーユニット 12/24V槌屋ヤック(7件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。質量(g)約40定格電圧(V)DC12/24定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電圧変動範囲DC10~32V
ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H11 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイプH11適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFS定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
LED車高灯 JB(日本ボデーパーツ工業)LED車高灯JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
新設計のレンズカットで視認性アップ配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)6材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂入力電流(mA)50以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5電球の種類LED
アドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水 伊藤忠エネクスアドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水伊藤忠エネクス
1,780税込1,958
1個(5L)ほか
当日出荷
「尿素SCR(Selective Catalytic Reduction:選択(的)触媒還元)システム」に使用する尿素水は、システム保護と性能の確保という観点から非常に高いスペックが求められており、スペックを満たす製品のみがドイツ自動車工業会(VDA)が認めた「AdBlue®」を名乗ることができます。つまり「AdBlue®」とは、「高品位尿素水」であることの証明なのです。これは全世界的に使用されている商標であり、欧米及び日本国内自動車各社は尿素SCRシステムに対し「AdBlue®」を使用することを指定・推奨しています。 伊藤忠エネクスでは環境問題に対する取り組みの一環として、この「AdBlue®」の販売を行っております。
JIS規格JIS K 2247-1 JQO321003グリーン購入法適合
ロープフック T型 メッキ JB(日本ボデーパーツ工業)ロープフック T型 メッキJB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
質量(kg)0.1表面処理3価クロムメッキ
ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V70WJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
定格電力(W)70
ホロ用ゴムバンド 平 フック付き 三友ホロ用ゴムバンド 平 フック付き三友(5件のレビュー)
579税込637
1袋(2本)ほか
当日出荷
ホロ止めだけでなくかご台車等の荷物固定にも。
軽トラ用シートフレーム ユタカメイク軽トラ用シートフレームユタカメイク(28件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
シートの雨水が溜まらないように簡単に装着できる。伸縮式で各軽トラックに対応。
用途トラックシートに傾斜を付け、シートの雨水溜りを防止。シルバー材質スチール質量(g)1500トラスコ品番337-1239高さ(mm)30長さ(m)1180~2050適合車軽トラック包装形態袋入縦(mm)1200横(mm)100太さ(Φmm)外パイプ:Φ25.4mm、内パイプ:Φ22.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ルームランプ、マップランプ用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)ルームランプ、マップランプ用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
ラッシングベルト トラック用 レール/Jフック 50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 レール/Jフック 50mmJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1材質(ベルト)ポリエステル
シャーシUボルト 信和自動車工業シャーシUボルト信和自動車工業(9件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法S(mm)90材質鉄、黒塗装ねじピッチ(mm)1.5ボルト径16
アオリゴム WAKI(和気産業)アオリゴムWAKI(和気産業)(15件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用竹村商会(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
フュエルシステム インジェクタークリーナー 呉工業(クレ)フュエルシステム インジェクタークリーナー呉工業(クレ)(41件のレビュー)
699税込769
1本(236mL)
当日出荷
強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ適合車ガソリン・ディーゼル車質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
G-1プラマーカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)G-1プラマーカーレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。材質アクリル
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)55
LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)LED B型路肩灯JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます車両保安基準の「その他の灯火」として使用できますオール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらしますバイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
DFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946ml BGジャパンDFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946mlBGジャパン(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
DPFやインジェクターの詰り、頻繁な強制再生(強制燃焼)を直すための、軽油燃料添加剤(クリーナー)です。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
用途トラック、バス、建機、重機、発電機、ハイエース、キャラバン、乗用車、船舶等、全てのディーゼル機関にご使用になれます。インジェクター、DPF、コモンレール式の車両に威力を発揮しますが、古いタイプの車両にもお使いになれます。材質ボトル:プラ
流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック流星マーカー (DC24V)槌屋ヤック(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
JB輝ら アクリルマーカーレンズ JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカーレンズJB(日本ボデーパーツ工業)
299税込329
1個
当日出荷
JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付
用途電装パーツ材質カドミウムフリー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用 SCC JAPANタイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用SCC JAPAN
27,980税込30,778
1ペア
4日以内出荷
3点カムロック付でらくらく 軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス 耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品 SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。 6mmリンククロス。 深雪・登坂に適したカム付合金チェーン サイドバンド不要 耐久性2倍 深雪走行向き 合金鋼使用 JISタイプに比べ約30%軽量
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
(18677)インジェクタークリーナー400MLBF いすゞ自動車(18677)インジェクタークリーナー400MLBFいすゞ自動車(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
クレモナSロープ(3打ち) まつうら工業クレモナSロープ(3打ち)まつうら工業(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(50m)ほか
当日出荷
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ハブナット リヤアウター 藤田秀ナット製作所ハブナット リヤアウター藤田秀ナット製作所(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(8個)
当日出荷
対辺(mm)41ねじ径M30
ゴム当り止め 光ゴム当り止め(5件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
バルブ (エアー注入用) NIKKEN(日建)バルブ (エアー注入用)NIKKEN(日建)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアタンクを使用するのに必需品!
用途サウンドパーツ型番PT-91ねじサイズPT1/8
タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン ライトトラック用 SCC JAPANタイヤチェーン カム付合金鋼チェーン ライトトラック用SCC JAPAN
13,980税込15,378
1ペア
当日出荷から4日以内出荷
3点カムロック付でらくらく 軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス 耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品 SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。 6mmリンククロス。 深雪・登坂に適したカム付合金チェーン サイドバンド不要 耐久性2倍 深雪走行向き 合金鋼使用 JISタイプに比べ約30%軽量
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
タイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用 SCC JAPANタイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用SCC JAPAN(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1ペア
4日以内出荷
カーブ・峠道での抜群の安定感 ダイヤモンドパターンがあらゆる路面に威力を発揮 ダイヤモンドパターン(亀甲型) の鎖チェーンが左右に雪をかきだし横すべりを防ぐので、峠道などのカーブ走行で安定した走りを実現。 サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。 峠道・カーブ・坂道で安定 サイドバンド不要 ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応 坂道や峠道でもスムーズに走行 横すべりしやすいカーブ路面でも安定 耐久性2倍
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
ホイールセンタリングガイド TECHホイールセンタリングガイドTECH(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)25.5内径(mm)22
小型タコグラフ用チャート紙(黄箱) 矢崎総業小型タコグラフ用チャート紙(黄箱)矢崎総業(1件のレビュー)
949税込1,044
1セット(10枚)ほか
当日出荷
タイプエンジン回転記録なし
ゴムバンド(輪) 糸代製綱ゴムバンド(輪)糸代製綱(18件のレビュー)
699税込769
1箱(5本)
当日出荷
タイヤチューブから再生したゴムバンドです。
用途野積みシートの押え。 トラックシートのゴムに。
大型後部反射器 ゼブラ 全反射(ECE R70) 信和自動車工業大型後部反射器 ゼブラ 全反射(ECE R70)信和自動車工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1組(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ECE部品認証(ECE R70)取得商品。 トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。
用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
LEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付き モノタロウLEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付きモノタロウ(6件のレビュー)
799税込879特価
1袋(2セット)
当日出荷
純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。 無極性タイプ。 放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm)15コード長さ(mm)150縦(mm)15
ミニラチェット式ベルト荷締機 SK11ミニラチェット式ベルト荷締機SK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
携帯性に優れたコンパクトサイズ、ラチェットバックルでしっかり固定できます。使用時や携帯時でも邪魔にならない携帯性に優れたコンパクトサイズです。ラチェットバックル式のため小型でもカムバックル式以上の締め付け具合で、緩まず確実な荷締めができます。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。バックルラチェットバックル
ウレタン入り泥除け「綺羅」 JET INOUE(ジェットイノウエ)ウレタン入り泥除け「綺羅」JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!
用途外装パーツ