絞り込み
ブランド
  • BeHAUS(2)
接続口径
  • G(PF)1/8(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.2
  • 0.8(2)
  • 1(14)
  • 1.3(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2(47)
  • 2.3(8)
  • 2.5(10)
  • 3(30)
  • 3.5(13)
  • 3.7(2)
  • 4(2)
  • 6.5(3)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 43.5(2)
ノズル長(mm)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.9(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径フレキシブルロングノズル BeHAUS小径フレキシブルロングノズルBeHAUS
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)2.2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.9適合流体空気
エアダスタ用ノズル BeHAUSエアダスタ用ノズルBeHAUS
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)2.2ノズル長(mm)100ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.4適合流体空気
エアダスターガン関連商品