IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC5日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.49MB)アジャスター無し
IBG1 - インパクトブローガンSMC11日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
ページ: 1/ 3
増幅ノズルダイセン税込¥1,978¥1,798
増幅ノズルダイセン税込¥1,978¥1,798
標準ノズルダイセン税込¥274¥249
扇状ノズルネオフレックス税込¥1,758~¥1,598~