絞り込み
ブランド
  • SMC
  • AIR MASTER(18)
  • 千代田通商(1)
接続口径
  • G(PF)1/4(2)
  • R(PT)1/8(1)
  • R(PT)1/4(4)
  • R(PT)3/8(3)
  • R(PT)1/2(1)
  • R(PT)3/4(1)
  • R(PT)1(1)
  • Rc(PT)1/4(2)
  • Φ4(1)
  • Φ6(1)
  • Φ8(1)
  • Φ10(1)
  • Φ12(1)
  • Φ16(1)
  • Φ20(1)
  • その他(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.6(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
ノズル長(mm)
  • 50(2)
  • 100(4)
  • 150(4)
  • 300(5)
  • 600(3)
  • 1000(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.85(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアダスターガン関連商品 :「MC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
549税込604
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ブローガン用ノズル SMCブローガン用ノズルSMC
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
パルスブローバルブ AXTS040-X202 SMCパルスブローバルブ AXTS040-X202SMC
65,980税込72,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能CO2排出量(空気消費量):50%削減パルス発生用の制御不要 エアを供給するだけでパルスブローが可能!パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
切換方式内部パイロット仕様周波数(Hz)調整幅:1~12ボディサイズ1/2使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)給油不要弁構造メタルシールRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.11MB)取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型 SMC省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減 ピーク圧力:2~3倍以上 CO2空気消費量:93%削減 作業時間:97%削減
用途エアブロー接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24作動方式電気式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)
省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプ SMC省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプSMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減 ピーク圧力:2~3倍以上 CO2空気消費量:93%削減 作業時間:97%削減
用途エアブロー仕様パイロットポート:1/8接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5作動方式エア式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.49MB)アジャスター無し
ロングノズル - インパクトブローガン IBG Series 用 SMCロングノズル - インパクトブローガン IBG Series 用SMC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
用途IBGシリーズ用オプション関連資料カタログ(5.37MB)
インパクトブローガン IBG Series 用切換ノズル SMCインパクトブローガン IBG Series 用切換ノズルSMC
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
切換ハンドルを回転させることでインパクトブローと連続ブローを切り換えることが可能。標準形、消音形をラインアップ
用途IBGシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
流量調整機能付ノズル KNC SMC流量調整機能付ノズル KNCSMC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ブロー工程の最下流で流量調整が可能
用途おねじ付ノズル~Φ2.0相当以下までの流量の調整が可能取付ねじR1/4使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.62MB)ノズル径(Φmm)2.6
IBG1-12C - チップガード SMCIBG1-12C - チップガードSMC
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
材質【チップガード】ポリカーボネート(透明)型式IBG1-12C外径(Φmm)100関連資料カタログ(5.37MB)
パルスブローユニット PU SMCパルスブローユニット PUSMC
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35% 向上(※メーカー試験による)・CO2排出量(空気消費量)50%削減・周波数(作動頻度)の調整が可能・外部電源不要 エアの供給でパルスブローが可能・低圧力損失の実現 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減・ブラケット取付で据え置き使用・ブローガンとの組合せ使用・コンパクト・軽量 質量:47g 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル( KN )用、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケットなし接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル下向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.7MB)取扱説明書(0.85MB)
パルスブローユニット PU SMCパルスブローユニット PUSMC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35% 向上(※メーカー試験による)・CO2排出量(空気消費量)50%削減・周波数(作動頻度)の調整が可能・外部電源不要 エアの供給でパルスブローが可能・低圧力損失の実現 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減・ブラケット取付で据え置き使用・ブローガンとの組合せ使用・コンパクト・軽量 質量:47g 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル KN Series、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケット接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル上向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.7MB)取扱説明書(0.85MB)
IBG1 - インパクトブローガン SMCIBG1 - インパクトブローガンSMC
8,798税込9,678
1個
11日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
用途切粉、粉塵、水滴の除去
IBG1 - インパクトブローガン SMCIBG1 - インパクトブローガンSMC
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
cmc特集
おすすめ人気ランキング
エアダスターガン関連商品