絞り込み
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング
  • モノタロウ(8)
  • 近畿製作所(53)
  • TRUSCO(40)
  • エスコ(28)
  • 虹技(26)
  • SK11(26)
  • CEJN(セイン)(23)
  • AIR MASTER(20)
  • BeHAUS(17)
  • 栗田製作所(16)
  • SMC(15)
  • オオサワ&カンパニー(11)
  • GREAT TOOL(11)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
  • ジョプラックス(10)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • KTC(7)
  • パオック(7)
  • 千代田通商(6)
  • ヤマダコーポレーション(6)
接続口径
  • G(PF)1/8(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(1)
  • 16(1)
ノズル長(mm)
  • 23(1)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.7(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーダスターガン ペンシル型 ヤマトエンジニアリングラバーダスターガン ペンシル型ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)2取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気
流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリングヤマトエンジニアリング
1,798税込1,978
1パックほか
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
片テーパーニップル ヤマトエンジニアリング片テーパーニップルヤマトエンジニアリング
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
仕様片テーパーニップル
スライド式増量変換ノズル 増量ノズル ヤマトエンジニアリングスライド式増量変換ノズル 増量ノズルヤマトエンジニアリング
999税込1,099
1個
当日出荷
外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。
用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
ダスターノズル ヤマトエンジニアリングダスターノズルヤマトエンジニアリング
229税込252
1巻
翌日出荷から3日以内出荷
用途ダスター用ノズルねじサイズG1/8材質真鍮
片テーパーニップルソケット ヤマトエンジニアリング片テーパーニップルソケットヤマトエンジニアリング
499税込549
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様片テーパーニップルソケット材質真鍮(ニッケルメッキ)六角(mm)17
エアダスターガン関連商品