ロングノズルアダプタ付ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
増幅ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]7日以内出荷
標準ノズル(DN-STN)の約3倍に増幅
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
サイレントノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]7日以内出荷
静穏性に優れ標準ノズル(DN-STN)の約1.5倍のパワー多穴により静かなノズルです。増幅ノズル(FMN)とくらべて20%静音性に優れています。ノズル側面から噴出された空気は、コアンダ効果により、近くの壁に引き寄せられ前方へと集中します。
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
ソフトノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]7日以内出荷
柔らかな風圧
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプターダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]7日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様ロング樹脂アダプター取付本体:G1/8
流量調節ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]7日以内出荷
流量調整付き
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
標準ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]7日以内出荷
標準ノズル
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
増幅ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]7日以内出荷
標準ノズル(DN-STN)の約2.5倍に増幅
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
ロングノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]7日以内出荷
ロングノズルと流量調整機能付ロングノズルの2種類からお選びいただけます。長さは3種類
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
ページ: 1/ 3
ソフトノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]税込¥802¥729
サイレントノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]税込¥1,648¥1,498
ロングノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]税込¥934~¥849~
増幅ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]税込¥1,978¥1,798
増幅ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]税込¥1,978¥1,798
標準ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]税込¥274¥249
流量調節ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]税込¥1,318¥1,198
扇状ノズルネオフレックス税込¥1,758~¥1,598~