絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(8)
  • 近畿製作所(53)
  • TRUSCO(40)
  • エスコ(35)
  • 虹技(26)
  • SK11(26)
  • CEJN(セイン)(23)
  • AIR MASTER(20)
  • BeHAUS(18)
  • 栗田製作所(16)
  • SMC(15)
  • オオサワ&カンパニー(11)
  • GREAT TOOL(11)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
  • ジョプラックス(10)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • KTC(7)
  • パオック(7)
  • ヤマダコーポレーション(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チヨダ 透明シールドノズル 千代田通商チヨダ 透明シールドノズル千代田通商(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブローガン用オプションです。危険な金属粉や、バリなどのブローバックから作業者を守ります。
質量(g)27仕様シールドノズルトラスコ品番317-1094
ラバーチップノズル 千代田通商ラバーチップノズル千代田通商(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
寸法A(mm)47.0寸法B(Φmm)12.0寸法C(Φmm)14.0トラスコ品番158-9920質量(g)8.6
チヨダ ピタチャン 千代田通商チヨダ ピタチャン千代田通商
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブローガン用オプションです。ブローガンの固定用に使用。作業性UP。
仕様ブローガン固定用マグネットトラスコ品番364-0892質量(g)33
パルスブローコントローラ 千代田通商パルスブローコントローラ千代田通商(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
パルスブローコントローラ 千代田通商パルスブローコントローラ千代田通商
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー仕様パルス制御範囲(Hz):1~15材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0使用流体圧縮空気流量(L/min)1000
パルスブローコントローラ固定キット 千代田通商パルスブローコントローラ固定キット千代田通商
1,698税込1,868
1式
当日出荷
パルスブローコントローラを固定する時に使用します。
用途PB-C1000用ブラケットです。セット内容ブラケット・スペーサー・ワッシャー・両端めねじ継手(G1/4-Rc1/4)幅(mm)25高さ(mm)34奥行(mm)46アズワン品番64-8633-66
エアダスターガン関連商品