極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザーMAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)当日出荷から32日以内出荷
絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。
見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。
手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。
新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
シフトパターンステッカー日野 レンジャープロMAD MAX(マッドマックス)当日出荷
MT車用 日野レンジャープロ シフトパターンステッカー。
シフトノブ交換時にご使用下さい。
年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。
クリスタルシフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付きMAD MAX(マッドマックス)当日出荷から4日以内出荷
クリスタルシフトノブ 泡 150mm 12×1.25 変換アダプター付き。シフトノブ全長:約150mm8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
シフトノブ 水中花MAD MAX(マッドマックス)当日出荷から4日以内出荷
レトロな雰囲気に合う水中花シフトノブになります。
用途トラック用付属品アダプター8×1.25(mm)・10×1.25(mm)全長(mm)約143口径(mm)12x1.25主な適合車種口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車【参考車種】12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
クリスタルバルーン バブル ベアリング式 ハンドルスピンナーMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
クリスタルバルーン バブル ベアリング式 ハンドルスピンナー。
車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。
ハンドルカバーと同時取り付け可能!(ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。)
ベアリングを使用し、回転がスムーズ。
ネジ留めするだけの簡単取り付け。
レトロ ストライプシフトノブMAD MAX(マッドマックス)当日出荷から7日以内出荷
レトロ ストライプシフトノブ 150mmシフトノブ全長:約150mm8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
シフトノブ スパーク 300mmMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
内装アート系パーツの必需品
用途内装ドレスアップ付属品10×1.25、8×1.25材質アクリル樹脂全長(mm)300口径(Φmm)12×1.25主な適合車種【口径サイズ 12mm×1.25mm】<トヨタ> 2t ダイナ、<ダイハツ> 2t デルタ<三菱ふそう> 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート<日野>2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア【口径サイズ 10mm×1.25mm】<いすゞ >2t NEWエルフ/超低PM エルフ2t コンドル、2t ファインコンドル、大型 ビッグサム、大型 クオン<日産>2t アトラス<マツダ>2t タイタン【口径サイズ 8mm×1.25mm】<マツダ> コラムシフト車<ダイハツ> コラムシフト車<トヨタ> コラムAT車/ゲート式AT車
DENMAハンドルスピンナー ベアリング式 スモークMAD MAX(マッドマックス)当日出荷
車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。
ハンドルカバーと同時取り付け可能!(ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。)
ベアリングを使用し、回転がスムーズ。
ネジ留めするだけの簡単取り付け。
クリスタルシフトノブ 泡MAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
内装アート系パーツの必需品
用途内装ドレスアップ材質アクリル樹脂色パープル/ブラック口径(Φmm)12×1.25適合車種【口径サイズ 12mm×1.25mm】<トヨタ> 2t ダイナ、<ダイハツ> 2t デルタ<三菱ふそう> 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート<日野>2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア【口径サイズ 10mm×1.25mm】<いすゞ >2t NEWエルフ/超低PM エルフ2t コンドル、2t ファインコンドル、大型 ビッグサム、大型 クオン<日産>2t アトラス<マツダ>2t タイタン【口径サイズ 8mm×1.25mm】<マツダ> コラムシフト車<ダイハツ> コラムシフト車<トヨタ> コラムAT車/ゲート式AT車アダプタタイプ(付属アダプタタイプー)10×1.25、8×1.25
ダブルステッチ ハンドルカバー リンプル 2HS Luster(ラスター)MAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
ダブルステッチ ハンドルカバー リンプル マッドマックスのオリジナルLuster(ラスター)シリーズよりレザーリンプル生地が登場!
人気のキルト仕様!!グリップは53mm~55mmと太めの仕様となっています。
用途内装ドレスアップ適合ハンドル径(Φmm)450~460
ハンドルスピンナー 泡 丸形バブルMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
ハンドルスピンナー 泡 丸形バブル ディープグリーン。
車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。
ハンドルカバーと同時取り付け可能!(太巻き等ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。)
ハンドルにネジ留めするだけの簡単取り付け。
ハンドルスピンナー ダイヤカット 泡MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)4日以内出荷
車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。
ハンドルカバーと同時取り付け可能!(太巻き等ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。)
ハンドルにネジ留めするだけの簡単取り付け。
レトロ ストライプシフトノブMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷から7日以内出荷
レトロ ストライプシフトノブ 200mmシフトノブ全長:約200mm8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
クリスタルシフトノブ 泡MAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 150mmシフトノブ全長:約150mm8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
トラック内装・アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3