カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • トラック用品
      • トラック輸送・安全用品
        • トラック輸送・運送用品
          • トラック用梯子(4)

トラック輸送・運送用品 :「折板」の検索結果

運搬用品のカテゴリーでは、安全で確実な運搬作業をサポートする、各種用品類を取り扱っています。積み荷を確実に固定する各種ロープやゴムバンドのほか、耐候性・防水性に優れた帆布シートは荷物の運搬に欠かせません。ラッシングベルトやカーゴバーなど締具関連も充実しています。荷台用マットは、積載物の保護や荷崩れ防止に最適です。積み荷の保護に欠かせない各種緩衝材やボードなどご用意しています。梯子や荷台クレーンは、重量物の上げ下ろしに便利です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型 ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm) あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)W:435最大使用質量(kg)150
トラック昇降ステップ 手すり付き (上部操作タイプ) DXF-UTE型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き (上部操作タイプ) DXF-UTE型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のトラック昇降ステップです。 ステップの裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大約43cm) 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心して昇降が可能です。 あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天場寸法(mm)427×400設置寸法昇降面(mm)437フック寸法(mm)内寸:63最大使用質量(kg)150
トラック昇降ステップ 手掛り棒付き DXF型 ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手掛り棒付き DXF型ピカコーポレイション
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
トラックのあおり部分に取付けて荷台への昇降や作業をサポートします。(下ろした状態のあおりにも取付けが可能です。) オプションの連結足場板や手すりわくを取付けることでより安全に効率よく作業することができます。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転収納式手掛り棒2本標準装備しており、安全に昇降が可能です。 脚の長さは25mmピッチで調整でき、安定感があります。(最大約43cm) ※フック内幅寸法63mm
用途トラック荷台からの飛び降りによる怪我や転倒防止に。物流現場、倉庫での荷受けに。全幅(mm)435天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)435最大使用質量(kg)150フック内径(Φmm)63
トラックスター HARAX(ハラックス)トラックスターHARAX(ハラックス)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
・天板、伸縮脚、手摺(左右)付き・ステップの奥行が16cmと広く安心して昇降できます。・天板が広く昇降時に天板で体の向きを変えられますから、常にはしご側を向き手摺につかまりながら昇降でき安全です。また手摺付きですから荷物掲載時の回避場所にもなります。・足が伸縮式ですからトラックのアオリや荷台の高さに合わせてセット出来ます。・伸縮操作レバーは二重ロック機構ですから安心です。また手を放すだけで自然に二重ロックされます。・天板は折り畳み式で本体の中に納まり、手摺も簡単に着脱できますからコンパクトに収納出来ます。
用途トラックの荷台の昇降に質量(kg)16幅(cm)ステップ幅40フック有効幅7.4cm、高さ115~144cm最大使用荷重(kg)100奥行き(cm)ステップ奥行16

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

折板ビス特集
おすすめ人気ランキング
トラック輸送・運送用品