トラック用日よけ(サンシェード)JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
太陽光や温度を和らげ、簡易的にプライベートを守る定番品!車内温度上昇を抑える効果があります。【消臭&断熱+UVカット】光触媒効果でニオイを分解!!断熱素材で車内温度を抑制!!取り付け簡単!吸盤付きでワンタッチ装着!
トラック用ケトル 沸ク太郎JET INOUE(ジェットイノウエ)欠品中
24V車専用のカーケトル。
最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます。
小窓から残量の確認ができ、お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能を搭載。
また、空焚き機能を有し安心してご利用いただけます。
材質PP/SUS304色ブルー電源シガーソケット(耐熱仕様)コード長さ(m)約1.4入力電圧(V)DC24消費電流(A)9ヒューズ容量(A)10最大容量(mL)800取扱説明書取扱説明書(0.7MB)
8インチレトロファンJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)欠品中
8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!雰囲気ある車内のアクセントに!!
用途内装パーツ材質羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS寸法(mm)305×225×145質量(kg)1.1色シルバー定格電圧(V)24コード長さ(m)3消費電流(A)強:0.7/弱:0.6ヒューズ3A(シガーライタープラグ内)
ルームファン ツインタイプ 首振リ式 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
風向き自由自在!ツインファン・サーキュレーター!!2.5インチのファンを2基搭載したルームファン。それぞれが独立して角度調整が可能で、台座は首振りON/OFF機能付き。風量は2段階調整。24V車専用。シガー電源式。エアコン効率を高め、ナチュラルな風をお楽しみください。
用途内装パーツ材質ABS色ブラック定格強風時約0.6A/弱風時約0.5Aコード長さ(m)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×150×130関連資料(2.9MB)
静音ルームファン用クランプ式ブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)5日以内出荷
ジェットイノウエ製5インチルームファン(590344)用のホルダー単品。クリップ式ではなくクランプ固定にすることでアシストグリップにガッチリ固定!取付けは工具不要で簡単に取付けができます。
用途内装/季節性アクセサリー材質樹脂寸法(mm)60×45×42適合品番(590344)5インチルームファン可動範囲(クランプ稼働範囲)約10~40Φmm
『トラック内装・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
トラック内装・アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
仮眠カーテンJB(日本ボデーパーツ工業)税込¥5,498¥4,998