7ページ目: 忌避剤

354件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユタカ ラットバリア ミストタイプ ユタカメイクユタカ ラットバリア ミストタイプユタカメイク
1,790税込1,969
1本
当日出荷
ネズミの居る空間に定期的噴霧、常に居づらい環境をキープします。 ネズミの本能に働きかける恐怖のニオイを採用。 ニオイで殺さず傷つけずに追い出すので後始末が不要。 ニオイ成分の2メチルチアゾリンは食品香料由来。 国内特許取得済み(PAT.5350496)、世界36ヶ国に特許出願中。 一般財団法人 日本環境衛生センター臨床実験済。
用途クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ等の忌避。種別忌避剤有効成分2メチルチアゾリン・エタノール他
ニューニゲロン 黒 たくみニューニゲロン 黒たくみ
839税込923
1個
当日出荷
稲穂の鳥被害防止にお使いいただけます。 ベランダの鳩よけなどに最適です。
用途防鳥用仕様リール巻トラスコ品番780-8542材質ポリエステル質量(g)124長さ(m)500リールサイズ(mm)直径80×幅45太さ(mm)約0.5~0.8線径(mm)0.5~0.8
スーパーシホン3 日動電工スーパーシホン3日動電工
1,690税込1,859
1個
4日以内出荷
トラスコ品番498-3955
スネークアウェイ Dr.T's Nature Company,IncスネークアウェイDr.T's Nature Company,Inc(1件のレビュー)
9,890税込10,879
1袋(1800g)
4日以内出荷
アメリカEPA(環境庁)で認可された一般ヘビ及び猛毒ヘビに効果のある唯一のヘビ忌避剤です。人間・ペット等には全く害がなく、少量散布で長期間の効果が保持でき、環境汚染もない、安全性の高い製品です。 この製品は米国フロリダ大学の動物学者Harvey Lillywhite博士の度重なる実験により、効果が抜群であることが立証されています。
成分ナフタリン/7.0%、硫黄/28.0%、その他の特性物質/65.0%使用方法対象物の周りを12~15cm巾の帯状に均一に播いてください。形状乾燥性類粒状適合場所倉庫、デパート、スーパーマーケット、キャンプテント、プール、山小屋、民家等有効期間2~3ヶ月間保持できます。(残留効果が有るか否かのチェック方法は、散布した土を取り、臭いを嗅ぎ、ナフタリン性の臭いがある時は依然効果が有ります。)使用量1.8kgの袋で12~15cm巾、約60mの長さに播くことができます。対象動物ヘビ
熊よけベル コンパル熊よけベルコンパル(1件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
欠品中
肉厚で響く音色
仕様材質真鍮、鉄(クロームメッキ)、他質量(g)115寸法(cm)H6×W5.2×D5.2対象動物
Z ダンゴムシ 粒状100g ProBusterZ ダンゴムシ 粒状100gProBuster(1件のレビュー)
119税込131
1本(100g)
翌々日出荷
安全無害!粒状タイプ(ディート/ピレスロイド)でダンゴムシを寄せ付けない!まくだけ簡単!
成分ディート、ピレスロイド、ゼオライト対象動物ダンゴムシ
モグラ・ヘビ・ムカデZ 固形 ProBusterモグラ・ヘビ・ムカデZ 固形ProBuster
1,390税込1,529
1本(300g)
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でヘビ・ムカデ・モグラを寄せ付けない300g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミックトラスコ品番819-4107アズワン品番65-1227-19対象動物モグラ・ヘビ・ムカデ
プロ使用ネズミを寄せつけない SHIMADAプロ使用ネズミを寄せつけないSHIMADA
639税込703
1パック(30g×2個)
当日出荷
天然無害!固形タイプ(ハーブ/樟脳)でねずみを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!30日と長持ち!
種別忌避剤成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック
プロ使用 ムカデ忌避剤 SHIMADAプロ使用 ムカデ忌避剤SHIMADA(2件のレビュー)
539税込593
1パック(40g)
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でムカデを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!30日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック対象動物ムカデ
ネコ専用いやがる砂 500g イカリ消毒ネコ専用いやがる砂 500gイカリ消毒
759税込835
1袋(500g)
3日以内出荷
臭いに敏感なネコの大変嫌う 香料を使って寄せ付けない砂粒タイプの忌避剤。 ワンタッチキャップで場所を選ばず簡単にまける。お手頃サイズ。 効果は約2週間~1ヶ月持続。
用途侵入防止質量(g)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×190主成分天然香材(シトロネラオイル・柑橘系精油・木酢液)対象動物ネコ
チューバスター macrosチューバスターmacros
1,490税込1,639
1個
13日以内出荷
お部屋のコンセントに差し込むだけの簡単設置電気式だから、薬剤等が使用できない場所にも安心して設置が可能。30‐65KHzの超音波を発生させ、ネズミが近寄りづらい空間を作ります。
種別超音波材質ABS・鉄質量(g)約60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×55×85有効面積(m2)約80~150アズワン品番65-1333-03出力周波数約30~65KHz
チュークリン イカリ消毒チュークリンイカリ消毒
999税込1,099
1箱(2枚)
3日以内出荷
くるくる巻き取るシートタイプ。
種別粘着タイプ
ペストアカーターN フタワペストアカーターNフタワ
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
コンセントに差し込むだけで簡単に設置でき、家からネズミ追放できます。屋内の電気配線上にある電磁場に信号を送り、不定期に電磁場を発生させます。約70坪もの広範囲に有効、均等に信号が流れるように、建物の中心に位置するコンセントに差し込みます。通常効果は約2週間ぐらいで表れ、60日間返品保証制度があります。
用途ネズミ追放補助装置。仕様電気用品安全法非該当品その他【有効範囲】約70坪材質ABS樹脂質量(g)130電圧(V)【信号送信】5電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×62×50
ラット24スプレーシールド エイベックラット24スプレーシールドエイベック
12,980税込14,278
1本(200mL)
4日以内出荷
植物由来の精油と刺激成分をブレンドしたプロ仕様の散布型忌避剤です。ワサビ抽出物と唐辛子エキスが強烈な刺激を与え、パインとハッカの香気が空間全体に広がることで、ネズミや小動物などの追い出しや再侵入防止に効果的です。
成分パインオイル・ハッカ油・ワサビ抽出物・唐辛子エキス・乳化剤
ラット24PACK エイベックラット24PACKエイベック
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
外袋・内袋と二重構造になっており、本体パックを強く握ると内袋が破れて有効成分の揮散がはじまります。付属のケースに入れ、窓の面を上にして置いてください。吊るしても使えます。扱いやすさ:置くだけ、吊るすだけ後処理:使い終わったら箱ごと燃えるゴミへ
成分パインオイル、ハッカ油、ニームオイル使用目的ネズミの忌避・追い出し後の再侵入防止有効期間最長2ヶ月間効果が持続対象建物内、天井裏、床下、工場、倉庫、飲食店、厨房など使用場所食品を扱う環境や薬剤散布できない場所もOK
ラット24原液 エイベックラット24原液エイベック
21,980税込24,178
1本(500mL)ほか
4日以内出荷
パインオイル・ハッカ油・乳化剤のみをブレンド。 ネズミが嫌がるニオイを揮散させて「近寄りたくない」と学習する特性を利用してネズミを寄せ付けません。 他のラット24シリーズ(PACK/スプレーシールド/バリアコート)の共通基材として設計。天然精油ベースの忌避剤 1高揮発と空間への拡散性植物精油の揮発性を利用してネズミの嫌がるニオイを空間に充満させます。高揮発性のハッカ油で空間への広がりを早め、緩やかに持続するパインオイルのW効果で忌避空間をつくります。2天然精油の複数ブレンドパインオイル(松精油):森林・木酢系の香りハッカ油:ミント・ハッカの香り【使用方法】 原液をよく振ってから、50~100倍に水で希釈します。希釈液は当日中に使い切ってください。希釈倍率は空間面積・目的に応じて調整してください。散布はハンドスプレー・噴霧機・ULV等を用途に応じて使い分けてください。散布は人がいない時間帯に行ってください。使用後は噴霧機などを水洗いしてください。
成分パインオイル・ハッカ油・乳化剤
ラット24バリアコート(塗布液) エイベックラット24バリアコート(塗布液)エイベック
45,980税込50,578
1本(1L)
4日以内出荷
1ネズミの嗅覚・触覚・味覚を刺激するプロ仕様の忌避剤嫌な匂いを嗅ぎ、塗布面に触れ・舐めることでネズミが学習し、寄りつかなくなる!2効果長持ちマイクロカプセル処方天然精油をマイクロカプセル化することで揮発の早い精油の気化を抑制。塗布後、数週間にわたり効果が持続。3化学物質不使用主成分は天然植物成分。化学物質は一切使用しておりません。5塗るだけ簡単施工刷毛などで原液を直接塗布してください。ネズミの通路やかじりやすい場所、かじられたくない場所をブロック
成分ポリビニルピロリドン使用場所厨房・天井裏・侵入口・シャッター面・パレット・壁面など
消音機能付き 熊よけ鈴 好川産業消音機能付き 熊よけ鈴好川産業
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷
消音機能付き: 必要に応じて鈴の音を消すことができる消音機能を搭載しているため、静かにしたい場面でも便利です簡単取付: カラビナ付きで、リュックやベルトループに簡単に取り付けられ、持ち運びに便利ですホイッスル付属: 緊急時に使用できる真鍮製ホイッスルがキーチェーンで付属しており、万が一の際に役立ちますサイズと素材: 寸法35×24×145mm、重量55g、鉄・PU・銅製のブラウンカラーで、耐久性に優れたコンパクト設計です
用途熊よけ鈴: 鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせ、遭遇を未然に防ぐための安全アイテムです材質鉄・PU・銅製形状円筒形幅(mm)40ブラウン高さ(mm)145質量(g)55
Sサイレン乾電池式24H MTOSサイレン乾電池式24HMTO
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様電池式給電材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんソーラー24H MTOSわんわんソーラー24HMTO
8,398税込9,238
1台
当日出荷
人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sサイレンソーラー24H MTOSサイレンソーラー24HMTO
8,398税込9,238
1台
翌々日出荷
人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
熊よけわんわんLight MTO熊よけわんわんLightMTO
2,998税込3,298
1台
当日出荷
犬の吠え声で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きの犬の吠え声で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。カラビナでベルト等に取り付け使用できます。本体に専用電池ボックスをセットした、手軽に持ち出せるタイプです。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様乾電池給電式材質ポリプロピレン,ABS樹脂使用電源単三電池(別売り)×6本動作時間約12時間音量(dB)110
Sサイレン24H+KB MTOSサイレン24H+KBMTO
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷
人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ付属品3mケーブル2本追加材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわん乾電池式24H MTOSわんわん乾電池式24HMTO
5,798税込6,378
1台
当日出荷
人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様電池式給電材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんホーン24H+KB MTOSわんわんホーン24H+KBMTO
7,898税込8,688
1台
当日出荷
人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ付属品3mケーブル2本追加材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)最大:110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんソーラー夜間 MTOSわんわんソーラー夜間MTO
8,398税込9,238
1台
当日出荷
人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sサイレンソーラー夜間+KB MTOSサイレンソーラー夜間+KBMTO
9,398税込10,338
1台
翌々日出荷
人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知付属品3mケーブル2本追加材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
熊よけサイレン+電池B MTO熊よけサイレン+電池BMTO
4,198税込4,618
1台
当日出荷
サイレン音で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きのサイレン音で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。USB_TYPE-CもしくはTYPE-Aの変換コネクターを使用してモバイルバッテリー(別売り)に接続して使用します。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様USB給電、乾電池の両方給電可能、電池ボックス付き(乾電池別売り)材質ポリプロピレン,ABS樹脂質量(g)電池ボックス:57(乾電池含まず)連続使用時間5000mAモバイルバッテリーで約18~20時間連続作動,10000mAモバイルバッテリーで約40時間連続作動音量(dB)110
Sサイレン夜間 MTOSサイレン夜間MTO
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷
人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sサイレン24H MTOSサイレン24HMTO
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷
人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sサイレンソーラー夜間 MTOSサイレンソーラー夜間MTO
8,398税込9,238
1台
翌々日出荷
人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんソーラー夜間+KB MTOSわんわんソーラー夜間+KBMTO
9,398税込10,338
1台
当日出荷
人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知付属品3mケーブル2本追加材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんソーラー24+KB MTOSわんわんソーラー24+KBMTO
9,398税込10,338
1台
翌々日出荷
人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知付属品3mケーブル2本追加材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわん夜間+KB MTOSわんわん夜間+KBMTO
7,898税込8,688
1台
当日出荷
人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ付属品3mケーブル2本追加材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんホーン夜間 MTOSわんわんホーン夜間MTO
6,898税込7,588
1台
当日出荷
人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sサイレン夜間+KB MTOSサイレン夜間+KBMTO
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷
人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ付属品3mケーブル2本追加材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
熊よけサイレン MTO熊よけサイレンMTO
3,898税込4,288
1台
翌々日出荷
サイレン音で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きのサイレン音で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。USB_TYPE-CもしくはTYPE-Aの変換コネクターを使用してモバイルバッテリー(別売り)に接続して使用します。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様USB給電式材質ポリプロピレン,ABS樹脂連続使用時間5000mAモバイルバッテリーで約18~20時間,10000mAモバイルバッテリーで約40時間連続作動音量(dB)110
Sサイレンソーラー24+KB MTOSサイレンソーラー24+KBMTO
9,398税込10,338
1台
翌々日出荷
人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知付属品3mケーブル2本追加材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
ネズミ忌避剤 (電動ファン付き) エスコネズミ忌避剤 (電動ファン付き)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
天然成分由来のネズミの嫌がるニオイを電動ファンで拡散し、寄せ付けません。ゲルと固形の2種類によって最後までニオイを発散・持続させます。ネズミの通り道、侵入口や被害場所に設置してください。
質量(g)620電源単3電池×2本 (付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×96×150内容量(g)350+固形剤面積[有効]ファンあり/最大18畳、ファンなし/6~8畳有効期間約60日
ステンレスパンチングメタル(0.5mm厚 丸十型) 田中金網ステンレスパンチングメタル(0.5mm厚 丸十型)田中金網
6,598税込7,258
1枚
4日以内出荷
好みのサイズにカットできる金属板
厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×1000

忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

忌避剤