送迎バス置き去り防止装置 「CAPS-189B(キャプスいちはやく)」全車種対応 補助金対象商品 認定番号:A-050ASK TRADING(エーエスケートレーディング)4日以内出荷
全車種対応!! 送迎バス用置き去り防止装置内閣府ガイドライン補助金対象製品!! 認定番号:A-050POINT01 難しい初期設定は不要!シンプル構成。機器本体費用/取付費用(簡単取付・ご自身での取付も可能です)のみ。安く簡単に導入可能です。POINT2 車外ホーンで、どんな車種でも大音量のアラームで周囲に知らせることができます。POINT3 装置に頼りきらず、一番確実な人の目による目視作業を習慣化します。
製品の仕組み1:出発~エンジンON~正常動作の確認⇒運転席に設置した本体からアナウンス「システムが正常に起動しました」「安全運転を心掛けましょう」2:到着~エンジンOFF~本体からアナウンス「社内点検を行ってください。席に人が残っていないか確認した後、確認ボタンを押してください」3:後方に設置したボタンを押す⇒社内に人が残っていないか確認しボタンを押す⇒確認しないでボタンを押さないと・・・異常アラーム発報大音量⇒緊急SOSボタンを押すと・・・異常アラーム発報大音量
型式CAPS-189B寸法(mm)ステイタスインジケータ:約28×47×20、車外ホーン:約70×103×30質量(g)主装置:約1000、ステイタスインジケータ:約15、無線式確認ボタン:約125(乾電池含む)、SOSボタン:約70、車外ホーン:約110電源(V)主装置動作:DC12消費電力(W)主装置:通常時12V、車外警報時最大30番号無線式確認ボタン技適:R217-230866寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)主装置約:173×150×71保護等級主装置/IP40、無線式確認ボタン/IP54、ステータスインジケータ/IP40、SOSボタン/IP54、車外ホーン/IP65電池無線式確認ボタン用:単三乾電池2本保証期間1年充電電圧(V)DC12~24主な機能置き去り防止、社外警報警報音・音量社内:約70dB(音声による警報)、車外:約105dB(ホーン)特性対振動性特性:IEC 60068-2-64関連資料CAPS-189B Q&A資料(0.66MB) CAPS-189B 製品チラシ(1.16MB)エラーチェックエラー検知項目:断線検知機能/電源喪失検知機能/ボタン接点固着検知機能取扱説明書(0.88MB)動作温度範囲(℃)-30~65ボタンサイズ(mm)無線式確認:約100×88×30、SOSボタン:約100×88×30電圧変動許容範囲±20%(DC9.6V~28.8V、シガーソケット)
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
トラック輸送・安全用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
当て布団エスコ税込¥5,082¥4,620
幌補修テープエスコ税込¥23,540¥21,400