防犯・緊急・安全用品は、トラックに必要な防犯用品、緊急用品、安全用品を取り揃えています。各種ハンドルロックやワイヤーロックのほか、車両盗難防止や車上荒らし対策に有効なビーセンサーなど品数豊富。三角表示板やタイヤストッパー、LED発電ライト、蛍光安全ベストなども取り揃え、それらをパッケージした保安セットもあります。また、軽トラック用ウインドウマスクや車体カバーなどもあり、日焼け・色あせの防止や暑さ対策に使用します。
135件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ歯止め 白 信栄物産タイヤ歯止め 白信栄物産
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
安心運転の為の必需品です。軽くて耐久性に優れています。
用途タイヤ歯止め材質廃プラスチック質量(kg)1.5寸法H(mm)140寸法D(mm)230寸法W(mm)120
ホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mm エスコホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mmエスコ
16,600税込18,260
1組(2個)
翌日出荷
耐候性・耐油性に優れていますアイボルト付でロープやチェーンが取付可能です。耐候性・耐油性に優れています。
材質ポリウレタン質量(kg)1.3オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×254×152アズワン品番65-2311-24耐荷重(t)9
バス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 TCIバス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007TCI
85,980税込94,578
1セット
翌々日出荷
通園バスの置き去り防止システム「置き去り防止車内確認ブザー」 エンジン停止後、5分以内に車内後部のスイッチを押さなければ、ブザー音を鳴らす仕組みで、強制的に車内後方への移動を促し、車内確認をさせるシステムです。 2023年4月1日より幼稚園の送迎バス車両に対して、園児の置き去り防止装置の設置が義務化。 当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしています。(認定番号:A-007) ※補助金申請の詳細は政府や各自治体の案内をご確認ください。 降車時確認式(押しボタン式)のシステム 車両のエンジン停止後、「席に人がいないか確認し、後方ボタンを押してください。」という音声ガイダンスが5分間連続して流れ続け、運転者等に車内の確認を促します。 車内後方に設置された「下車確認ボタン(赤)」を押すと、音声ガイダンスが停止します。 5分以内に確認を行わないとブザー警報が作動 エンジン停止後、音声ガイダンスが流れ、その後5分以内に、「下車確認ボタン(赤)」を押さないと、大音量のブザーで車外に警報します。 エンジン停止後、車内確認を忘れて車両を離れた場合に、置き去りの可能性があることを想定し、車外に警報するといった仕組みです。 万が一の置き去り時に備えた非常用ボタン 乗員が車内に閉じ込められた場合に備え、強制的に大音量ブザーを作動させる「非常ボタン(黄)」も搭載しています。 もし幼い子どもが取り残されてしまった場合、力が足りず、自力でクラクションを鳴らすことができないことを想定し、子どもの力でも簡単に押せるような設計になっています。 もちろん子どもの手が届く位置に設置しますが、エンジン停止時のみ作動するボタンとなっており、子どもがいたずらで押してしまうリスクにも対応しています。 子どもがいたずらできない位置に設置 バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで「下車確認ボタン(赤)」を押してしまわないよう、送迎バスなどの車両では、比較的高い位置に設置します。 車内の温度変化に備えた耐久性 夏季、冬季の車内の温度変化に備え、当製品の耐久温度は「-30℃~85℃」となっております。 また、車室内に取り付ける製品ですが、防水規格IP40を取得しています。車内の粉塵対策や、バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで装置を舐めてしまうことを考慮しています。 車内の確認漏れを防止する機能 万が一運転手の方が下車確認ボタンを押し忘れた場合でも、車外警報を発して子どもたちの置き去りの可能性があることを車外に知らせる機能も搭載しております。 エンジン停止後より5分以上経過しても下車確認ボタンが押されていない場合、外部スピーカーより大音量の警告音が発報されます。 KC認証を取得 KC認証とは、韓国の電波法、電気通信基本法、電気用品安全管理法、品質管理および工業製品安全管理法に基づき、それぞれの対象製品に対して適合性が検証されたことを認めたものです。 当製品は、アメリカや韓国など、すでに置き去り防止の安全装置が義務化されている国と同じレベル方式の、品質基準をクリアしています。 国土交通省ガイドライン基準クリア SOS-0006は国土交通省が策定したガイドラインに適合した製品であり、 『送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト』に掲載されている製品となります。また当装置は『JATA 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会』より認定を受けた高品質の製品となります。
用途通園バスの置き去り防止システム質量(g)本体:約138(ケーブル含まず)、車外警報機:約190(ケーブル含まず)外形寸法(mm)本体:約114×88×30.5、車外警報機:約68×73×74騒音値(dB)110±8消費電力(mA)システムON:(12V)最大約25/(24V)最大約15、安全モード:(12V)最大約120/(24V)最大約60、非常モード(12V):最大約800/(24V)最大約550防塵防水性能本体:IP40、車外警報機:IP54動作温度(℃)-30~85関連資料(2.55MB)動作電圧(V)DC12~24
ステンレス消火器BOX(20型)縦型 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(20型)縦型信和自動車工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
トラック用消火器取付BOX(上面蓋開閉型)20型 6.0Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理本体:2B材厚さt(mm)本体:1質量(kg)適合:6幅(mm)280高さ(mm)210奥行(mm)650
GX-209/GX-109 NEW超音波センサー単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-209/GX-109 NEW超音波センサー単品JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
センサーの取付方式は「貼り付けタイプ」と「埋め込みタイプ」があり、用途に合わせてお使いいただけます埋め込みタイプには固定ブラケットが、貼り付けタイプには両面テープ(本体貼付け済)が付属されています
適合GX-109/GX-209超音波センサー
110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) エスコ110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組)エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
ロープ径(Φmm)6セット数2ロープ長さ(m)3
110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) エスコ110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組)エスコ
5,060税込5,566
1組
翌日出荷
110x235x125mm タイヤストッパー(黒/ヒモ付/1組) エスコ110x235x125mm タイヤストッパー(黒/ヒモ付/1組)エスコ
4,180税込4,598
1組
8日以内出荷
タイヤストッパー TRUSCOタイヤストッパーTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番855-0532
車止め ホイールチョーク (輸送大型車用) CHECKERS車止め ホイールチョーク (輸送大型車用)CHECKERS
8,798税込9,678
1個
当日出荷
耐油性、耐薬品性に優れます。重量トラック・ トレーラーに最適です。ロープチェーン取付穴付き。
用途重量トラック トレーラー用仕様汎用タイプオレンジ
ダンプ警報機 YECダンプ警報機YEC
5,898税込6,488
1個
当日出荷
仕様耐雨性不可質量(g)130周波数(Hz)700~800定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)70~80発音体スピーカー(断続)
ハイアラーム YECハイアラームYEC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
過酷な使用条件に対する3段切替タイプです。
質量(g)1680周波数(Hz)700~1500
消音機能付音声バックアラーム YEC消音機能付音声バックアラームYEC(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様耐雨性可質量(g)350定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.1以下音圧レベル(dB)90±5(断続)音声内容ピンポン バックします発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
ホイールチョーク (ウレタン製) エスコホイールチョーク (ウレタン製)エスコ
6,410税込7,051
1組(2個)
翌々日出荷
穴にロープやチェーンを取り付けることができます。
付属品ロープ材質ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×200×150質量(kg/個)1
ホイールチョーク (ウレタン製) エスコホイールチョーク (ウレタン製)エスコ
22,000税込24,200
1組
翌日出荷
ナイロンロープ付(610mm)。小型航空機用。耐油性・耐薬品性に優れています。木材のように腐ったり、割れたり、裂けたりしません。タイヤの曲率に合わせて、積込み作業および燃料補給作業中の車輪にかかる負荷を吸収します。高い視認性があり航空機の異物損傷(FOD)の脅威を防止します。
材質耐衝撃ウレタン質量(g)680 (340/1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×114×70質量(g/個)340
ホイールチョーク (ウレタン製) エスコホイールチョーク (ウレタン製)エスコ
10,900税込11,990
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。耐油・耐薬品性。持ち運びに便利なハンドル付き。適用:トラック・スクールバス・大型トレーラー(8t)などまで対応。
材質耐衝撃ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×200質量(kg/個)1.65
ホイールチョーク エスコホイールチョークエスコ
1,620税込1,782
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。紐で2個を連結(取外し可能)。天然ゴム製で、耐摩耗性・耐寒性に優れています。適用:小型車からRV、普通車(2t)まで対応。
材質天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×66質量(g/個)475紐長(cm)120
ホイールチョーク エスコホイールチョークエスコ
12,200税込13,420
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。一般的なトラックやトレーラー用(荷積み施設等での使用などに)。耐候性・耐油性・耐久性に優れています。湿気、塩分による損傷に強い。どちらの側面もタイヤに対して配置可能。アイボルト付でロープやチェーンが取付可能。リブ付きのピラミッド型設計により、タイヤと道路をしっかりとつかむのでタイヤや舗装を傷つけにくい。
材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×203×152質量(kg/個)3.9耐荷重(t)2
ホイールチョーク エスコホイールチョークエスコ
32,600税込35,860
1組
翌日出荷
ポリエステルロープ付(610mm)。耐候性・耐油性に優れています。湿気や塩分による影響による損傷に強い。世界中の航空機で使用されている三角形のデザイン。どちらの側面もタイヤに対して配置可能。水平方向にリブがあるのでタイヤと道路をしっかりとつかみ、タイヤや舗装に損傷を与えません。
材質高密度ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×127×110質量(kg/個)4.2
パレットトラックチョーク エスコパレットトラックチョークエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
持ち運びしやすいハンドル形状。
用途ハンドパレットトラックの車輪止めに材質ゴム質量(kg)1.58内寸(mm)220×145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×50
JB サングリップ歯止め専用ブラケット6964155 JET INOUE(ジェットイノウエ)JB サングリップ歯止め専用ブラケット6964155JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
日本ボデーパーツ工業社製の歯止め(輪止め/車輪止め)ブラケットサングリップ歯止め専用
用途歯止めブラケット材質スプリング:SUS304/WBP材質(本体)SS400(カチオン黒塗装)適合品番JET車輪止:509978/509979/509980
タイヤストッパー 2kg(2t) 100x150x170(S) 三高タイヤストッパー 2kg(2t) 100x150x170(S)三高
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。2t用。
用途駐車時の車止め。 ・フォークリフトの車輪止め。 ・積載車の積込作業時。 ・トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。材質ゴム製質量(g)2400(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×150
アウトリガーベース 25tラフテレーンクレーン用 アビルコインターナショナルアウトリガーベース 25tラフテレーンクレーン用アビルコインターナショナル
88,000税込96,800
1セット(2枚)
3日以内出荷
廃プラ等の混入がない超高分子量ポリエチレン100%の素材です。そのため紫外線による劣化やひび割れは発生しません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性にも優れた製品です。
用途25tラフテレーンクレーンの最大反力を荷重試験でクリア。水平堅土上での荷重分散に最適なポリエチレン製敷板です。質量(kg)24.5高さ(mm)40横幅(mm)800縦(mm)800耐荷重(t)36
ジャッキプレート エスコジャッキプレートエスコ
20,400税込22,440
1枚(13枚)
3日以内出荷
軽量で持ち運びに便利です平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)厚さ(mm)25寸法(mm)300×300質量(kg)2.2能力(t)20
ステンレス消火器BOX 縦型 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス消火器BOX 縦型JB(日本ボデーパーツ工業)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
用途車載用消火器のBOXにご使用ください。材質SUS304 BA材 0.8t
ステンレス消火器BOX 横型 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス消火器BOX 横型JB(日本ボデーパーツ工業)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
用途車載用消火器のBOXにご使用ください。材質SUS304 BA材 0.8t
タイヤストッパー 仙台銘板タイヤストッパー仙台銘板
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。ゴム製なので滑り止め効果もあります。
社内置き去り防止安全装置用 24V DC/DCコンバーター KATO-DENKI(加藤電機)社内置き去り防止安全装置用 24V DC/DCコンバーターKATO-DENKI(加藤電機)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
24V車用 DCDCコンバーター
社内置き去り防止安全装置 ガイドライン認定品(認定番号:C-002) KATO-DENKI(加藤電機)社内置き去り防止安全装置 ガイドライン認定品(認定番号:C-002)KATO-DENKI(加藤電機)
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
HORNET置き去り防止安全装置BS-700シリーズは車内の見回りを促し、自動検知式センサーも備えた子どもの置き去り防止を補助するための装置です。 当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしております。(認定番号:C-002) 【ホーネット置き去り防止安全装置の特長は?】 ホーネット置き去り防止安全装置の最大の特徴は1つの制御装置により「降車時確認式」(ヒューマンエラーの防止)と「自動検知式」(デジタルセンサーによる自動見守り)の2つの機能を兼ね備えた高度な安全装置です。 【降車時確認式の概要】 エンジン停止後に車内ブザーが鳴動しますので、運転手は、すべての座席を見回り、車両後部まで移動して車内ブザーの停止確認操作をするので必然的に車内見回りを行うことができます。また車内ブザーを止めた後も、再度座席を見回りながら降車することができるヒューマンエラーの防止を促す装置です。また、万一、車内ブザーの停止ボタンが押されなかった場合は、設定時間後(最大15分以内)に車外アラームが鳴り、周囲に置き去りが発生していることを知らせます。 【自動検知式の概要】 エンジンを停止してから設定時間後(0~最大15分)以内に自動的に車内センサーが作動し、車内に置き去りになっている人がいないか確認することができます。万一、置き去りになっている人がいた場合は、超音波センサーが動きを検知、振動をセンサー近辺では振動を検知して車外アラームを鳴らし、周囲に置き去りが発生していることを知らせます。 【ホーネット車内置き去り防止安全装置は、ガイドラインは適合しているの?】 ホーネット車内置き去り防止安全装置は、ガイドライン認定品です。国土交通省では、ガイドラインに適合した製品について外部機関による公正な審査を通じて認定品登録し公開しています。 ガイドラインでは動作保証温度規定を直射日光が当たらない場所に限りー30℃~+65℃と条件を緩和した上で、盗難発生警報装置の技術基準(道路運送車両法の保安基準の技術基準別添78)と同じ-40℃~+85℃を満たすことを推奨しています。 ホーネット車内置き去り防止安全装置は、すでに盗難発生警報装置基準を満たしており、-40℃~+85℃の動作保証温度で設計されています。また、直射日光に当たらない場所に設置する通信ユニットおよびAIカメラでも動作保証温度は-30℃~+70℃とガイドラインに適合しています。 このほか、耐振基準や電波法のすべての法令に適合しています。 また、車内ブザー、車外アラームの断線や制御装置の電源喪失も自動検知して赤色のLEDで通知することができます。
用途通園バス、介護車両の置き去り防止装置
送迎バス置き去り防止装置 「CAPS-189B(キャプスいちはやく)」全車種対応 補助金対象商品 認定番号:A-050 ASK TRADING(エーエスケートレーディング)送迎バス置き去り防止装置 「CAPS-189B(キャプスいちはやく)」全車種対応 補助金対象商品 認定番号:A-050ASK TRADING(エーエスケートレーディング)
128,800税込141,680
1個
4日以内出荷
全車種対応!! 送迎バス用置き去り防止装置内閣府ガイドライン補助金対象製品!! 認定番号:A-050POINT01 難しい初期設定は不要!シンプル構成。機器本体費用/取付費用(簡単取付・ご自身での取付も可能です)のみ。安く簡単に導入可能です。POINT2 車外ホーンで、どんな車種でも大音量のアラームで周囲に知らせることができます。POINT3 装置に頼りきらず、一番確実な人の目による目視作業を習慣化します。 製品の仕組み1:出発~エンジンON~正常動作の確認⇒運転席に設置した本体からアナウンス「システムが正常に起動しました」「安全運転を心掛けましょう」2:到着~エンジンOFF~本体からアナウンス「社内点検を行ってください。席に人が残っていないか確認した後、確認ボタンを押してください」3:後方に設置したボタンを押す⇒社内に人が残っていないか確認しボタンを押す⇒確認しないでボタンを押さないと・・・異常アラーム発報大音量⇒緊急SOSボタンを押すと・・・異常アラーム発報大音量
型式CAPS-189B寸法(mm)ステイタスインジケータ:約28×47×20、車外ホーン:約70×103×30質量(g)主装置:約1000、ステイタスインジケータ:約15、無線式確認ボタン:約125(乾電池含む)、SOSボタン:約70、車外ホーン:約110電源(V)主装置動作:DC12消費電力(W)主装置:通常時12V、車外警報時最大30番号無線式確認ボタン技適:R217-230866寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)主装置約:173×150×71保護等級主装置/IP40、無線式確認ボタン/IP54、ステータスインジケータ/IP40、SOSボタン/IP54、車外ホーン/IP65電池無線式確認ボタン用:単三乾電池2本保証期間1年充電電圧(V)DC12~24主な機能置き去り防止、社外警報警報音・音量社内:約70dB(音声による警報)、車外:約105dB(ホーン)特性対振動性特性:IEC 60068-2-64関連資料CAPS-189B Q&A資料(0.66MB) CAPS-189B 製品チラシ(1.16MB)エラーチェックエラー検知項目:断線検知機能/電源喪失検知機能/ボタン接点固着検知機能取扱説明書(0.88MB)動作温度範囲(℃)-30~65ボタンサイズ(mm)無線式確認:約100×88×30、SOSボタン:約100×88×30電圧変動許容範囲±20%(DC9.6V~28.8V、シガーソケット)
スムースマット アビルコインターナショナルスムースマットアビルコインターナショナル
47,980税込52,778
1枚
9日以内出荷
素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。
用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。質量(kg)25高さ(mm)15横幅(mm)900縦(mm)1800耐荷重(t)25
ホイールチョーク ウレタン製/ゴムベース EA984SEシリーズ エスコホイールチョーク ウレタン製/ゴムベース EA984SEシリーズエスコ
55,200税込60,720
1個
翌日出荷
材質ウレタン、ゴム
ホイールチョーク ウレタン製/アルミベース EA984SEシリーズ エスコホイールチョーク ウレタン製/アルミベース EA984SEシリーズエスコ
37,600税込41,360
1個
翌日出荷
材質ウレタン、アルミニウム
ラバースペーサー ワコーラバースペーサーワコー
2,198税込2,418
1セット(4枚)
当日出荷
重量物の機械やコンテナ(冷凍・冷蔵・常温等)の高さ調節用のアウトリガーベース・ブロック・ライナースペーサーのズレや滑り止め用です。
用途工場物流倉庫材質合成ゴム
ライナースペーサー ワコーライナースペーサーワコー
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。
用途機械や重量物・コンテナの高さ調整に。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ長さ(mm)150幅(mm)150奥行(mm)150間口(mm)150
【取付工賃込み】バス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 TCI【取付工賃込み】バス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007TCI
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
通園バスの置き去り防止システム「置き去り防止車内確認ブザー」 エンジン停止後、5分以内に車内後部のスイッチを押さなければ、ブザー音を鳴らす仕組みで、強制的に車内後方への移動を促し、車内確認をさせるシステムです。 2023年4月1日より幼稚園の送迎バス車両に対して、園児の置き去り防止装置の設置が義務化。 当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしています。(認定番号:A-007) ※補助金申請の詳細は政府や各自治体の案内をご確認ください。 取り付け・設置工事は全国出張対応 当製品の取付・設置作業は、北海道から沖縄まで、全国47都道府県で出張対応が可能です。 具体的な製品の仕様や、操作方法など、丁寧に専門作業員がご説明します。 また、万が一装置に不具合が発生した場合も、全国各拠点から速やかに対応いたします。 降車時確認式(押しボタン式)のシステム 車両のエンジン停止後、「席に人がいないか確認し、後方ボタンを押してください。」という音声ガイダンスが5分間連続して流れ続け、運転者等に車内の確認を促します。 車内後方に設置された「下車確認ボタン(赤)」を押すと、音声ガイダンスが停止します。 5分以内に確認を行わないとブザー警報が作動 エンジン停止後、音声ガイダンスが流れ、その後5分以内に、「下車確認ボタン(赤)」を押さないと、大音量のブザーで車外に警報します。 エンジン停止後、車内確認を忘れて車両を離れた場合に、置き去りの可能性があることを想定し、車外に警報するといった仕組みです。 万が一の置き去り時に備えた非常用ボタン 乗員が車内に閉じ込められた場合に備え、強制的に大音量ブザーを作動させる「非常ボタン(黄)」も搭載しています。 もし幼い子どもが取り残されてしまった場合、力が足りず、自力でクラクションを鳴らすことができないことを想定し、子どもの力でも簡単に押せるような設計になっています。 もちろん子どもの手が届く位置に設置しますが、エンジン停止時のみ作動するボタンとなっており、子どもがいたずらで押してしまうリスクにも対応しています。 子どもがいたずらできない位置に設置 バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで「下車確認ボタン(赤)」を押してしまわないよう、送迎バスなどの車両では、比較的高い位置に設置します。 車内の温度変化に備えた耐久性 夏季、冬季の車内の温度変化に備え、当製品の耐久温度は「-30℃~85℃」となっております。 また、車室内に取り付ける製品ですが、防水規格IP40を取得しています。車内の粉塵対策や、バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで装置を舐めてしまうことを考慮しています。 車内の確認漏れを防止する機能 万が一運転手の方が下車確認ボタンを押し忘れた場合でも、車外警報を発して子どもたちの置き去りの可能性があることを車外に知らせる機能も搭載しております。 エンジン停止後より5分以上経過しても下車確認ボタンが押されていない場合、外部スピーカーより大音量の警告音が発報されます。 KC認証を取得 KC認証とは、韓国の電波法、電気通信基本法、電気用品安全管理法、品質管理および工業製品安全管理法に基づき、それぞれの対象製品に対して適合性が検証されたことを認めたものです。 当製品は、アメリカや韓国など、すでに置き去り防止の安全装置が義務化されている国と同じレベル方式の、品質基準をクリアしています。 国土交通省ガイドライン基準クリア SOS-0006は国土交通省が策定したガイドラインに適合した製品であり、 『送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト』に掲載されている製品となります。また当装置は『JATA 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会』より認定を受けた高品質の製品となります。
用途通園バスの置き去り防止システム質量(g)本体:約138(ケーブル含まず)、車外警報機:約190(ケーブル含まず)外形寸法(mm)本体:約114×88×30.5、車外警報機:約68×73×74騒音値(dB)110±8消費電力(mA)システムON:(12V)最大約25/(24V)最大約15、安全モード:(12V)最大約120/(24V)最大約60、非常モード(12V):最大約800/(24V)最大約550防塵防水性能本体:IP40、車外警報機:IP54動作温度(℃)-30~85関連資料(2.55MB)動作電圧(V)DC12~24
ステンレス消火器BOX(10型)縦型 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(10型)縦型信和自動車工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トラック用消火器取付BOX(上面蓋開閉型)10型 3.5Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理本体:2B材厚さt(mm)本体:1質量(kg)適合:3.5幅(mm)250高さ(mm)190奥行(mm)590
ステンレス消火器BOX(20型)カマボコ型 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(20型)カマボコ型信和自動車工業
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)20型 6.0Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理カバー:BA材、台:BA材厚さt(mm)カバー:0.8、台:1質量(kg)適合:6幅(mm)272高さ(mm)207奥行(mm)646
ステンレス消火器BOX(10型)カマボコ型 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(10型)カマボコ型信和自動車工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)10型 3.5Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理カバー:BA材、台:BA材厚さt(mm)カバー:0.8、台:1質量(kg)適合:3.5幅(mm)263高さ(mm)170奥行(mm)526
ステンレス消火器BOX(20型)横型 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(20型)横型信和自動車工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トラック用消火器取付BOX(横型)スライド式 20型 6.0Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理カバー:BA材、台:2B材厚さt(mm)カバー:1、台:1質量(kg)適合:6幅(mm)280高さ(mm)210奥行(mm)650

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック保安・安全用品