絞り込み
ブランド
  • KUNIMORI
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(108)
  • プラダンのヤマコー(50)
  • プライタ(16)
  • サンコー(三甲)(10)
  • TRUSCO(4)
  • 結一産業(3)
  • アパックス(2)
  • アズワン(1)
  • ユタカメイク(1)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(1)
  • ホワイトバリーン(1)
  • グリーン(2)
  • ブラック(2)
  • ブルー(2)
  • ホワイト(3)
高さ(mm)
  • 60mm以内(2)
形状
形状
B式(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配サイズから絞り込む
プラダン NSコンテナ KUNIMORIプラダン NSコンテナKUNIMORI(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)材質ポリプロピレン(PP)形状プラダンタイプ取手付(穴あき)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
スクリューアンカー KUNIMORIスクリューアンカーKUNIMORI
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷
独自の螺旋形状とすることで緩衝材とより強固に固定できます。プラダン、低発砲PPシート、厚物シートの他、強化段ボールにも使用できます。用途に合わせてPP素材とナイロン素材をラインアップしています。
用途発泡緩衝材とプラダン、段ボールの接続固定に使用。形状プラダン質量(g)149フランジ外径(Φmm)19
パンロック KUNIMORIパンロックKUNIMORI(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に。密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに。プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。質量(g)20穴径(Φmm)6下穴径(Φmm)6フランジ外径(Φmm)10引抜強度(N[kgf])6
プラダン ブロックコンテナ(TPタイプ) KUNIMORIプラダン ブロックコンテナ(TPタイプ)KUNIMORI
14,980税込16,478
1個
当日出荷
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 寸法安定性に優れ、耐圧縮強度やスタッキング性にも優れています。 底面に嵌合ブロックを採用し既存のTP規格コンテナと積み合せも可能です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として材質ポリプロピレン(PP)タイプ取手付(穴あき)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒』には他にこんなカテゴリがあります

プラスチックダンボール