絞り込み
「材質」から絞り込む

剣山 花あそび ステン針
ハナオカ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷針が放射状になっているので茎や枝が自然に広がる剣山です。底部がゴム台座なので滑りにくい用途生け花用剣山。質量(g)508針長(mm)19材質(針)ステンレス太さ(mm)【針】1.4
剣山
マルフジ剣山製作所¥1,188税込¥1,3071個5日以内出荷主に丸型花器や四角形花器の両方を使用する時などに御使用ください。針部分に水がにごらないように特殊防水加工を施してあり、生け花の寿命を長持ちさせます。ゴムリング付で花器を傷付けない。剣山と花器が滑らない。用途生け花に。全長(mm)97質量(g)420針長(mm)14材質(針)真鍮針本数(本)371材質(台座)鉛
二徳 針直し 鈴付き
マルフジ剣山製作所¥419税込¥4611個5日以内出荷剣山の針直しとゴミ取りの2通りにご使用いただけます。先端を差し替えて、作業が出来ます。紛失防止の鈴付。用途生け花に。全長(mm)70質量(g)13
プラスチック剣山 カラー銅板付
EBM(江部松商事)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷裏面に吸盤が付いていて、ガラスやプラスチックなどの傷付けたくない花器に最適です。ガラス、プラスチック等の花器に設置することにより、ポップで軽快感のあるイメージに変えることができます。プラスチック剣山裏面に銅板を設置することにより、銅イオンの働きにより水を腐らせず生け花を長持させることができます。寸法(mm)Φ70×H20
プラスチック剣山
EBM(江部松商事)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷裏面に吸盤が付いていて、ガラスやプラスチックなどの傷付けたくない花器に最適です。ガラス、プラスチック等の花器に設置することにより、ポップで軽快感のあるイメージに変えることができます。プラスチック剣山裏面に銅板を設置することにより、銅イオンの働きにより水を腐らせず生け花を長持させることができます。寸法(mm)Φ70×H20色クリアEBM品番1586710
剣山(ゴム付き)
東洋娘¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷針はサビに強いステンレス製用途底部にゴムを使用、滑ることもなく花器を傷つけたりもしません。 針はサビに強いステンレス製。材質針:ステンレス
丸型剣山
石崎剣山製作所¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷材質BP(真鍮針)、ゴム付サイズ特大丸直径(Φmm)102高さ(mm)(全体)25、(針)15質量(g)843太さ(Φmm)(針)1.6針本数(本)331![剣山BP マット付 佐藤産業[園芸]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88385342-140212-02.jpg)
剣山BP マット付
佐藤産業[園芸]¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷花器を傷めない、すべらないゴムマット付の生け花用ケンザン。用途生け花用の剣山。仕様滑り止めゴム付材質本体:鉛、針:真鍮、リングマット:ゴム製











































![剣山BP マット付 佐藤産業[園芸]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88385342-140212-02.jpg)