絞り込み
ブランド
  • WAKO(和光商事)
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(66,137)
  • ホンダ(38,542)
  • スバル(25,312)
  • 三菱(4,910)
  • ヤンマー(3,448)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(905)
  • 三ツ星ベルト(706)
  • 工進(628)
  • 京セラインダストリアルツールズ(537)
  • 麻場(508)
  • シングウ(新宮商行)(495)
  • ゼノア(458)
  • マキタ(440)
  • 共立(395)
  • 三菱マヒンドラ農機(271)
  • セフティー3(263)
  • ハスクバーナ(250)
  • フルプラ(235)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途散布器 WAKO(和光商事)多用途散布器WAKO(和光商事)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機質量(kg)11.5付属品透明雨カバーつき
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EXWAKO(和光商事)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマ WAKO(和光商事)IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマWAKO(和光商事)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
IHS4専用ソーチェン
ピッチ6.35(1/4インチ)チェンスピード(m/sec)11ゲージ0.043(1.1mm)コマ数38ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマガイドバー長さ(mm)100
スイーパー けん引式集草器 WAKO(和光商事)スイーパー けん引式集草器WAKO(和光商事)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
横幅965mmで直径25cmのブラシが刈り取った芝生をしっかりと集草していきます。 340リットルと十分な大容量を誇り、軽量化も図ったホッパーケースは取り扱いも簡単。 組み立て式なので未使用時にはバッグをたたんで収納スペースもとりません。 手に取りやすい価格を実現した和光のスイーパーを是非お試しください!
質量(kg)31ブラシ直径(Φmm)254内容積(L)約340横(mm)965
牽引式多用途散布機 WAKO(和光商事)牽引式多用途散布機WAKO(和光商事)
71,990税込79,189
1台
欠品中
ホッパー容量88Lの大容量。お持ちの乗用農機で楽々散布ができる牽引式タイプの多用途散布機です。 落とし口は4段階で調整可能で、塊をほぐす網目のスクリーンも付属。 さらに雨除けでカバーもついています。 計量モデルで取付作業も簡単に行えます。
仕様カバー範囲:約2200mL(肥料により変化)、散布径:3~3.6m範囲程度質量(kg)20種類散布機容量(L)ホッパー:88寸法(cm)タイヤ径:35
バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ WAKO(和光商事)バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプWAKO(和光商事)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
バローベ 目立キット 布タイプバローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
杣 ハーベスターバー 64cm WAKO(和光商事)杣 ハーベスターバー 64cmWAKO(和光商事)
25,980税込28,578
1枚
5日以内出荷
長さ(mm)636.4幅(mm)105型式L114ピッチ0.404"ゲージ0.080"
杣 ハーベスターバー用ノーズ ワイド WAKO(和光商事)杣 ハーベスターバー用ノーズ ワイドWAKO(和光商事)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
杣 ハーベスターバー75cmワイド/90cm/100cm対応の交換用ハーベスターバー ノーズです。 ノーズを交換することにより、ガイドバー本体の寿命を延ばせます。
適合機種ガイドバー75cmワイド/90cm/100cm
iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー WAKO(和光商事)iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソーWAKO(和光商事)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ質量(kg)1.2(バッテリー込)バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah充電時間(時間)1~1.5チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s最大切断径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマガイドバー種類5インチ駆動時間(分)約40
IHS4用 交換用バッテリー WAKO(和光商事)IHS4用 交換用バッテリーWAKO(和光商事)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
IHS4用バッテリー
バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah
VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー WAKO(和光商事)VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソーWAKO(和光商事)
70,980税込78,078
1台
欠品中
革新的デザイン。剪定枝払い専用。 超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。 Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。 ソーチェンオイルタンク装備。 バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。電圧(V)25.2消費電力(W)約100W(目安)チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマチェーンスピード(m/s)[m/分]11バー全長(mm)125質量(kg)1.8(バッテリー含む)バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ahチェンスピード(m/sec)11充電時間(時間)2~3RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン駆動時間(分)45
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EXWAKO(和光商事)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4電源タイプ充電式入数1個最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
杣 ハーベスターバー 100cmワイド WAKO(和光商事)杣 ハーベスターバー 100cmワイドWAKO(和光商事)
33,980税込37,378
1枚
5日以内出荷
長さ(mm)994.4幅(mm)133.4型式L114ピッチ0.404"ゲージ0.080"
杣 ハーベスターバー 75cm WAKO(和光商事)杣 ハーベスターバー 75cmWAKO(和光商事)
26,980税込29,678
1枚
5日以内出荷
長さ(mm)747.7幅(mm)105.9型式L114ピッチ0.404"ゲージ0.080"
杣 ハーベスターバー用ノーズ WAKO(和光商事)杣 ハーベスターバー用ノーズWAKO(和光商事)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
杣 ハーベスターバー64cm/75cm対応の交換用ハーベスターバー ノーズです。 ノーズを交換することにより、ガイドバー本体の寿命を延ばせます。
適合機種ガイドバー64cm/75cm
杣 ハーベスターバー 90cmワイド WAKO(和光商事)杣 ハーベスターバー 90cmワイドWAKO(和光商事)(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1枚
5日以内出荷
長さ(mm)891.7幅(mm)129.9型式L114ピッチ0.404"ゲージ0.080"
杣 ハーベスターバー 75cmワイド WAKO(和光商事)杣 ハーベスターバー 75cmワイドWAKO(和光商事)
27,980税込30,778
1枚
5日以内出荷
長さ(mm)747.7幅(mm)125型式L114ピッチ0.404"ゲージ0.080"
iHS5用 交換用ソーチェーン WAKO(和光商事)iHS5用 交換用ソーチェーンWAKO(和光商事)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
VineiHS5Lite用 34コマソーチェンです。
iHS5Lite用 交換用ガイドバー 5インチ WAKO(和光商事)iHS5Lite用 交換用ガイドバー 5インチWAKO(和光商事)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
VineiHS5Lite用 5インチガイドバーです。
Vine 延長ポール WAKO(和光商事)Vine 延長ポールWAKO(和光商事)
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
VineEP21延長ポールはBluetooth接続により、簡単にP32novaとiHS5Liteと接続連動できます。 1.5m~2.2mの可変ポールで、高枝バサミや高枝チェンソーとして活用することが可能です。 作業効率や作業範囲が大幅に広がります。
仕様16.8V電動製品/無線接続延長ポール材質アルミニウム長さ(m)1.55~2.18
IHS4用 交換用ガイドバー 4インチ WAKO(和光商事)IHS4用 交換用ガイドバー 4インチWAKO(和光商事)
3,198税込3,518
1枚
5日以内出荷
HIS4専用ガイドバー4インチ
ガイドバー長さ(mm)有効長:100
チップソー研磨機 新おとぎさん WAKO(和光商事)チップソー研磨機 新おとぎさんWAKO(和光商事)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。 ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。 チップソー径は、230、255、305mmに対応 角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。 電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。 ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。 刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。
刃数(p)30~70付属品ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(チップソー径)230、255、305
スーパーメタルチップソー WAKO(和光商事)スーパーメタルチップソーWAKO(和光商事)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
タングステンカーバイトチップを採用し、万能型チップソーとして最適な刃先研磨を施した、万能型チップソー
外径(Φmm)255
F型ハイパーチップソー WAKO(和光商事)F型ハイパーチップソーWAKO(和光商事)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久力がグーンとアップ!従来のナナメ埋め込み方式に比べ、2段ロー付け方式を採用することによって、接合力が大幅にUP。チップ自体が非常に外れにくくなっています。 衝撃に強い!超硬岩石対応特殊チップにより、石などの衝撃に非常に強く、チップの欠けを極限まで軽減させることに成功。 進化した切れ味!最新精密研磨により、鋭く研磨されたチップは、やわらかい草から硬い草まで軽く切断可能です。 スーパーバレンシアコーティング<オリジナルコーティングにより、草汁がつきにくく、摩擦抵抗が少ないため、長時間の作業も疲れません。
刃厚(mm)2

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械