水田乗用型溝切機(標準型)大竹製作所予約販売
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
まっすぐに、深く安定した、きれいな溝を切ることができ、作業効率も各段にアップします。
後ろエンジン&ハンドル操舵。アーチ型デザインの新構造採用!
全長×全幅W×全高(mm)1210×510×1020質量(kg)24.6車輪径(Φmm)600回転数(min-1[r.p.m])車輪:30仕様作業速度(m/sec):0.8、能率(a/h):60溝幅(mm)210溝深さ(mm)110