絞り込み
ブランド
  • ヤマホ工業
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(66,137)
  • ホンダ(38,542)
  • スバル(25,312)
  • 三菱(4,910)
  • ヤンマー(3,448)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(905)
  • 三ツ星ベルト(706)
  • 工進(628)
  • 京セラインダストリアルツールズ(537)
  • 麻場(508)
  • シングウ(新宮商行)(495)
  • ゼノア(458)
  • マキタ(441)
  • 共立(395)
  • 三菱マヒンドラ農機(271)
  • セフティー3(264)
  • ハスクバーナ(250)
  • フルプラ(235)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラウンドノズルULV5 Light ヤマホ工業ラウンドノズルULV5 Lightヤマホ工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新たな武器!カバーレスでさらに軽く扱いやすくなりました。
用途ラウンドアップRマックスロード専用関連資料(0.22MB)
バスタノズル LV35 ヤマホ工業バスタノズル LV35ヤマホ工業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。 10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液) 散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。 ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
散布幅(m)約0.65質量(g)104取付ねじG1/4関連資料(5.38MB)
サイクロンクリーナー(G1/4) ヤマホ工業サイクロンクリーナー(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取付ねじG1/4
エースノズルR型(G1/4) ヤマホ工業エースノズルR型(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取付ねじG1/4
ヨレーズDX-1000G型(G1/4) ヤマホ工業ヨレーズDX-1000G型(G1/4)ヤマホ工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷
肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。
取付ねじG1/4全長(cm)108質量(g)340
ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43ノズルN-KA-055SBR散布幅(m)約0.80質量(g)29取付ねじG1/4全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4)ヤマホ工業
859税込945
1個
当日出荷
ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62ノズルN-KAL-9SBR散布幅(m)約0.80質量(g)29取付ねじG1/4全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 動力用 ヤマホ工業キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 動力用ヤマホ工業(2件のレビュー)
859税込945
1個
欠品中
ドリフトが少なく、除草に最適です。
用途除草噴出量(L/min)0.1MPa:1.0ノズルN-KA-10RR散布幅(m)約0.60RoHS指令(10物質対応)対応
新広角除草1頭口S型 ヤマホ工業新広角除草1頭口S型ヤマホ工業
739税込813
1個
当日出荷
霧タイプの除草ノズルで雑草も一撃です。人力・動力です。ドリフト(飛散)が少なく、畦畔や畝間の除草に最適です。ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
用途除草剤用霧タイプノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)37質量(g)13幅(cm)散布:約30(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4適合圧力(MPa)0.2~0.5粒子径(μm)[平均]130(1.5MPa)噴出量(L/min)1.8(0.3MPa)、2.3(0.5MPa)
キリナシ除草5頭口(G1/4) ヤマホ工業キリナシ除草5頭口(G1/4)ヤマホ工業
7,898税込8,688
1本
当日出荷
取付ねじG1/4
サマーラックみえーる 6型(G1/4) ヤマホ工業サマーラックみえーる 6型(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤噴出量(L/min)1.0MPa:1.4ノズルN-KA-10R散布幅(m)約0.25質量(g)110取付ねじG1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15RoHS指令(10物質対応)対応
ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4) ヤマホ工業ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
水流により圧縮されたゴミを捕集することができます。
全長(cm)7.3メッシュ40取付ねじG1/4
ヤマホ工業 人力用キリナシ防草1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業ヤマホ工業 人力用キリナシ防草1頭口S型(G1/4)ヤマホ工業
859税込945
1個
5日以内出荷
扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。 ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
噴出量(L/min)1.0MPa:1.4ノズルN-KAL-15RR散布幅(m)約0.70質量(g)18取付ねじG1/4全長(cm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
腰引きヨレーズ    (G1/4) ヤマホ工業腰引きヨレーズ (G1/4)ヤマホ工業
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
全長(cm)118、(延長時)170取付ねじG1/4質量(g)360、(延長時)450備考軽量8.5mmホース
ラウンドノズル25 動力用みえーるカバー(G1/4) ヤマホ工業ラウンドノズル25 動力用みえーるカバー(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
質量(g)110取付ねじG1/4噴出量(L/min)0.36(0.7MPa)、0.43(1.0MPa)ノズルN-KA-055SB幅(cm)13長さ(cm)32高さ(cm)15適合圧力範囲(MPa)0.5~1.0粒子径(μm)平均750(0.7MPa)散布幅(m)約0.28RoHS指令(10物質対応)対応
ライトズーム3000 (G1/4) ヤマホ工業ライトズーム3000 (G1/4)ヤマホ工業
1個
取扱い終了
アルミズーム6-120型(G1/4) ヤマホ工業アルミズーム6-120型(G1/4)ヤマホ工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
アルミズーム6-90型(G1/4) ヤマホ工業アルミズーム6-90型(G1/4)ヤマホ工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
マルチライト噴口 ヤマホ工業マルチライト噴口ヤマホ工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
軽量で楽々散布!棚上散布に最適です。第1ノズル・第2ノズル・第3ノズルにより、遠距離に分散する霧で広域を散布できます。第1ノズルは調整ノブを回すことで直射噴霧と広角噴霧の調整が簡単にでき、第2第3ノズルは噴霧角度の調整と噴霧をストップすることができます。ハンドルのロック機構により、片手で簡単に連続の固定と解除ができます。(特許品)樹脂製本体のため軽量で、レバーが小さいため握りやすく、作業負担を軽減します。
用途散布
ライトクリーナーS型(G1/4) ヤマホ工業ライトクリーナーS型(G1/4)ヤマホ工業
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
取付ねじG1/4
ラウンド25動力用4頭口(G1/4) ヤマホ工業ラウンド25動力用4頭口(G1/4)ヤマホ工業
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
取付ねじG1/4
新広角スズラン2頭口(G1/4) ヤマホ工業新広角スズラン2頭口(G1/4)ヤマホ工業
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
取付ねじG1/4
人力用新広角1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業人力用新広角1頭口S型(G1/4)ヤマホ工業
739税込813
1個
当日出荷
取付ねじG1/4
カルポール下式6号 (G1/4) ヤマホ工業カルポール下式6号 (G1/4)ヤマホ工業
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
取付ねじG1/4質量(g)540全長(m)(縮めた時)1.2、(伸ばした時)1.8
ラウンドノズル25 人力用みえーるカバー(G1/4) ヤマホ工業ラウンドノズル25 人力用みえーるカバー(G1/4)ヤマホ工業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
噴出量(L/min)0.51(0.2MPa)、0.62(0.3MPa)高さ(cm)15ノズルN-KAL-9SB取付ねじG1/4長さ(cm)32質量(g)110粒子径(μm)平均660(0.2MPa)散布幅(m)約0.28適合圧力範囲(MPa)0.1~0.3幅(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応
スカイズーム噴口 (G1/4) ヤマホ工業スカイズーム噴口 (G1/4)ヤマホ工業
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)3全長(cm)22適合圧力範囲(MPa)1.0~1.5(噴霧量)質量(g)320取付ねじG1/4
ザクサノズル動力用カバー(G1/4) ヤマホ工業ザクサノズル動力用カバー(G1/4)ヤマホ工業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
アルミズーム6-70型(G1/4) ヤマホ工業アルミズーム6-70型(G1/4)ヤマホ工業
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
ラウンド25動力用5頭口(G1/4) ヤマホ工業ラウンド25動力用5頭口(G1/4)ヤマホ工業
7,898税込8,688
1本
5日以内出荷
取付ねじG1/4
ラウンド25動力用2頭口(G1/4) ヤマホ工業ラウンド25動力用2頭口(G1/4)ヤマホ工業
3,798税込4,178
1本
当日出荷
取付ねじG1/4
キリナシ除草4頭口(G1/4) ヤマホ工業キリナシ除草4頭口(G1/4)ヤマホ工業
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
取付ねじG1/4
キリナシ除草3頭口(G1/4) ヤマホ工業キリナシ除草3頭口(G1/4)ヤマホ工業
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
取付ねじG1/4
新広角スズラン5頭口(G1/4) ヤマホ工業新広角スズラン5頭口(G1/4)ヤマホ工業
9,498税込10,448
1本
5日以内出荷
取付ねじG1/4
新広角スズラン4頭口(G1/4) ヤマホ工業新広角スズラン4頭口(G1/4)ヤマホ工業
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
取付ねじG1/4
新広角1頭口(G1/4) ヤマホ工業新広角1頭口(G1/4)ヤマホ工業
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
取付ねじG1/4
サマーラックみえーる 5型(G1/4) ヤマホ工業サマーラックみえーる 5型(G1/4)ヤマホ工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
本商品は飛散の少ないキリナシノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。(メーカー従来品比:約10%減) 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤噴出量(L/min)0.2MPa:1.2ノズルN-KAL-14R散布幅(m)約0.22質量(g)110取付ねじG1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15RoHS指令(10物質対応)対応
カルポール下式5号 (G1/4) ヤマホ工業カルポール下式5号 (G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
取付ねじG1/4全長(m)(縮めた時)1.0、(伸ばした時)1.5質量(g)480
新広角動力1頭口 ヤマホ工業新広角動力1頭口ヤマホ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
扇形噴霧でムラなく防除します。動力用です。扇形の霧は均一性に優れ、ムラなく防除できます。果樹や野菜等に幅広くお使い頂けます。
用途殺虫殺菌剤用ノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)29質量(g)29幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4(ISO)適合圧力(MPa)1.0~1.5粒子径(μm)[平均]40(1.5MPa)噴出量(L/min)3.7(1.5MPa)
新広角P-1頭口S型 ヤマホ工業新広角P-1頭口S型ヤマホ工業
739税込813
1個
当日出荷
軽量ノズルで楽々散布ができます。動力用です。扇形の霧は均一性に優れているので、ムラなく防除でき、果樹や野菜等に幅広く使用できます。樹脂製なので軽く、作業負担が軽減します。
用途殺虫殺菌剤用ノズル。全長(mm)37質量(g)13幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4適合圧力(MPa)1.0~1.5粒子径(μm)[平均]40(1.5MPa)噴出量(L/min)3.7(1.5MPa)
キリナシ果樹1頭口S型 ヤマホ工業キリナシ果樹1頭口S型ヤマホ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
飛散を抑えて強力に散布します。動力用です。空気を混入した噴霧角度約20度の霧は、ドリフトを抑えて、遠距離かつ強力に散布することができ、立木や密生繁茂した果樹に最適です。
用途果樹などの殺虫殺菌剤用散布ノズル。材質PP、POM、SUS304全長(mm)60質量(g)17幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が1mでの数値)取付ねじG1/4到達距離(m)6適合圧力(MPa)0.5~0.5粒子径(μm)[平均]60(1.0MPa)噴出量(L/min)3.1(1.0MPa)、3.8(1.5MPa)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械