絞り込み
ブランド
- タイショー
- モノタロウ(29)
- BIGM(丸山製作所)(215,002)
- ホンダ(38,151)
- スバル(31,770)
- 三菱(8,678)
- ヤンマー(3,522)
- 工進(2,863)
- 永田製作所(1,930)
- 三ツ星ベルト(1,421)
- 新ダイワ(1,340)
- 共立(945)
- マキタ(796)
- ゼノア(787)
- 麻場(746)
- 京セラインダストリアルツールズ(616)
- シングウ(新宮商行)(524)
- セフティー3(436)
- ハスクバーナ(354)
- 三菱マヒンドラ農機(308)
- エスコ(266)
- ブランドをもっと見る

石灰散布機 石灰ゼスト
タイショー¥449,800税込¥494,7801台8日以内出荷石灰散布の、新しい形。 防疫作業の軽作業化・省人化・効率化 家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。 石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。 壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。 かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。 静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。 高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。 メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。 台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。用途レバーを握るだけで自動走行。畜舎周辺の散布作業に最適。仕様散布部/散布幅 消石灰:0.8m、適応散布剤 粉状石灰・粒状石灰、電源 12V車用鉛電池 (55B24R) 1個、詰まり緩和機構 振動機構/ローター繰り出し、散布量調整 シャッター開度および走行車速、操作 手元スイッチ+シャッター開度調整(レバー)、走行部/電源 HIKOKI製 36Vマルチボルトバッテリー1個 (充電器付)、操作方法 レバー式・5段階変速、走行 前進のみ、ブレーキ 前輪ブレーキ、その他 散布部を外せば台車として使用可能 (搭載荷重:100kgまで)質量(kg)110種類電気式奥行(mm)1360容量(L)【ホッパー】70(粒状石灰:20kg×3袋/粉状石灰:20kg×2袋)全幅(mm)830全高(mm)980