絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(66,137)
  • ホンダ(38,542)
  • スバル(25,312)
  • 三菱(4,910)
  • ヤンマー(3,448)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(905)
  • 三ツ星ベルト(706)
  • 工進(628)
  • 京セラインダストリアルツールズ(537)
  • 麻場(508)
  • シングウ(新宮商行)(495)
  • ゼノア(458)
  • マキタ(440)
  • 共立(395)
  • 三菱マヒンドラ農機(272)
  • セフティー3(263)
  • ハスクバーナ(250)
  • フルプラ(235)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ耕うん機 DC2S DAYTONA(デイトナ)ミニ耕うん機 DC2SDAYTONA(デイトナ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率よく伝え深く掘ることができます。
トラスコ品番634-5754寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.5×107×105使用燃料レギュラーガソリン動力源空冷4サイクルエンジン燃料タンク容量(L)0.6最大出力(kW)1.6耕うん幅(mm)57
グリーン培土器(尾輪付) DAYTONA(デイトナ)グリーン培土器(尾輪付)DAYTONA(デイトナ)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
深さ・溝幅などの調整機能付き。尾輪付で安定度抜群。作業幅30~60cmの小さめの畝作りには最適です。 取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。
質量(kg)5全長×全幅W×全高(mm)270×330×500
ニュースターローター600 DAYTONA(デイトナ)ニュースターローター600DAYTONA(デイトナ)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
1個(片側)1個(片側)4.2kgの重みのあるローターで更に硬い道場で威力を発揮。草が絡みにくいドラムタイプシャフト。このローターを 装着したDC2Sは、もはや無敵。
質量(kg)9.6全長×全幅W×全高(mm)300×300×490
DAYTONA CULTIVATOR DC2S DAYTONA(デイトナ)DAYTONA CULTIVATOR DC2SDAYTONA(デイトナ)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
・サイスペンション付きで深く耕運できる。・耕運後はふかふかの土になる。・女性でも扱いやすい。・オプションの装着で畝立てもできる。
質量(kg)25全長×全幅W×全高(mm)1090×475×950燃料タンク容量(L)0.6エンジン総排気量(cm3)49.4
イージーホイール DAYTONA(デイトナ)イージーホイールDAYTONA(デイトナ)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
チョットした移動用に使用するホイール。前側(ロータリー)を浮かして移動します。 取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。
質量(kg)1.8全長×全幅W×全高(mm)310×200×330
サイドホイールASSY DAYTONA(デイトナ)サイドホイールASSYDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
外径36cmのタイヤで悪路での移動が可能です。自走は危ないので、人力で押して移動します。サイドローターを交換して取付けます。
質量(kg)2.5全長×全幅W×全高(mm)365×150×415
らくらく畝立て DAYTONA(デイトナ)らくらく畝立てDAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
家庭菜園に最適なの小さめの畝作りに最適です。(固定式) 取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。
質量(kg)3全長×全幅W×全高(mm)285×280×480
スーパー整地レーキ70 DAYTONA(デイトナ)スーパー整地レーキ70DAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
家庭菜園に最適な整地幅70cmの均平作業用整地レーキ。 取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。
質量(kg)4.5全長×全幅W×全高(mm)260×100×930
イエロースパイラル450 DAYTONA(デイトナ)イエロースパイラル450DAYTONA(デイトナ)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
畑の雑草を除草するためのローターです。実際には土の表面を削り取って除草します。ローター幅=45cm
質量(kg)5.6全長×全幅W×全高(mm)500×270×250
中耕ローターASSY DAYTONA(デイトナ)中耕ローターASSYDAYTONA(デイトナ)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
中耕作業用のローター。ハウス内の耕うんにも最適幅。耕うん幅=約29cm
質量(kg)2.3全長×全幅W×全高(mm)230×170×230
ヒッチブラケット DAYTONA(デイトナ)ヒッチブラケットDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
DC2Sにオプションアイテムを連結させるためのブラケット
リンク式耕運機 DAYTONA(デイトナ)リンク式耕運機DAYTONA(デイトナ)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
こんなに固い土だけど、大丈夫なの・・・? リンク式サスペンションによってテコの原理を使い、少ない力で力強く、深く、土を掘り起こします。 あまり力のない方でも深く掘り起こせます。 慣れは必要ありません。 初心者でもふっかふかの土が手に入ります。 少し高いだけはあります。その分ラクできます。 全く新しい耕うん機です。ある意味発明です。 リンク式だから大人気。誰でも、力強く、深く、掘り起こせます。 リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率良くボディに伝え、ブレード(耕うん爪)を地中深く食い込ませることが可能になりまりました。硬い土でも跳ねずに耕すことが可能です。[ 特許出願中 ] サスペンションにリンクを取り付けることでテコの原理を活用し、地面に押しつける力をアシストすることが可能になりました。大きな力を使わずとも深く掘り起こしふかふかの土をつくりだせます。 サスペンションとバイク用ハンドルグリップによって振動を減らすことに成功しました。
オレンジ使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1090×475×90全質量(kg)25燃料タンク容量(L)0.6エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式手動式リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続1.1[1.5]/4600エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/7000エンジン総排気量(cm3)49.4

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械