絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌水分測定器 竹村電機製作所土壌水分測定器竹村電機製作所
44,980税込49,478
1個
当日出荷
センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかります インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース寸法(mm)155×70×30測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃)質量(g)170電源単3マンガン乾電池 × 2温度(℃)-10~90表示3-1/2 桁 LED測定方法電気抵抗式機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと)表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能)分解能(%)0.1
エンジンチェンソー(120e Mark II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(120e Mark II )ハスクバーナ(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグチャンピオン RCJ7Y質量(kg)5.1排気量(mL)38.2チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
充電式グラストリマー用替ブレード アイリスオーヤマ充電式グラストリマー用替ブレードアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10枚)
当日出荷
アイリスオーヤマ製 充電式グラストリマー JGT230専用の替ブレードです。
質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×3.5×99アズワン品番65-2021-94
ナイリウムスターライン オレゴン(OREGON)ナイリウムスターラインオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状スターライン(星型形)タイプドーナッツ
テクニブレード オレゴン(OREGON)テクニブレードオレゴン(OREGON)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(50本)ほか
当日出荷
強化された「のこぎり刃」で、ナイロンコードとは思えないほどの鋭い切れ味を実現。バラケにくく切れ味が長持ちします。
長さ(cm)26
フレキシブレードパスタ オレゴン(OREGON)フレキシブレードパスタオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(25本)ほか
当日出荷
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
長さ(cm)26
スウィングスプレー300 ダイヤスプレースウィングスプレー300ダイヤスプレー(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ホースが動いて、どんな角度でも楽・軽・噴霧。 ホースが動くので、本体を傾けても噴霧可能。ハンドル操作も軽く、霧の角度も簡単に調節できます。 スウィングシリーズの300mLタイプ。コンパクトでかわいいモデル。
容量(mL)300質量(g)83幅(cm)10.7ボトル径(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン肩掛式刈払機 ゼノアエンジン肩掛式刈払機ゼノア(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。仕様肩掛式セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
(214)パッキン スバル(214)パッキンスバル(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
芝生用スパイク セフティー3芝生用スパイクセフティー3(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
芝の根をカットして空気を土の中に送り込むことで若々しい芝生に生まれ変わります。古い根を切り芝生に活力を与えます。
用途芝生の根切り。高さ(mm)約840質量(g)約1100材質(刃)HRC45±2
スーパーカルマー専用底板 IDECH(アイデック)スーパーカルマー専用底板IDECH(アイデック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スーパーカルマーPRO部品。 ステンレス製の底板 刈高さ10mm
トラスコ品番479-3790種類スーパーカルマー用部品アズワン品番61-3366-54
肩掛 S10B型 BIGM(丸山製作所)肩掛 S10B型BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
種類蓄圧式タンク容量(L)10型式肩掛式ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)470対応溶液薬剤ノズル一頭口ホース内径(Φmm)5常用吐出圧力(MPa)0.475付属品計量機能付キャップ本体質量(kg)1.4全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
刃物ボスB(左ネジタイプ用) BIGM(丸山製作所)刃物ボスB(左ネジタイプ用)BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種BC26T/BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
サイドブレードR、Lセット品 マキタサイドブレードR、Lセット品マキタ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
Wカット70 三陽金属(ERBA)Wカット70三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(2枚)
当日出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163寸法(mm)145×70刃厚(mm)6
散粒機 BIGM(丸山製作所)散粒機BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8対応溶液薬剤散布幅(m)5~7散布量1~15kg/10a付属品両肩用ベルト×1質量(kg)2
ホースバンド BIGM(丸山製作所)ホースバンドBIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ホース接続金具の抜けを防ぎます。
適合Φ8.5、Φ10用
園芸用計量注入器ロング BOLL園芸用計量注入器ロングBOLL(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
農薬の希釈に便利
1目盛(mL)0.5材質ポリプロピレン
コードレスチェーンソー替刃 BLACK&DECKERコードレスチェーンソー替刃BLACK&DECKER(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
適合機種GKC1820L、GPC1820L、CCS818タイプ90SG-34コマ
動噴用噴口 広角 セフティー3動噴用噴口 広角セフティー3(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
殺虫殺菌剤用ノズル
材質NBRPOMSUS304ねじPF1/4
オイルキャップ組立 京セラインダストリアルツールズオイルキャップ組立京セラインダストリアルツールズ
319税込351
1個
4日以内出荷
用途電機チェンソー用、充電式チェンソー用
【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS271W 共立【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS271W共立
58税込64
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
エンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパー SISエンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパーSIS
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
7馬力のハイパワーで効率よく粉砕!エンジン式粉砕機。木材、枝、竹に対応しており、最大直径60mmまで粉砕可能。面倒なベルト交換が不要なエンジン直動仕様。緊急時に役立つ、押すだけで停止する安全機能の緊急停止ボタン付き。角度を変えられる排出口で排出したい方向に飛ばせる。刃は2度使える両刃タイプ。クッション付きハンドルでしっかり握って移動できる。
仕様エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:7馬力、最大粉砕径(mm):60質量(kg)45燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ4ストロークOHV寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×51×102エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)212
カネシャトル アグロカネショウカネシャトルアグロカネショウ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
粒状の薬剤を均一に散布することができます。薬剤は最大約7kg 入れることができ、肩掛けがついているため長時間の作業でも疲れにくいのが特徴です。
用途畑、農園等で粒状の除草剤や殺虫剤・殺菌剤などを金一に散布する際にご活用ください。タイプ粒剤散布器関連資料(0.2MB)
【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ工進(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きバッテリーリチウムイオンハンドル形状Uハンドル
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Flywheel, ignition, and starter group ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Flywheel, ignition, and starter groupゼノア
79税込87
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Flywheel, ignition, and starter group
用途部品の交換に仕様部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group適合本体GZ3750
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tankゼノア(1件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank
用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 スターター ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 スターターゼノア
219税込241
1個
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2800T
250ミリ 充電式高枝チェンソ マキタ250ミリ 充電式高枝チェンソマキタ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
燃料タンク容量(L)0.16
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 エンジン ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 エンジンゼノア
69税込76
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 エンジン
用途部品の交換に仕様部品グループ:エンジン適合(本体品番)G2050T
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 スターター ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 スターターゼノア
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 スターター
用途部品の交換に仕様部品グループ:スターター適合(本体品番)G2050T
クリーンロイヤルオイル ヤンマークリーンロイヤルオイルヤンマー(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(4L)
当日出荷
EPA Tire4規制、DPF機関対応オイルDPF、EGRを搭載したエンジンをはじめ、さまざまなエンジンに対応。清浄性・耐熱性・耐摩耗性にすぐれた未来志向の環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。
品番10W-30
ワンダーロイヤルオイル ヤンマーワンダーロイヤルオイルヤンマー
4,798税込5,278
1本(4L)
当日出荷
多目的ディーゼルエンジンオイルすぐれた耐熱性・耐摩耗性に加えて、エンジンの清浄性をも兼ね備えた最高級ディーゼルエンジンオイルです。省エネルギー効果に加えてエンジンを長持ちさせます。
品番10W-30
エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2630A京セラインダストリアルツールズ
36,980税込40,678
1台
欠品中
●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)255
ポールソーアタッチメント マキタポールソーアタッチメントマキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ガイドバー・チェン部品E2125TS-1/4 新ダイワガイドバー・チェン部品E2125TS-1/4新ダイワ
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
ハンマーナイフモア 替刃用ボルトナット 三陽金属(ERBA)ハンマーナイフモア 替刃用ボルトナット三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
ハンマーナイフモア替刃用のボルト
フリー刃用 カラー 三陽金属(ERBA)フリー刃用 カラー三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
609税込670
1セット(2個)
当日出荷
Wカットフリー刃用のカラー
電池・充電式チェーンソー SHINKO(新興製作所)電池・充電式チェーンソーSHINKO(新興製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル長さ(mm)100(チェーンスピード)質量(kg)1.1(バッテリー含む)切断能力(mm)35×35角材 約100本チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約90使用充電器入力電源 単相100V最大切断能力(Φmm)100まで
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品材質

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械