絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーナイフモア 替刃用ボルトナット 三陽金属(ERBA)ハンマーナイフモア 替刃用ボルトナット三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
ハンマーナイフモア替刃用のボルト
背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.52MB)
フリー刃用 カラー 三陽金属(ERBA)フリー刃用 カラー三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
609税込670
1セット(2個)
当日出荷
Wカットフリー刃用のカラー
ラミネートバー 軽量 ツムラ(末廣精工)ラミネートバー 軽量ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1枚
当日出荷から7日以内出荷
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品材質
組継手PKセット G1/4(小袋入) 麻場組継手PKセット G1/4(小袋入)麻場
399税込439
1セット
当日出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容ビニールパッキン(11×7×1.5mm)×10/ビニールパッキン(15×11.5×1.5mm)×10
ゴールド噴口AP-1 G1/4 麻場ゴールド噴口AP-1 G1/4麻場(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11付属品Φ1.5ノズルチップ
パラシュートコード エスコパラシュートコードエスコ(1件のレビュー)
1,150税込1,265
1本
当日出荷から翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
フューエルフィルタ 三菱フューエルフィルタ三菱
339税込373
1個
欠品中
GB131PN-100の部品です
工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト 工進工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト工進(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
工進噴霧器用 LS,ES ショルダーベルトクミ(一体型)
用途交換・補修用として関連資料(31.8MB)
草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸草刈コード スパイラルMAX斎藤撚糸(2件のレビュー)
629税込692
1個(13m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
8.5 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G1/4) 永田製作所8.5 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G1/4)永田製作所
819税込901
1個
当日出荷
Φ8.5(並)より戻し(G1/4) 永田製作所Φ8.5(並)より戻し(G1/4)永田製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
耕運爪セット 14本組 日本ブレード耕運爪セット 14本組日本ブレード(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
3日以内出荷
セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本長さ(mm)140、135、110幅(mm)25厚さ(mm)5穴径(Φmm)11
ガイドバー(根切用) バローベガイドバー(根切用)バローベ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
バローべ・根切専用ガイドバー、ゲージ部に排土口を6カ所持つ、ハードノーズバーです。通常のバーでゲージ詰まりが発生する根切作業などに最適です。 強固な先端ステライト加工、排土口を6か所配置。 カーバイドチェーンとの併用をお勧めします。
用途チェーンソー根切作業等用。ゲージ1.6mm
タネポン(種まき器) 野々山商事タネポン(種まき器)野々山商事(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。 種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。 2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
目立てバイス バローベ目立てバイスバローベ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソーチェーンを正確に目立てする時に使用します。 本品を切株などに打ち込んで固定し使用します。スタンダードな形状で使用し易く、長期間の使用でも壊れません。
用途ガイドバー固定用。
除草剤専用散布機 「桃太郎」 みのる産業除草剤専用散布機 「桃太郎」みのる産業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式タンク容量(L)18質量(kg)4圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
自動繰り出し ナイロンカッター YAMAZEN(山善)自動繰り出し ナイロンカッターYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.3取付穴(mm)25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45取扱説明書(1.63MB)
(236)パッキン 826-42001 スバル(236)パッキン 826-42001スバル(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ペットボトル加圧式スプレー セフティー3ペットボトル加圧式スプレーセフティー3(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類蓄圧式型式手持式タイプペットボトル取付型・加圧式材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン
芝カット&パンチ セフティー3芝カット&パンチセフティー3(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
若々しい芝生に生まれ変わります。芝の根をカットして空気を土の中に送りこみます。丈夫で切れ味が抜群です。
用途芝生の根切り。高さ(mm)約840質量(g)約1100
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ工進(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)20噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900モーター分相起動形単相モーター最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]出力(W)250電圧(V)AC100(50/60Hz)使用距離範囲(m)4(直射)取扱説明書(13.1MB)
チェーン刃90PX-40E マキタチェーン刃90PX-40Eマキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途木材用チェーン形式90PX-40E
工進噴霧器SS用 ホースクミ 工進工進噴霧器SS用 ホースクミ工進
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホース・握りの交換用として
用途交換・補修用としてホース長さ(m)1
高級刃(替刃) マキタ高級刃(替刃)マキタ(16件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
ボビン マキタボビンマキタ(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ショートノズルセット フルプラショートノズルセットフルプラ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
No.4100用ショートノズルセットです。
適合本体No.4100アズワン品番64-6731-99
PP計量カップ 台和PP計量カップ台和(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
マニアルローター BIGM(丸山製作所)マニアルローターBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)4付属品コード付線径(Φmm)2.4
ウルトラビーム BIGM(丸山製作所)ウルトラビームBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹仕様300E型全長(mm)370吐出量8~14L/2.0MPa(20kgf)到達距離(m)9
Y継手 BIGM(丸山製作所)Y継手BIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
プレッシャー式噴霧器オプション品 フルプラプレッシャー式噴霧器オプション品フルプラ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から4日以内出荷
替え刃 マキタ替え刃マキタ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
特殊コーティング刃です。
適合MUM164用
BOLT,SET LOCK ホンダBOLT,SET LOCKホンダ
429税込472
1個
当日出荷
ホンダ純正部品です。
ダイヤスプレーコンクリート型枠剥離剤用・除草剤用プレッシャー式噴霧器 フルプラダイヤスプレーコンクリート型枠剥離剤用・除草剤用プレッシャー式噴霧器フルプラ
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
強くてサビないエンプラ製ノズルパイプは45cmで作業に最適。 扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。 円錐状噴霧ノズルが付属しているので最適な霧を選べます。
質量(g)2200径(Φmm)【タンク】180全高(cm)45関連資料(0.43MB)
チェンオイル Z2(H) ゼノアチェンオイル Z2(H)ゼノア
1,498税込1,648
1本(1L)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
ゼノア純正チェンオイル(オールシーズンタイプ)プロが認める、確かな潤滑力。温度による粘度変化が少ない高性能潤滑湯であるパラフィン系基油を使用。高性能基油と優れた糸引き性能により、高温域でも十分な油膜を保持しチェンとバーの摩耗を防ぎ、低温域では流動性を維持してハンドリング性を向上します。
粘度#20W~40
ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット 平城商事ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット平城商事
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴材質シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ(セット)材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ボディ)アルミニウム適合作物球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバーゼノア
29税込32
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー適合本体GZ3750
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburetor and fuel supply group ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburetor and fuel supply groupゼノア(1件のレビュー)
109税込120
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburetor and fuel supply group
用途部品の交換に仕様部品グループ:Carburetor and fuel supply group適合本体GZ3750

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械