絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力噴霧機用パッキン 工進動力噴霧機用パッキン工進
599税込659
1セット(8個)ほか
当日出荷
動力噴霧機用のパッキンセット
用途パッキン交換に適合機種人力・動力用関連資料(10.1MB)
250ミリ充電式チェンソー マキタ250ミリ充電式チェンソーマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
エレメントクリーナー ホンダエレメントクリーナーホンダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
Φ13 カシメラーキャップ 永田製作所Φ13 カシメラーキャップ永田製作所
219税込241
1個
当日出荷
Φ11.5 カシメラーキャップ 永田製作所Φ11.5 カシメラーキャップ永田製作所
169税込186
1個
当日出荷
Φ11.5の内径パイプ用のキャップです。
GX160T2-SM11 パッキン、ヘッドカバー ホンダGX160T2-SM11 パッキン、ヘッドカバーホンダ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号7
GX120T3-SM11 リコイルスタータAY ホンダGX120T3-SM11 リコイルスタータAYホンダ(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
適合GX120T3-SM11番号13
蓄圧式噴霧器 4L E-Value蓄圧式噴霧器 4LE-Value
2,498税込2,748
1台
当日出荷
軽くてコンパクト、肩掛けバンド付きで楽に作業が可能です。圧力式で、瞬間、連続噴霧が可能です。連続噴霧出来るレバーロック機能付きです。庭木・草花の消毒や殺虫の為の薬液の噴霧に最適です。扇状に噴霧でき除草剤噴霧に最適な噴口付です。
用途蓄圧式の噴霧器。仕様噴霧目安:(霧)約1m・(直射)約6.5m材質本体・ノズル:ポリプロピレン ホース:軟化ビニール 容器:ポリエチレン・パイプ:グラスファイバー型式肩掛け式質量(kg)1.1種類蓄圧式容量(L)4安全弁設定圧力(MPa)約0.3ノズル長(cm)30
草刈機用安定板SPINNERスピナー回転タイプ ハートフルジャパン草刈機用安定板SPINNERスピナー回転タイプハートフルジャパン(10件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
チップソーと一緒に回らない・軽量・磨耗が少なく経済的
用途安定板 巻付防止カッターサイズ25.4mm
草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入) バクマ工業草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入)バクマ工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用刃数(p)36厚さ(mm)(台金)1.25材質(台金)炭素鋼タイプV型埋込穴径(Φmm)25.4適合材竹・笹、雑木、雑草刃型チドリ刃研磨面チドリ面・先端・スクイ
カルチベータアタッチメント マキタカルチベータアタッチメントマキタ
37,980税込41,778
1個
当日出荷
アズワン品番64-8397-60関連資料(1.78MB)
91P033X YARD FORCE 高枝チェーンソー用替刃オレゴン製 YARD FORCE91P033X YARD FORCE 高枝チェーンソー用替刃オレゴン製YARD FORCE(2件のレビュー)
4,500税込4,950
1巻
当日出荷
YARD FORCE高枝チェーンソー用OREGON替刃です。 ※対応機種は次の通りです。 1.YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー 2.YARD FORCE 高枝2WAYチェーンソーPro 3.YARD FORCE 高枝切りチェーンソー3
適合高枝チェーンソー3/高枝2WAYチェーンソー/18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソーセット内容OREGON 91P033X材質スチール質量(g)約109
汎用オイル Max Factory汎用オイルMax Factory(1件のレビュー)
999税込1,099
1缶(1L)
4日以内出荷
農機具・発電機等の小型ガソリンエンジンに最適な汎用エンジンオイル
SAE10W-30API(SL)ベースオイル鉱物油
爪交換レンチ用補助ハンドル セフティー3爪交換レンチ用補助ハンドルセフティー3(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラクター爪交換の締める・緩めるを効率よく行えます。爪軸の回転を抑止する際に使用します。作業機械のPTOレバーをニュートラルにした状態で固定するため煩わしい作業をする事なく連続して作業が行えます。
用途トラクター爪交換補助レンチ。仕様爪軸の回転抑止用
巻き付き防止ハイブリットカッター YAMAZEN(山善)巻き付き防止ハイブリットカッターYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷
巻き付き防止ハイブリットカッター。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.03本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×10
コンビゲージ ハスクバーナコンビゲージハスクバーナ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
目立てゲージとデプスゲージを組み合わせました。
チェーンソーデプス調整セット 龍宝丸チェーンソーデプス調整セット龍宝丸
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
チェーンソー研磨にはデプスゲージの高さ調整がポイントです!いつでも どこでも 簡単!チェーンソーを研いでラクラク作業!デプスアジャスターの上に出ている部分をダイヤモンド平ヤスリで研磨します。3~4回チェーンソー刃を研磨したらデプスゲージの高さ調整も行ってください。
用途チェーンソーのデプスの調整に。セット内容ダイヤモンドヤスリ(デプス専用)、デプスアジャスター
(064)ゴムパッキング スバル(064)ゴムパッキングスバル(2件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
エルゴ チェンソー平ヤスリ BAHCO(バーコ)エルゴ チェンソー平ヤスリBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃幅(mm)16.0全長(mm)275トラスコ品番757-3235材質高性能合金鋼質量(g)105刃長(mm)150刃厚(mm)2.5
ロビンEXシリーズ部品 スバルロビンEXシリーズ部品スバル(3件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷から14日以内出荷
図面番号を参照してください。
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色) エスコΦ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50材質ナイロンODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
逆止弁部セット フルプラ逆止弁部セットフルプラ(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ダイヤスプレー 噴霧器の逆止弁セット部品となります。
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。 ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。 着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。 コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)14.4刈込み幅(mm)260バッテリーライトバッテリ刈込み方式ナイロンコード
延長ジョイントパイプ ダリヤ(マルハチ産業)延長ジョイントパイプダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
更に高い所に散布をしたい時に。
種類手動式噴霧器パーツ長さ(cm)34適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400
ノズルセット ダリヤ(マルハチ産業)ノズルセットダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)
179税込197
1セット
当日出荷
水が出ない、霧にならない時に。
種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400
オペレータシート 東日興産(TN)オペレータシート東日興産(TN)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
スライドレール/スライドレバー付
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチール
プロエアー替コード ツイストタイプ 北村製作所プロエアー替コード ツイストタイプ北村製作所(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(30本)
当日出荷
カット済みですのですぐに使えます。 用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。
コード角2.2mm長さ(m)0.2
飛龍 三陽金属(ERBA)飛龍三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途雑草、畦草刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装基板厚(mm)1.25
刈払機用チップソーL-60山林用 ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL-60山林用ツムラ(津村鋼業)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用刃厚(mm)2刃数(p)60タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーL型スペシャルライト ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL型スペシャルライトツムラ(津村鋼業)(17件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用仕様二段ロウ付け刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
肥料散布器 BIGM(丸山製作所)肥料散布器BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
手撤き感覚でムラなく散布。 新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。 サビないフレームで水洗いOK
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)20型式背負式散布幅(m)3~6質量(kg)1.9
アルミノズル底出 BIGM(丸山製作所)アルミノズル底出BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。取付ねじG1/4パイプ径(Φmm)8.5
伸縮ノズル BIGM(丸山製作所)伸縮ノズルBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付ノズル1頭口
六角1頭口 BIGM(丸山製作所)六角1頭口BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
円形状に散布。
用途一般吐出量0.5L/0.5MPa(5kgf)
噴口セット BIGM(丸山製作所)噴口セットBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
ヨレーズ BIGM(丸山製作所)ヨレーズBIGM(丸山製作所)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途ホースのねじれ防止ホース長さ(mm)1200仕様2型、肩掛けベルト付ねじ径(Φmm)8.5
アルミ巻取機SAL-50 (1/4捩戻付) 永田製作所アルミ巻取機SAL-50 (1/4捩戻付)永田製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
寸法(mm)350×485×360本体質量(kg)4.4適合ホース最大50m
草焼カセットバーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼カセットバーナーSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。火炎の長さ(mm)約400火炎温度(℃)1400燃焼時間(分)約10-30(10-20)質量(g)820本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火口径(mm)Φ45熱量(kw)20.9(25.6)
竹・笹・雑木用チップソー セフティー3竹・笹・雑木用チップソーセフティー3(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.65厚さ(mm)1.25(台金)仕様左右埋め込み

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械