絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草刈機 マキタ草刈機マキタ(27件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000刈込み幅(mm)250電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)400コード長さ(m)0.3刈込み方式ナイロンコード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239仕様ナイロンコード式付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.3
チェーン刃80TXL-38 マキタチェーン刃80TXL-38マキタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シール(オイル 25×44×11 ヤンマーシール(オイル 25×44×11ヤンマー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シール(オイル 25×44×11
シール(オイル ヤンマーシール(オイルヤンマー(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合YK300QT部品番号4
ペットボトルスプレーヘッド セフティー3ペットボトルスプレーヘッドセフティー3(3件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類手動式型式手持式タイプペットボトル取付型材質(本体)ポリプロピレン
草刈機部品ギヤケースASSY 平城商事草刈機部品ギヤケースASSY平城商事(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
純正部品より低価格で殆どのメーカーに適合。パイプ外径を測り、シャフト外径を測り、歯数と歯形を調べて適合ギヤケースを見つけることができる。修理店にもおすすめの商品。安心の日本製。
用途各種メーカーのギヤケース交換に。質量(g)580ねじ径M10
チェンソーヤスリ2本組 E-Valueチェンソーヤスリ2本組E-Value
909税込1,000
1セット(2本)
翌々日出荷
チェンソー目立てガイドSの交換用ヤスリです。通常のチェーンソーヤスリとしても使用可能です。握りやすい成形グリップです。
用途チェンソーヤスリの目立て作業。適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4入数2本
ナイロンコード 京セラインダストリアルツールズナイロンコード京セラインダストリアルツールズ
859税込945
1袋
欠品中
刈払機(草刈機)用あんぜんロータに使用するナイロンコードです。簡単に装着できます。
用途障害物の多い場所での草刈り。入数(本)30
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 カバー ゼノアゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 カバーゼノア
49税込54
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 カバー
用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】カバー
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ベベルギア ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ベベルギアゼノア(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ベベルギア
用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】ベベルギア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 イグニッションシステム ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 イグニッションシステムゼノア
129税込142
1個
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 燃料タンク ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 燃料タンクゼノア
99税込109
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア
69税込76
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201
デンドウジク BIGM(丸山製作所)デンドウジクBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様7X1531LSP-18関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.91MB)図解NoBK26R 本体部品 デンドウジク_No.3、BC2600 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M 本体部品_No.2、KC26NX 本体部品_No.2、KC26NX1 本体部品_No.2、KC26NXL1 本体部品_No.2、KC26NXL 本体部品_No.2、KC26MX 本体部品_No.2、BC263SL 本体部品 デンドウジク_No.2、BC264SG 本体部品 デンドウジク_No.2、NKS24L 本体部品_No.3、NKS24 本体部品_No.3、BC26T 本体部品_No.2、KC2600 本体部品_No.2、KC26BL-1 本体部品_No.2、BC263SG 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M-1 本体部品_No.2、KC26B-1 本体部品_No.2、BC264SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26B 本体部品_No.2、BC26C 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26BL 本体部品_No.2、BC260T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26MX1 本体部品_No.2
畦刈ヘッジトリマアタッチメント マキタ畦刈ヘッジトリマアタッチメントマキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
刃長(mm)250
ガイドバー6 マキタガイドバー6マキタ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
関連資料(3.66MB)
工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m) 工進工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)工進
1,098税込1,208
1個
当日出荷
工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)
用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ関連資料(34.52MB)
ハンドル部品E2125TS-1/4 新ダイワハンドル部品E2125TS-1/4新ダイワ
93税込102
1個ほか
3日以内出荷
マフラ部品E2125TS-1/4 新ダイワマフラ部品E2125TS-1/4新ダイワ
40税込44
1本ほか
3日以内出荷
まる刈りくん 替刃クリスタルドラゴンJr 10個入 ムロヤまる刈りくん 替刃クリスタルドラゴンJr 10個入ムロヤ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10本)
当日出荷
驚異的な切れ味と力強さを実現 刃がブラシ刃なので、安全で研ぐ必要がありません。 ブラシ刃の先端が、草に不規則に当たるので、刈り取った草が細かくなります。 ブラシ刃が下向きになっているため、草の根元にヒットし、草の成長を抑制させることができます。 本体に取り付けたまま保管、そのまま使用ができ、次回からは替刃で対応できるため経済的です。 替刃は差し込むだけで簡単に取り付けることができます。 ブラシの先端部で草を捉えることになるため、エンジンにかかる抵抗、付加が少なく燃費向上につながる。 ブラシ刃自体の長さが左右異なるため、取り付け方法によって抜けの良さが実感できます。
用途まる刈りくん替刃。低草&芝用。3角ツイスト。材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.35MB)
クボタ純正 ミッションオイル スーパーUDT2 クボタ(Kubota)クボタ純正 ミッションオイル スーパーUDT2クボタ(Kubota)
31,980税込35,178
1缶(20L)
6日以内出荷
クボタ純正オイルで、オールシーズンタイプ!多目的機能オイルです。
用途トラクタ、コンバイン、田植機などクボタ純正 ミッションオイル関連資料SDS(製品安全データシート)(0.16MB)
ホルスタ マキタホルスタマキタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
収納時に便利なホルスタ 100mm 充電式ハンディソーを収納可能 ベルト装着タイプ 工具固定バンド付
巻付防止カッター3面研ぎ刃 130×6P レモラツール巻付防止カッター3面研ぎ刃 130×6Pレモラツール(2件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
刈払機のシャフトに巻き付いてくる蔓や草の切断。蔓や草の絡まりを抑え草刈り作業をスムーズにします。エンジンの負担を軽減し作業性もアップ!新設計!3面研ぎ刃でしっかりカットします。6枚の刃は交互に高低を付けて立ち上げてあるので、巻き付く草をより効率よくカットします。本品は焼入れ処理を施しております。刃の切れ味が落ちてきたらダイヤモンドヤスリで研磨すれば切れ味が回復します。グラインダーは使用せず、手動のヤスリをご使用ください。再研磨可能で長持ち。
刃数6P厚さ(mm)1外径(Φmm)130取付穴径(Φmm)25.4アズワン品番64-8881-71
グラウンドトリマアタッチメント マキタグラウンドトリマアタッチメントマキタ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
関連資料(2.57MB)
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-80E 585639580 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-80E 585639580ハスクバーナ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ピッチ0.325″長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
充電式除草バイブレーターミニ ムサシ充電式除草バイブレーターミニムサシ(7件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーターミニサイズのコンパクトモデル ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
付属品充電器質量(g)550電圧(V)7.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時)連続使用時間(分)約50(無負荷時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(3.13MB)ブレード幅(mm)30
3輪マルチ肥料散布機 和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機和コーポレーション
44,980税込49,478
1台(60L)
3日以内出荷
肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。 押し・引きのどちらでも散布が可能です。 歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に【ホッパー】深緑タイヤサイズ31(エアタイヤ)ホッパー容量(L)60散布幅(m)~3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90本体質量(kg)14.4
充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZマキタ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刈込み方式金属製8枚刃刈込み幅(mm)200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270質量(kg)2.5(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品 工進背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品工進
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番RW-10-AAA-0
電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品 工進電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0取扱説明書(2.7MB)
動力噴霧機用ホース接続金具 工進動力噴霧機用ホース接続金具工進
389税込428
1個
4日以内出荷
動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途動噴ホース・ノズル等の接続に関連資料(10.1MB)
噴霧機用ノズルパイプ 工進噴霧機用ノズルパイプ工進
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5適合機種人力・動力用関連資料(10.1MB)
300ミリ充電式チェンソー マキタ300ミリ充電式チェンソーマキタ
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)300厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
HERAT ソーチェーン ハートフルジャパンHERAT ソーチェーンハートフルジャパン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
オレゴン互換性商品
パッキン、ヘッドカバー ホンダパッキン、ヘッドカバーホンダ(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
GX120T3-SM11 リングセット(STD ホンダGX120T3-SM11 リングセット(STDホンダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合GX120T3-SM11番号1
GX160T2-SM11 スプリング、スロットルリターン ホンダGX160T2-SM11 スプリング、スロットルリターンホンダ
109税込120
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号10
GX160T2-SM11 ロープ、リコイルスターター (E/G号機~1916816使用) ホンダGX160T2-SM11 ロープ、リコイルスターター (E/G号機~1916816使用)ホンダ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号11
ナイロンコードカッタアタッチメント マキタナイロンコードカッタアタッチメントマキタ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ナイロンカッター専用アタッチメント
関連資料(4.2MB)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械