絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンソー目立てガイド 龍宝丸チェーンソー目立てガイド龍宝丸(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
チェーンソーを目立てする際に目立て角度の目視確認するためのガイドです。
寸法(mm)95×43×28材質ポリカーボネイト質量(g)15
ナイロンカッタ AK-3710用 京セラインダストリアルツールズナイロンカッタ AK-3710用京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
AK-3710用ナイロンカッターです。
付属品ナイロンコードΦ1.65mm×7m付トラスコ品番379-8810適合機種AK-3710
OIL SEAL 20X47X9. ホンダOIL SEAL 20X47X9.ホンダ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホンダ純正部品です。
フユ-エルホース 三菱フユ-エルホース三菱
269税込296
1個
当日出荷から15日以内出荷
充電式噴霧器 5L 工進充電式噴霧器 5L工進
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現
用途ガーデニングの消毒・殺虫にグレー/ホワイト
クボタ純正 エンジンオイル DH-2 D10W-30 クボタ(Kubota)クボタ純正 エンジンオイル DH-2 D10W-30クボタ(Kubota)
6,698税込7,368
1缶(4L)
6日以内出荷
クボタ純正オイル。
用途トラクタ、コンバイン、田植機などクボタ純正エンジンオイル
シャープチェンソー替刃 SK11シャープチェンソー替刃SK11
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。材質特殊鋼
ハンドプランター 小(分離型) 平城商事ハンドプランター 小(分離型)平城商事
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】トウモロコシ、ゴマ、エゴマ、サニーレタスなど。(約40~120ポット用苗)●玉ねぎ、ねぎなどの小さい苗、ニンニク、豆、小豆などの各種たね。間隔表示器(最大45cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)870直径(Φmm)苗投入口:50質量(g)960タイプSサイズ
スーパーカルマーPRO ボトムスライダー20仕様 IDECH(アイデック)スーパーカルマーPRO ボトムスライダー20仕様IDECH(アイデック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。 ボトムスライダー20(底板)が初期装着された仕様です。 ステンレス強化プレートと高分子量樹脂プレートによって、操作性と耐久性が向上。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。付属品取付キット・刃保護カバー種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×258×107本体質量(kg)1.9刈り幅(mm)230エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量23cc以上アズワン品番69-3118-48排気量(cc)エンジン:23以上
ペンたて用ポケット 2P クリアー イノマタ化学ペンたて用ポケット 2P クリアーイノマタ化学(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ペン立てに引っ掛けるだけの簡単収納。 ペン立てに引っ掛けるだけの簡単収納。 付箋やクリップ、印鑑などの文具の細々したものが、サッと取り出せます。 中身が見えるのですぐわかる。
仕様●カラー:クリアー●サイズ:6.1×3.4×3.8Hcm●材質:ポリプロピレンアズワン品番67-9133-55
散布機 XLサイズ 1.5-6m幅 18L 00436-20 GARDENA(ガルデナ)散布機 XLサイズ 1.5-6m幅 18L 00436-20GARDENA(ガルデナ)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
最大範囲800m2での肥料や道路用塩や砂利の配布に便利な散布機夏も冬も通年で使える散布機。肥料の散布、種まき、砂・砂利・道路塩の散布に散布口の開閉はハンドルで操作するため腰を屈めずに作業可能散布口開閉と幅調整が可能なカバープレート持ち手ハンドルに装着された開閉機能、散布量の調整も可能
用途肥料や道路用塩や砂利の配布に。材質プラスチック、ブラケット:アルミニウム、ワイヤーケーブル:ステンレス質量(kg)3.25容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.9×39.5×109.5散布幅(m)1.5~6(幅は歩行の速度・散布物と量によって異なる)
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 ハンドルゼノア
99税込109
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 ハンドル
用途部品の交換に仕様部品グループ:ハンドル適合本体GZ3750
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 エンジン ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 エンジンゼノア
79税込87
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 エンジン
用途部品の交換に仕様部品グループ:エンジン適合本体GZ3750
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターターゼノア
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター
用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】スターター
ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 ハンドルゼノア(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3401
ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 Flywheel, ignition, and starter group ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 Flywheel, ignition, and starter groupゼノア
29税込32
1個
当日出荷から7日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ330
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 アクセサリーゼノア
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2800T
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 ハンドルゼノア
49税込54
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
509税込560
1個
当日出荷
規格ISCD12227グリスナシ図解NoGKB2401EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 オイルシール_No.17、GKB2310EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.24、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、SD058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.19、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.23、JAS058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MBS2600T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、GKB2402EG エンジン クランクケース、シリンダなど
Oリング P22 BIGM(丸山製作所)Oリング P22BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
609税込670
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P22図解NoMSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.5、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、SD330 動力噴霧機部品_No.36、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.41、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSV413B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.3、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.34、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.3、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.3、GS28MX クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22_No.33など
バイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド カルエンタープライズバイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッドカルエンタープライズ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:2m
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドルゼノア
639税込703
1個
5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドル
用途部品の交換に適合本体G2200T備考185085300品名フィルター部品名称ハンドル展開図部品No.24
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア
39税込43
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合(本体品番)G2000T
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1エンジン型式KC26関連資料※部品展開図(1.7MB)
チェーン刃M11-41E マキタチェーン刃M11-41Eマキタ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
関連資料(3.66MB)
散布機 (融雪剤・肥料・砂の散布用) 3255-20 GARDENA(ガルデナ)散布機 (融雪剤・肥料・砂の散布用) 3255-20GARDENA(ガルデナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布に最適大きくて使いやすい調整つまみレバーを回して、材料に応じて大小サイズのスプレッド口を選択可能バヨネットロック方式なのでカバーの開閉が簡単
用途融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/融雪剤/散布/砂/散布用/GARDENA散布機/バヨネットロック方式/シャベル代わり/スプレッド口/大小サイズ/開閉/肥料/材料/レバー/カバー/塩材質プラスチック質量(g)295容量(L)1.2容量(kg)砂:約1.7、塩:約1.4、肥料:約1.3保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×10.9×15.5
燃料タンク部品RM1027-GTD15 新ダイワ燃料タンク部品RM1027-GTD15新ダイワ
67税込74
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
エアクリーナ・キャブレタ部品E2125TS-1/4 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品E2125TS-1/4新ダイワ
92税込101
1個ほか
3日以内出荷
まる刈りくん 本体 ムロヤまる刈りくん 本体ムロヤ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
驚異的な切れ味と力強さを実現 一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。 石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。 夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。 フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。 田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。 本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。 6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金)本体質量(g)約240排気量(cc)エンジン:22以上
暖房機 ノズル ネポン暖房機 ノズルネポン
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
油を微細に霧化し、燃焼室に噴霧します。 着火性や燃焼性を高める重要な部品です。 使ううちに摩耗してしまい、燃焼状態を悪くさせたりしますので 故障の予防のためにもシーズンごとの交換をおすすめします。
用途加温
蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK[農業機械]蓄圧式スプレー”MULTIPRO2”IK[農業機械]
4,198税込4,618
1個
当日出荷
耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。
用途消毒液散布、クリーニングに。付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番217-9324材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R)ゴム幅(mm)160容量(mL)1500高さ(mm)310奥行(mm)160最高圧力(MPa)0.24吐出量(L/min)0.7
ホームハイポニカPLAABO KYOWA(協和製作所)ホームハイポニカPLAABOKYOWA(協和製作所)
14,980税込16,478
1セット
10日以内出荷
2段スタンド式の葉菜用ホームハイポニカ。葉菜用水耕栽培キット「ホームハイポニカPLAABO(プラーボ)」は上段に栽培槽を、下段に液肥槽を配した2段スタンド式構造。
用途草丈が30cm程度の葉もの野菜や観葉植物の栽培に向いており、最大25株の苗を植えられます。レタスやハーブ類といったさまざまな植物の同時栽培もお楽しみいただけます。付属品ハイポニカ液体肥料(250ml)・うき・葉菜パネル・栽培槽・液肥槽・脚・脚座・底板・循環ポンプ・給液ホース・排液ホース・空気混入器・葉菜用スポンジ容量(L)液肥:15消費電力(W)ポンプ:50/60Hz、8
両肩バンドアッセンブリ マキタ両肩バンドアッセンブリマキタ(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
花形ナイロンコード30m巻 マキタ花形ナイロンコード30m巻マキタ
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音。充電式草刈機に最適。
長さ(m)30形状スパイラル型太さ(mm)2
樹脂刃230セット品 マキタ樹脂刃230セット品マキタ
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
関連資料(1.66MB)
草刈り用セフティーキット2点 セフティー3草刈り用セフティーキット2点セフティー3
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。防災面は装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。セット内容刈払用防災面(KB-13-2)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)材質サロペットパンツ:ポリエステル100%
250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) マキタ250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付)マキタ(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
充電式最速×クラス最軽量
バー全長(mm)250チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.8(0~1490)チェーン形式25AP-60ガイドバー種類スプロケットボーズ電源(V)直流36(40MAX)1充電当たりの作業量杉角材50mm約300本(BL4025)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×194×227質量(kg)3.7振動3軸合成値(m/s2)3.4付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL4025×2本、充電器DC40RAバッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ニップル G1/4×R1/4 麻場ニップル G1/4×R1/4麻場
699税込769
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス R1/4
高圧ホースより戻し G3/8 麻場高圧ホースより戻し G3/8麻場
2,298税込2,528
1個
当日出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG3/8適合ホース径(Φmm)10
エレメント(エアクリーナ ウェット 純正 ヤンマーエレメント(エアクリーナ ウェット 純正ヤンマー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械