絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負式肥料散布機サンプキング 向井工業背負式肥料散布機サンプキング向井工業(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。 タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)23
草刈スルスルハードタイプ 三陽金属(ERBA)草刈スルスルハードタイプ三陽金属(ERBA)(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。 ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。仕様刈払機用安定板アズワン品番65-1931-59
肩掛S5型 BIGM(丸山製作所)肩掛S5型BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)5型式肩掛式ホース長さ(m)1.0ノズル長(mm)360対応溶液薬剤ノズル一頭口ホース内径(Φmm)5常用吐出圧力(MPa)0.475付属品計量機能付キャップ質量(kg)1.2外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360
人力用自在ノズル BIGM(丸山製作所)人力用自在ノズルBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途一般吐出量0.7~1.8L/0.5MPa(5kgf)
ガーデンサーモ エンペックス気象計ガーデンサーモエンペックス気象計
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレス板でサビに強く、防水・防塵0℃以下の目盛色が違い見分けやすい。
使用温度範囲(℃)-30~+60寸法(mm)314×45×8質量(g)約110表示単位1℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ工進(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ピストンの交換用として
用途交換・補修用として質量(g)10材質(本体)ゴム・プラスチック関連資料(31.8MB)
VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLC形スーパー AG-X三ツ星ベルト(11件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7種類VベルトLC形寸法θ40
リサイクル プチジョロくん コンパルリサイクル プチジョロくんコンパル(2件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
PETボトルの再生でかわいい「ジョロ」のできあがり。
種類手動式(半自動式)型式手持式材質(本体)ポリプロピレン質量(g)10(1個)寸法(cm)H5.4×W4.3×4.3
メタリックナイロンカッタ差込式用替コード 斬丸メタリックナイロンカッタ差込式用替コード斬丸(13件のレビュー)
929税込1,022
1セット(20本)
当日出荷
鋭い切れ味耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ金属含有(アルミニウム粉)ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに形状四角型材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末質量(g)42(20本入)長さ(m)0.2アズワン品番64-4067-97太さ(mm)2.2
刈払機用 脱着工具セット 斬丸刈払機用 脱着工具セット斬丸(10件のレビュー)
569税込626
1セット
当日出荷
チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ
用途丸棒:刈刃などをロックするときにコンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に材質(丸棒)鉄(コンビボックススパナ)鉄寸法(mm)丸棒:170mm太さ3.6mm質量(g)100アズワン品番64-4067-75スパナサイズ(mm)W73×H125×D23先端13mm/19mm+NO2
ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ 龍宝丸ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ龍宝丸(10件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
1本の丸ヤスリに2つの粒度! 荒目(#150)と細目(#300)が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。 先端側の#150で丸くなった刃を素早く研ぎ、グリップ側の#300できれいに仕上げ。 ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
寸法(mm)220×5×5仕様直径4.0mm用材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)20
バリカンブレード160mm 京セラインダストリアルツールズバリカンブレード160mm京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
ニッケルコーティングのためサビに強く切れ味の良いバリカン用の替刃です(刃幅:160mm)。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。刃長(mm)160トラスコ品番379-8801適合機種AB-1610、PAB-1610
草焼灯油バーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼灯油バーナーSakae Fuji(栄製機)(11件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800火炎温度(℃)1390燃焼時間(分)(連続)約40~50仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476質量(kg)5.9(燃料含まず)タンク容量(L)5ホース長さ(m)1.6火口径(mm)Φ81予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
フランジ ナット 三笠産業[工具]フランジ ナット三笠産業[工具]
129税込142
1個
6日以内出荷
ELEMENT,AIR/C ホンダELEMENT,AIR/Cホンダ(1件のレビュー)
529税込582
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
【部品】 エンジンカバー部品エンジンチェンソー CS271W 共立【部品】 エンジンカバー部品エンジンチェンソー CS271W共立
44税込48
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
エレメント(エアクリーナ 純正 ヤンマーエレメント(エアクリーナ 純正ヤンマー(3件のレビュー)
649税込714
1個
5日以内出荷
ダイヤチェーンソーヤスリ SUN UPダイヤチェーンソーヤスリSUN UP
989税込1,088
1個(3本)
5日以内出荷
?電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削ります。チェーンソーの刃研ぎ、研磨、目立て等に適してます。超硬チップ・刃物など硬い素材の研削加工や?丸穴の加工にも最適です。3本組なのでコスパが良いです。別売りの「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル(4969968124189)に取り付ければ、しっかり握って安定したチェンソーの刃研ぎができます。
用途チェーンソーの刃研ぎ粒度#120全長(mm)220対象焼入鋼/ガラス細工/包丁/鎌/超硬チップ/鉄/ステンレス/アルミ/セラミックス/陶磁器/樹脂製品
チェンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェンソー替刃オレゴン(OREGON)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプです。
用途木材の切断に。トラスコ品番147-1493材質ピッチ3/8(in)ゲージ0.05コマ数52
刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PRO スリーライク刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PROスリーライク
3,398税込3,738
1個
当日出荷
高視認製品メーカーが本気で考案した「業界初」の刈払機用防振両肩掛バンドです。「高視認仕様・前後反射材付」前後に反射材を装備し早朝・薄暮の作業時、周囲に存在をアピールして事故を未然に防ぎます。「保冷剤・カイロポケット付」背中部分に夏場は保冷剤・冬場はカイロを入れる事が出来るポケットを装備し快適な環境での作業をアシストします。「ワンタッチ調整ベルト」体格によって煩わしいベルトのサイズ調整を片手でベルト先端を引っ張るだけで楽々調整できます。「緊急離脱装置付」刈払機を取り付けるフックには安全ロック機能があり作業時の転倒やエンジン火災が発生したなど緊急時に赤色のベルトを引っ張ることでロックを瞬時に外せます。
用途重たい刈払機を両肩・腰ベルトでしっかりホールドトラスコ品番652-7488材質ポリエステル厚さ(mm)【パッド部】10オレンジタイプダブル(両肩)タイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】530×250×10【腰パッド部】275×210×10
ハンマーナイフモア用草刈り替刃 取付Uナットボルトセット 1台分 ノウキナビプラスハンマーナイフモア用草刈り替刃 取付Uナットボルトセット 1台分ノウキナビプラス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(32枚×16組)ほか
当日出荷から9日以内出荷
草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!切れ味が持続します・国産で安心
適合メーカーオーレック・共立
【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS358-S 共立【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS358-S共立
56税込62
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.22MB)
【部品】 クランクケース エンジンチェンソーCS358-S 共立【部品】 クランクケース エンジンチェンソーCS358-S共立
71税込78
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
棒ヤスリ(ナイフシャープナー) ツボサン棒ヤスリ(ナイフシャープナー)ツボサン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
日本ではあまりなじみがないですが、欧米では主流のナイフシャープーです。包丁などが、簡単に切れるようになります。砥石に比べて手も汚れず、使い方も簡単です。ヤスリ本体は酸性化済みなので、切粉が散乱しないので、どんな場所でも使えます。
用途包丁、ナイフ等の刃先修正に。トラスコ品番852-8800形状丸型全長(mm)390刃長(mm)255刃幅(mm)11.5
純正ガイドバーX-FORECEバー ハスクバーナ純正ガイドバーX-FORECEバーハスクバーナ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制
適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II寸法(mm)ゲージ:1.5タイプBar :Laminated lightweight、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ0.325マウントバー:HSM
やまびこ純正オールシーズンソーチェンオイル やまびこジャパンやまびこ純正オールシーズンソーチェンオイルやまびこジャパン
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
粘度#50
ゼノア エンジン刈払機 TKZ235 部品 Carburetor and fuel supply group ゼノアゼノア エンジン刈払機 TKZ235 部品 Carburetor and fuel supply groupゼノア
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 TKZ235 部品 Carburetor and fuel supply group
用途部品の交換に適合品番TKZ235構成部品Carburetor and fuel supply group
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburator ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburatorゼノア(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburator
用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC関連部品【部品グループ】Carburator
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドルゼノア(1件のレビュー)
69税込76
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドル
用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】ハンドル
ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 アクセサリー ゼノアゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 アクセサリーゼノア
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 アクセサリー
用途部品の交換に適合品番BBC250PW関連部品【部品グループ】アクセサリー
充電式噴霧器 マキタ充電式噴霧器マキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業関連資料(10.18MB) (2.24MB)
刈払機 新ダイワ刈払機新ダイワ
42,980税込47,278
1台
当日出荷
作業範囲が広がるミドルクラスの刈払機です。
用途草刈り作業に最適です長さ(mm)1771排気量(mL)25.4使用燃料混合燃料タンク容量(L)0.44チップソー径(Φmm)255
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
759税込835
1個
7日以内出荷
規格WB92-359関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.68MB) 展開図50(0.82MB)図解NoJHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、DB261L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、TC206 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7、BCS32M キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.7、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.7、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.8、GKS10 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.24、MBC225U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、BC263SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ガスケット_No.7、MB2630DRU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、GKB2202EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7、GKB2202EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7など
イージーキャリー アルミスイージーキャリーアルミス
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷
ノーパンクスリッドタイヤ仕様!
材質(本体・タイヤ)鉄・PVC幅(mm)軸:約38質量(kg)約6.3径(Φmm)軸:約12ハンドル高さ(mm)約860寸法(cm)タイヤ:約Φ20×幅4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×55×24
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
草刈チップソー セフティー3草刈チップソーセフティー3
879税込967
1枚
当日出荷
小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合刈払機:20cc以上材質S50C刃数30穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)2外径(mm)200
チタニウムコード ツイスト セフティー3チタニウムコード ツイストセフティー3
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チタニウムとツイスト形状で抜群の耐久性と使い心地を実現しています。耐久性に優れておりコード交換の回数が少なく作業効率のアップを手助けします。ツイスト形状で他形状よりも静音性に優れています。空気抵抗が少ない特殊ネジリ構造で、エンジンの力をコードに無駄なく伝達し切味アップします。四角型に比べコードが柔軟&空気抵抗も少ない為、エンジンへの負担を減らし省エネにつながります。
用途草刈作業用。形状ツイスト長さ(m)50
大型農機爪交換レンチ Pro-Auto大型農機爪交換レンチPro-Auto
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ラチェット機構採用:左右回転は、ノブを指先ワンタッチで切り替えできますので、すばやく締め戻し作業ができます。機能性・安全性が高く、あらゆる機種に対応。
厚さ(mm)ヘッド部:25全長(mm)605サイズ22mm(赤色)24mmダブルサイズ質量(g)1000ヘッド径(Φmm)42
ブレード330 マキタブレード330マキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアクリーナ・キャブレタ部品RM3027-PTD15 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品RM3027-PTD15新ダイワ
139税込153
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
関連資料※展開図(0.15MB)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械