絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS450 共立【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS450共立
88税込97
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.23MB)
フィルタ(ネンリョウ 100メッシュ ヤンマーフィルタ(ネンリョウ 100メッシュヤンマー
999税込1,099
1個
6日以内出荷
フィルタ(ネンリョウ 100メッシュ
シール(オイル 3055 QLF ヤンマーシール(オイル 3055 QLFヤンマー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
シール(オイル 3055 QLF
コントローラ(QCS ヤンマーコントローラ(QCSヤンマー(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
コントローラ(QCS
H型2頭口ノズル マキタH型2頭口ノズルマキタ
799税込879
1個
当日出荷
土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101 bitstrong土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101bitstrong
1,798税込1,978
1個
欠品中
(1)土壌のpH値、肥沃度、水分を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(2) 測定範囲 土壌pH値:1 ~ 8、土壌肥沃度:不足~適切~過剰量、土壌水分:1 ~ 10 (3) 異種金属電極によるガルバニック電池で誘起される電位差で動作するので電池不要です。(4) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。仕様水分測定範囲:1~10、肥沃度範囲:不足~適切~過剰量質量(g)65奥行(mm)28幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8電池不要関連資料(0.79MB)
WIDEな光で植物を育てるLEDライト イノベックス(旧:ダイオ化成)WIDEな光で植物を育てるLEDライトイノベックス(旧:ダイオ化成)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
植物の成長に必要な波長は主に赤・青ですがインテリアとしての観葉植物が美しく見えるよう演色性にも配慮。全体としてはキレイな白色に見えます。屋外で冬越しできない塊根植物や寒さに弱い観葉植物は冬場は葉を落とし成長が止まりますが、温かい室内でLED育成ライトを使用していればそのまま成長が続きます。秋から春前を含む、一年中植物のコンディションを整え、楽しむことができます
電圧(V)110消費電力(W)LED:15口金E26寸法(cm)PPFD:20-1,027nm / 40-238nm照度(Lux)20cm---62,952 lux / 40cm---14,593 lux照射角度(°)レンズ:55°
山林用チップソー2枚組 E-Value山林用チップソー2枚組E-Value
1,898税込2,088
1個(2枚)
翌々日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。材質台金S50C入数(枚)2入り
コン助ラック HARAX(ハラックス)コン助ラックHARAX(ハラックス)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。
用途育苗箱の運搬に取付可能対象推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R質量(kg)5.4苗箱収納枚数10枚棚間隔(cm)14.5
EVERSUN365 植物育成ライト専用 クリップ スタンド ゼンスイEVERSUN365 植物育成ライト専用 クリップ スタンドゼンスイ
5,098税込5,608
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
便利なタイマー設定で照射時間の管理もラクラク角度を自由に調整可能
用途植物育成ライト EVERSUN365 エバーサン ライト専用 LEDライトランプ スタンド 照明 観葉植物 多肉植物 水耕栽培 テラリウム塊根植物 サボテン 熱帯植物 インテリア定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)1.9定格消費電力(W)LED電球:60定格寿命(時間)10000タイマー時間8/10/12時間高さ(cm)約46~83(スタンド)クリップ可能幅(cm)3
スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20 IDECH(アイデック)スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20IDECH(アイデック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。 刈高さ20mm
用途飛散をさらに抑制刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!刈刃の消耗軽減刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ付属品樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナット種類スーパーカルマー用部品アズワン品番69-3118-51
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
99税込109
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
草刈チップソー奇跡の刃 Y'sGOD草刈チップソー奇跡の刃Y'sGOD
1,989税込2,188
1個
5日以内出荷
世界初のクッションサンドブレードで衝撃吸収。台金2枚を重ね合わせたチップソーなので超静音、超制振です。台金が衝撃を吸収するので、チップが長寿命です。全排気量対応(35cc~20cc)石等に当たった時の金属音がほとんど無く、作業環境にも配慮。
用途草刈り機用チップソー穴径(Φmm)25.4
軽量先端交換式ガイドバー ツムラ(末廣精工)軽量先端交換式ガイドバーツムラ(末廣精工)
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
新構造の軽量化技術により、剛性を保ちながらも従来のSKシリーズから約8%の軽量化を実現した先端交換式ガイドバー。先端部分は従来のシリーズ同様48SR83をお使いできます。
ピッチ0.325
ハンディチェーンソー YAMAZEN(山善)ハンディチェーンソーYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む)電圧(V)14.4切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg保証期間お買い上げ日より6か月ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg取扱説明書(0.79MB)最大切断能力(Φmm)100
ハンディ耕運機耕す造 アルミスハンディ耕運機耕す造アルミス
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
業界初!!女性でも扱える充電式のハンディ耕運機花壇の土もラクラク耕せる
質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1回転数(min-1[r.p.m])約180時間耕運:約40分バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35充電時間(時間)約1.5耕運深さ(mm)約100・100
飛散ガード 斎藤撚糸飛散ガード斎藤撚糸
1,488税込1,637
1個
当日出荷
用途草刈り時の小石の飛散から眼や顔を保護材質本体:ポリエステル コーティング:PVC寸法(mm)広げた時:約510×475×25グリーン種類草刈機用特性ネジを回して止めるだけ、ワンタッチタイプ、細かなメッシュで小さな石もしっかりガード
18Vコードレスポールソー HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスポールソーHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)機体:1880~2470×110×165質量(kg)3.3(BSL1820M装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18給油方式自動適合替刃90PX-33E関連資料メーカーカタログ(1.65MB)オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200
ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Covers and fuel tank ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Covers and fuel tankゼノア
49税込54
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Covers and fuel tank
用途部品の交換に適合品番BC3410ST-FW-EZ関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 キャブレター ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 キャブレターゼノア
159税込175
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
ピストンリング BIGM(丸山製作所)ピストンリングBIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
当日出荷
図解NoMB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MK058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MB2330DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、SD057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.24、MBS2320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB235SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MHT238S-75 エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品 ピストンリング_No.26、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.24、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.24、MB2330G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、SD058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.23、BC234SNL クランクケース、シリンダなど
ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンマトメBIGM(丸山製作所)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.58MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.55MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.58MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.56MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
ネンリヨウパイプアセンブリ BIGM(丸山製作所)ネンリヨウパイプアセンブリBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
規格33~38フクム図解NoKC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC231RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.55、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.29、LBC233UT-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC20CS エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.29A、AC266STD エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.33、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.30、BC233 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、BK206 エンジン キャブレタなど
ハンマーナイフ・取付ボルトセット1台分 OREC(オーレック)ハンマーナイフ・取付ボルトセット1台分OREC(オーレック)
19,980税込21,978
1箱(22枚×11個)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に適合本体G2200T品名ストップスイッチ部品名称クラッチおよびオイルポンプ展開図部品No.37
高枝伸縮式延長ポール アルミス高枝伸縮式延長ポールアルミス
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
高い所の枝切断に手軽な伸縮式延長ポール!(約1.5m~2.2m伸縮可能!身長16cmの方は3.2m迄届く!肩掛けベルト付き!コードレス!
質量(kg)約1.4全長(m)約1.3~1.9
刈払機用 肩掛けバンド  シングル SUN UP刈払機用 肩掛けバンド シングルSUN UP
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極厚パッド(約25mm)の弾力で肩にフィットして肩への食い込みと振動を和らげます!!パッドにはメッシュ素材を使用しているので通気性が向上し夏場もむれにくい。いざという時に金具に付いている赤いバンドを引くと刈払機を本品からワンアクションで外せます!!ベルトの長さが調整可能。使用者が作業しやすい長さに調整すると疲労が軽減します。
用途刈払機使用時の肩掛けバンド。材質【バンド部】PP 【肩パッド】ポリウレタン、ナイロン 【金具】スチール【長さ調整環】POM質量(g)205
背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】 工進背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22関連資料※部品展開図(1.21MB)
ヘッジトリマアタッチメント マキタヘッジトリマアタッチメントマキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高品質ボールコック オーミヤ高品質ボールコックオーミヤ
819税込901
1個
当日出荷
用途ホース接続金具材質(本体)黄銅性寸法(Φ)8.5 G1/4材質(ハンドル)ステンレス
工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替) 工進工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替)工進
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)
用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ関連資料(34.52MB)
エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品 工進エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(1.02MB)
土壌酸度湿度計 トライメイト土壌酸度湿度計トライメイト
2,998税込3,298
1本
欠品中
測定はわずか1分間土壌に差し込むだけで土壌の酸度(pH)と湿度の測定が可能です。スイッチを押すと酸度測定と湿度測定の切替えが可能です。電池が不要です。
用途園芸での土壌の酸度(pH)と湿度の管理の目安に仕様電池不要寸法(mm)50×50×165測定範囲酸度:pH3~pH7まで、水分:1~8まで質量(g)90
ナイロン交換コード 3.0mm/30m 4面ギザ刃 YAMAZEN(山善)ナイロン交換コード 3.0mm/30m 4面ギザ刃YAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1個(30m)
当日出荷
4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用替えナイロンブレード形状ギザ刃長さ(m)30太さ(mm)3
蛍光灯型植物育成ライト 富士倉蛍光灯型植物育成ライト富士倉(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本質量(g)760周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)1600防水保護等級IP65
ソーチェーン(チェーンソー替刃) トライリンクソーチェーン(チェーンソー替刃)トライリンク
1,698税込1,868
1本
当日出荷
特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。
用途チェンソーの替刃に。材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
スチール四輪あぐりキャリー アルミススチール四輪あぐりキャリーアルミス(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
ハンドルと荷台フレーム前方に道具やロープ掛けに使えるフック付き!
用途採集コンテナ・球根コンテナが積める。材質本体:鉄、タイヤ:ゴム・鉄ホイール幅(mm)410質量(kg)9.7高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)750最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)820収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ(専用タイヤ)荷台寸法(奥行)(mm)610
サイクロンクリーナー(G1/4) ヤマホ工業サイクロンクリーナー(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取付ねじG1/4
エースノズルR型(G1/4) ヤマホ工業エースノズルR型(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取付ねじG1/4
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感 エンジン式35mLクラスのハイパワー 連続作業に強い エンジン式と同じ操作性を実現 コントロールレバー採用 軽い操作感のスイッチ引金 ハイトルクモード搭載 定回転制御 主電源スイッチ・オートオフ ソフトスタート&ソフトブレーキ
電源(V)直流36(40Vmax)ハンドル形状ループハンドル適合バッテリーBL4050F(5.0Ah・別売り)、BL4080F(8.0Ah・別売り)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械