絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式噴霧器 MUS107DZ マキタ充電式噴霧器 MUS107DZマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
バッテリ・充電器別売り
関連資料(6.78MB) (2.24MB)
充電式噴霧器 MUS107DWH マキタ充電式噴霧器 MUS107DWHマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
バッテリBL1015、充電器DC10WC付き
関連資料(6.78MB) (2.24MB)
300ミリ充電式チェンソー マキタ300ミリ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)300バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-46E関連資料(2.1MB)商品タイプ本体+バッテリ・充電器
予備ナイロンコード30m マキタ予備ナイロンコード30mマキタ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
長さ(m)30
データロガー メータージャパンデータロガーメータージャパン
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。 最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。 測定間隔は1時間で、1分毎に測定した平均値か累積値を保存します。 無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。 ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。 データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。 ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。
用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガーポート数6測定間隔1時間記憶データ数20000~30000メモリ容量(MB)2電源単三アルカリ電池6本電池寿命3~12ヶ月(アルカリ電池)寸法(cm)14.9×25×6.3
カービングバー 軽量 ツムラ(末廣精工)カービングバー 軽量ツムラ(末廣精工)
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。スタンダードタイプに比べて約20%の軽量化を図っております。
ピッチ1/4ゲージ.050"(1.3mm)
MBCハンディ散粒器 トヨチューMBCハンディ散粒器トヨチュー(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
セルトレイに無駄なく均一に撒くことができる。新開発レールスライダーで粒剤を片手で均一に散布。先端制御板が前後への飛びも抑制。粒も液もこれ一本。分割式でコンパクトに収納。広口・ 大容量で入れやすい。
用途粒剤の散布に。寸法(mm)170×120×520質量(g)340原材料プラスチック種類手動
300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)300最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.4付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
ソケット G1/4×G1/4 麻場ソケット G1/4×G1/4麻場
689税込758
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格メス G1/4×メス G1/4
ニップル G1/4×G1/4 麻場ニップル G1/4×G1/4麻場
799税込879
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス G1/4
レバーコック LC-35(樹脂製) 麻場レバーコック LC-35(樹脂製)麻場(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
レバーを握って放して簡単開閉!
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
KCボールコック(6) G1/4 麻場KCボールコック(6) G1/4麻場
999税込1,099
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
ヨレーズDX-1000G型(G1/4) ヤマホ工業ヨレーズDX-1000G型(G1/4)ヤマホ工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷
肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。
取付ねじG1/4全長(cm)108質量(g)340
キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 動力用 ヤマホ工業キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 動力用ヤマホ工業(2件のレビュー)
859税込945
1個
欠品中
ドリフトが少なく、除草に最適です。
用途除草噴出量(L/min)0.1MPa:1.0ノズルN-KA-10RR散布幅(m)約0.60RoHS指令(10物質対応)対応
電動剪定ハサミ セットタイプ 平城商事電動剪定ハサミ セットタイプ平城商事
35,980税込39,578
1式
当日出荷
かるくて使いやすい。 充電式のコードレス電動剪定ばさみ。 果実・庭木の剪定作業。 専用ケース入り。
付属品バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付寸法(mm)25(せん断)定格出力(W)150定格電流(A)10質量(kg)0.9電源タイプ充電式
チョークレバー 三菱チョークレバー三菱
229税込252
1個
15日以内出荷
GB131PN-100の部品です
動力噴霧機用散布竿 工進動力噴霧機用散布竿工進
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用
用途セット動噴等に適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD工進
14,880税込16,368
1本
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ピストル噴口ALD適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0関連資料(10.1MB)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
フロートバルブセット ホンダフロートバルブセットホンダ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
パッキン 三菱パッキン三菱
169税込186
1個
14日以内出荷
GB220LE-128用の交換部品です。
充電式スプリット草刈機 マキタ充電式スプリット草刈機マキタ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ質量(kg)5.4電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ電源(V)直流36(40Vmax)草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
自走式二面畦草刈機用替刃 セフティー3自走式二面畦草刈機用替刃セフティー3
4,198税込4,618
1セット(4枚)
当日出荷
自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途ウィングモア用替刃。仕様ウィングモア用適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等材質SK-85
チェーンソーヤスリ SK11チェーンソーヤスリSK11(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
チェーンソーのメンテナンスなどに使えるヤスリの3本組セット品です。研削力・精度の高いスイス製のチェーンソーヤスリです。袋入りで携帯・収納にも便利になっています。
用途切れ味の落ちたチェーン刃のメンテナンス。材質ヤスリ部:SK材
ソーチェーン SUN UPソーチェーンSUN UP
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
用途チェーンソー刃の交換にゲージ長さ(mm)1.3
infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉 EARTH MANinfini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉EARTH MAN(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。 USB機器の電源としても使用可能。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 継ぎ足し充電OK
用途18V専用バッテリーパック出力電圧(V)DC5(USB)出力電流(A)1(USB)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-4077-40
Φ40 アルミ製消防ノズル 吐水口付 永田製作所Φ40 アルミ製消防ノズル 吐水口付永田製作所
6,598税込7,258
1個
当日出荷
動噴用吸水カップリング(G1/2) 永田製作所動噴用吸水カップリング(G1/2)永田製作所
899税込989
1個
当日出荷
動噴用ボールコック G3/8xR3/8 永田製作所動噴用ボールコック G3/8xR3/8永田製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
動噴用ボールコック G1/4xR1/4 永田製作所動噴用ボールコック G1/4xR1/4永田製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
発泡ノズル AST-10 永田製作所発泡ノズル AST-10永田製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷
GX160T2-SM11 スプリング、リコイルスタータ (E/G号機1916817~使用) ホンダGX160T2-SM11 スプリング、リコイルスタータ (E/G号機1916817~使用)ホンダ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号7
スーパーカルマー専用替刃 ワイド刃(上下刃セット) IDECH(アイデック)スーパーカルマー専用替刃 ワイド刃(上下刃セット)IDECH(アイデック)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
スーパーカルマーPRO専用替刃。 芝生のエッジング用途にも最適。Φ280mm
トラスコ品番127-4113種類スーパーカルマー用部品アズワン品番62-3887-52
オートスプレーガーデン E-ValueオートスプレーガーデンE-Value
939税込1,033
1個
当日出荷
レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。蓄圧式なのでレバーを押すだけで連続噴霧ができます。ノズル操作により、霧状・ジェット噴射の切替ができます。
用途植物の水やり・薬品の散布など。仕様目盛付材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(L)2
オールフリーハンドスプレー セフティー3オールフリーハンドスプレーセフティー3(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。
用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。寸法(m)直噴距離:4材質PP PE種類手動式型式手持式
レガースPro ゼノアレガースProゼノア
1,898税込2,088
1個
当日出荷
草刈り作業中の飛散物からスネを守ります。着脱が簡単なマジックテープ式で、長靴の上からでも装着できます。軽量で耐衝撃に優れたポリプロピレン(PP)製です。水洗いOK。
用途作業中の飛散物からスネを守る材質ガード:耐衝撃ポリプロピレン(PP)質量(g)448幅(cm)14高さ(cm)30材質(バンド)スチレン・ブタジエンゴム(SBR)
シート付エプロンPro ゼノアシート付エプロンProゼノア
2,498税込2,748
1個
当日出荷
草刈り作業中の汚れや飛散物から作業者をガードします。ポリ塩化ビニル(PVC)製の0.7mmの細かいメッシュタイプで、蒸れずに快適に作業を行えます。膝下シートが付いており、膝をついても汚れにくいデザインです。また、板バネ式ウェストベルトを採用しており、ワンタッチで着脱可能です。もちろん水洗いOK。
用途作業中の汚れや飛散物から作業者をガード材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)270幅(cm)75高さ(cm)118網目(mm)0.7
掛かり木用 木廻しベルト キャリングストラップ ハスクバーナ掛かり木用 木廻しベルト キャリングストラップハスクバーナ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
掛かり木の処理に便利なツールです。先端のフック部分を掛かり木に巻きつけ輪に大きな木などを通し、てこの原理で掛かり木を処理します。軽量で持ち運びやすく掛かり木の処理の必需品です。
ガイドバー ハスクバーナガイドバーハスクバーナ(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途チェンソー用ガイドバー

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械