絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肩掛けバンド(ダブルタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)肩掛けバンド(ダブルタイプ)HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
刈払機用肩掛けバンド 肩部への負担を分散 振動低減パッドを使用
パッド幅(mm)約95ベルト幅(cm)約3.8
土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン土壌水分センサーTEROSシリーズメータージャパン
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)測定範囲風乾~飽和精度(%)±3分解能(%)0.1動作温度範囲(℃)-40~60印加電圧(DCV)3~15@15mAケーブル長(m)5プローブ長(mm)54材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ仕様【測定有効体積】430mL
330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ330ミリ充電式芝刈機(本体のみ)マキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品マルチングプラグ、メガネレンチ連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
ホースより戻しL型 G1/4 麻場ホースより戻しL型 G1/4麻場
2,198税込2,418
1個
当日出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
高圧ホースより戻し G1/2 麻場高圧ホースより戻し G1/2麻場
3,098税込3,408
1個
当日出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/2適合ホース径(Φmm)13
草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト 斎藤撚糸草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト斎藤撚糸(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(160mm×50mm)
当日出荷
浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、 1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに! 2)軽い!安全!疲れない! 3)取付は超簡単! 4)1本のコードを2回使える! 5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途差込みコード専用、刈払機用外径(Φmm)160高さ(mm)50質量(g)230対応コード差込コード付属品差込タイプのトルネードM4本入り仕様出口(個数):2
トリマバッグ HiKOKI(ハイコーキ)トリマバッグHiKOKI(ハイコーキ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
園芸バリカンやクリーナーの収納・持ち運びに最適 ショルダーベルト用Dカン付き 内側に小物入れポケットとコードまとめバンド付き
用途クリーナー・植木バリカンの収納アズワン品番65-0295-17
18Vコードレス刈払機 HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレス刈払機HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈りバッテリー電圧(V)18回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)取付ねじ左M10使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池充電時間(分)約32チップソー外径(Φmm)230
ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4)ヤマホ工業
859税込945
1個
当日出荷
ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62ノズルN-KAL-9SBR散布幅(m)約0.80質量(g)29取付ねじG1/4全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
スーパージェット噴口1型 G1/4 麻場スーパージェット噴口1型 G1/4麻場
8,598税込9,458
1本
翌日出荷
防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)880質量(g)550取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 YARD FORCE3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」YARD FORCE
18,000税込19,800
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場! 最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、 高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、 女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。 切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。 100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、 広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、 車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。 側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK! 新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる 軽量2.3Kg (電源コード含まず) 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能 20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK
刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書)寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず)材質樹脂、アルミ、他ストローク数(min-1[回/分])1400電源(V)家庭用電源AC100安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ消費電力(W)70長さ(cm)約140~300電源コード(m)20電源タイプAC電源式
タンクキャップアセンブリ 三菱タンクキャップアセンブリ三菱
649税込714
1個
当日出荷
GB131PN-100の部品です
フューエルホース 三菱フューエルホース三菱
549税込604
1個
15日以内出荷
GB131PN-100の部品です
ブラシB 三菱ブラシB三菱
479税込527
1個
14日以内出荷
GB131LE-993Fの部品です
ブラシA 三菱ブラシA三菱
479税込527
1個
14日以内出荷
GB131LE-993Fの部品です
チェーンソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)チェーンソー替刃BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途チェーンソーの替え刃
米水分測定用ローラーもみすり器 オガ電子米水分測定用ローラーもみすり器オガ電子(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
質量(g)118寸法H(mm)9寸法D(mm)8寸法W(mm)9
乾電池式噴霧器 GT-3S-AAA-0 / GT-5S-AAA-0 部品 工進乾電池式噴霧器 GT-3S-AAA-0 / GT-5S-AAA-0 部品工進(3件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
乾電池式噴霧器 GT-3S-AAA-0 / GT-5S-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GT-3S-AAA-0・GT-5S-AAA-0取扱説明書(1.9MB)1台あたりに必要な個数1
ロープ 三菱ロープ三菱
729税込802
1個
15日以内出荷
動噴用ロングノズル 87cm G1/4ネジ 工進動噴用ロングノズル 87cm G1/4ネジ工進
7,698税込8,468
1本
当日出荷
高い木の直射や霧状の散布作業に最適な動噴用ノズル(G1/4ネジ) 。
用途交換用接続ねじG1/4パターン形状霧状・直射ノズル長(mm)870関連資料(42.5MB)
動力噴霧機用ホースバンド 工進動力噴霧機用ホースバンド工進
479税込527
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ホースの接続時に締め付けて使用します
用途交換用として適合機種人力・動力用セット内容2個関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用接続金具 ソケット 工進動力噴霧機用接続金具 ソケット工進(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に仕様同径ソケット金具適合機種人力・動力用関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用接続金具 ニップル 工進動力噴霧機用接続金具 ニップル工進
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に仕様同径ニップル金具適合機種人力・動力用関連資料(10.1MB)
霧状噴口 自在一頭口 工進霧状噴口 自在一頭口工進
1,898税込2,088
1個
欠品中
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様自在一頭口適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:1.2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5機能直射機能有り噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:1.7~2.85、噴霧時:0.7~1.15関連資料(10.1MB)
300ミリ充電式チェンソー マキタ300ミリ充電式チェンソーマキタ
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD長さ(mm)300厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
スパイラルスプリング 三菱スパイラルスプリング三菱(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
GB181PN-909の部品です。
ドレンプラグ 三菱ドレンプラグ三菱
339税込373
1個
当日出荷
GB181PN-909の部品です。
フューエルホース 三菱フューエルホース三菱
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
GB181PN-909の部品です。
フューエルコック 三菱フューエルコック三菱(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
GB181PL-910用の部品です。
タッピングスクリュー ホンダタッピングスクリューホンダ
60税込66
1個
18日以内出荷
GX390T2-SMEJ用の部品です。
カップ、フューエルストレーナー ホンダカップ、フューエルストレーナーホンダ
899税込989
1個
18日以内出荷
GX390T2-SMEJ用の部品です。
スプリング、リコイルスタータ ホンダスプリング、リコイルスタータホンダ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正セフティー3(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4枚)
当日出荷
自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。仕様スパイダーモア用適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等材質SK-85
リコイルスターター スターターAY ホンダリコイルスターター スターターAYホンダ
5,798税込6,378
1個
18日以内出荷
番号1
散水ノズルNG-20 アミ丈(ビスナット付) 永田製作所散水ノズルNG-20 アミ丈(ビスナット付)永田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
13ワンタッチカプラー(A)G1/2 永田製作所13ワンタッチカプラー(A)G1/2永田製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Φ13角金具(G1/2) 永田製作所Φ13角金具(G1/2)永田製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.5 永田製作所ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.5永田製作所
379税込417
1個
欠品中
エアコン洗浄用コック 永田製作所エアコン洗浄用コック永田製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械