絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GX120T3-SM11 スプリング、スロットルリターン ホンダGX120T3-SM11 スプリング、スロットルリターンホンダ
109税込120
1個
当日出荷
適合GX120T3-SM11番号7
充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用替刃 ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用替刃ニシガキ工業(4件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
ニシガキ 電動式剪定鋏 太丸ハンディ25用替刃です。
最大切断径(Φmm)約25
マジックカバーPro ゼノアマジックカバーProゼノア(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ナイロンカッター用アタッチメントで、ナイロンカッターでの草刈効率をアップさせます。草の巻き込みの低減や草・小石の飛散も低減させます。草寄せとしても活用出来ます。
用途ナイロンカッタ用オプション
肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズゼノア(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
質量(kg)4.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)22.5ハンドル形状両手ハンドル
マーキングテープ ハスクバーナマーキングテープハスクバーナ
749税込824
1個
当日出荷
100%ビスコースパルプを使用し、生分解性のマーキングテープです。
幅(mm)20全長(m)70
アルミ製一輪車 HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1119材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)7.7高さ(mm)530タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ
さらい君DX 北村製作所さらい君DX北村製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。 草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。 草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書材質合成樹脂製質量(g)約50
ナイロンカッター ワンプッシュ 強靭叩き繰出しタイプ ハートフルジャパンナイロンカッター ワンプッシュ 強靭叩き繰出しタイプハートフルジャパン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
叩き繰出し式
用途ナイロンカッター形状角型長さ(m)3幅(mm)2.2
ポケット型 EC計 (センサー交換可、2点校正) 竹村電機製作所ポケット型 EC計 (センサー交換可、2点校正)竹村電機製作所
25,980税込28,578
1台
当日出荷
見やすい大型画面表示。2レンジ。ECと温度を同時に表示。電池残量表示。自己診断機能。
付属品標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器精度±1%分解能10μS/cm 、0.10m S/cm温度表示0~50℃測定範囲(μS/cm)0~2,000校正オートまたは手動(2点まで)測定範囲(mS/cm)0~20,00
マルチ肥料散布機30L 和コーポレーションマルチ肥料散布機30L和コーポレーション
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。容量(L)ホッパー:30仕様タイヤ圧:25PSI付属品レインカバー、石よけ網質量(kg)11.8保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)270タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
4Gブレードカッター 替えコード YAMAZEN(山善)4Gブレードカッター 替えコードYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(20本)ほか
当日出荷
太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。材質ナイロン質量(g)60長さ(m)0.129太さ(mm)3.3
刈払機用8枚巴刃 ツムラ(津村鋼業)刈払機用8枚巴刃ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
用途笹刈・下刈・草刈用穴径(Φmm)25.4
蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口) ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口)ダリヤ(マルハチ産業)
3,298税込3,628
1個
欠品中
容量(L)5材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×390ノズル長(cm)42ホース長さ(cm)150アズワン品番64-6534-30
水やりキット タカギ水やりキットタカギ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
タイマーと点滴チューブまたはスプリンクラーがセットになっており自動的に水やりができます。電池式のタイマーで水やりの間隔や時間を設定できます。菜園や花壇等の水やりに適しています。
種別タイマー付き 点滴チューブタイプアズワン品番3-5197-02
ミエールスプレー 500 ダイヤスプレーミエールスプレー 500ダイヤスプレー
1,098税込1,208
1個
当日出荷
液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。肩の丸いかわいらしい透明ボトル。コンパクトでも機能はしっかり。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。
容量(mL)500ブラック質量(g)116幅(cm)12ボトル径(Φmm)95全高(cm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
欠品中
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能車にもスッキリ収納コンパクト防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオン
草刈機用 らくらく肩パッド 斎藤撚糸草刈機用 らくらく肩パッド斎藤撚糸(7件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
マジックテープで簡単に装着できるので、クーラーボックスなど幅広くご使用頂けます。
用途草刈り機用肩パット。質量(kg)0.055寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×110×25
目立てクランプ ハスクバーナ目立てクランプハスクバーナ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
バーとチェンを固定し、正確な目立てができます。
充電式チェンソー(本体のみ) マキタ充電式チェンソー(本体のみ)マキタ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-46E付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体のみ質量(kg)5.2(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×215×235(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200振動3軸合成値(m/s2)4商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)300
ガスボンベ (GB-7000用) ゴールデンスターガスボンベ (GB-7000用)ゴールデンスター(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
1本で約50~60分使用できます。
用途GB-7000用専用ガス使用時間(分)約50~60幅(mm)110高さ(mm)160質量(g)680
除草バイブレーター替刃30mm狭型 ムサシ除草バイブレーター替刃30mm狭型ムサシ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
草をねらってつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
材質高炭素鋼刃幅(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×42対応機種除草バイブレーター(WE-700)アズワン品番64-8900-79
(236)パッキン 826-08003 スバル(236)パッキン 826-08003スバル(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
(065)スパークプラグ BP5HS スバル(065)スパークプラグ BP5HSスバル
539税込593
1個
当日出荷
(254)キャブレターAY-2 STD スバル(254)キャブレターAY-2 STDスバル(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
(157)ガスケット,インシュレータ V-STD スバル(157)ガスケット,インシュレータ V-STDスバル
54税込59
1個
7日以内出荷
(227)ガスケット,インシュレータ PUPM スバル(227)ガスケット,インシュレータ PUPMスバル(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
(253)ガスケット 3 (インシュレーター) スバル(253)ガスケット 3 (インシュレーター)スバル
37税込41
1個
当日出荷
(253)エレメントセット スバル(253)エレメントセットスバル
2,398税込2,638
1個
当日出荷
GLC1825L(N) /GLC36(N) /GCM18(N) 専用ナイロンスプールカバー BLACK&DECKERGLC1825L(N) /GLC36(N) /GCM18(N) 専用ナイロンスプールカバーBLACK&DECKER(3件のレビュー)
319税込351
1パック
当日出荷
適合機種GLC1825(N)/GLC36(N)/GCM18(N)
計量カップ セフティー3計量カップセフティー3(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量カップ。材質PE
チェンソー目立機用丸ヤスリ SK11チェンソー目立機用丸ヤスリSK11(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から4日以内出荷
チェンソー目立機用丸ヤスリです。チェンソーの刃砥ぎに使用します。
用途チェンソー刃の刃砥ぎに使用。全長(mm)248
チェーンソーデプス調整器用ヤスリ ニシガキ工業チェーンソーデプス調整器用ヤスリニシガキ工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
適合本体N-821-52
肩掛 S10B型DX BIGM(丸山製作所)肩掛 S10B型DXBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
用途農薬・液肥の散布種類蓄圧式タンク容量(L)10型式肩掛式ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)(伸縮)510~1300対応溶液薬剤ノズル一頭口ホース内径(Φmm)5常用吐出圧力(MPa)0.475付属品計量機能付キャップ本体質量(kg)1.5全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
350ミリ生垣バリカン マキタ350ミリ生垣バリカンマキタ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
230ミリ芝刈機 マキタ230ミリ芝刈機マキタ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V)100コード長さ(m)0.15+つなぎコード10全長(mm)880質量(kg)6.8消費電力(W)500刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)10~55(8段階)適合面積(m2)~108(32坪)
930mm ターフカッター エスコ930mm ターフカッターエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA650AB-20
超高級刃(ヘッジトリマ用) 京セラインダストリアルツールズ超高級刃(ヘッジトリマ用)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様全刃3面研磨刃・厚刃
KY-5000HB用ポンプ軸一式 Sakae Fuji(栄製機)KY-5000HB用ポンプ軸一式Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
適合KY-5000HB
ノズルセット(兼504、520、526、529、530、570用) フルプラノズルセット(兼504、520、526、529、530、570用)フルプラ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
No.504、520、526、529、530、570のノズルセットです。
適合本体No.504、No.520、No.526、No.529、No.530、No.570口径(Φmm)(噴霧)0.45アズワン品番64-6732-11
ポンプシリンダーセット フルプラポンプシリンダーセットフルプラ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
No.5701、7700、7710、7720、7760、7800用のポンプシリンダーセット部品です。
用途7L用適合本体No.5701、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800アズワン品番64-6731-85

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械