絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 農業機械

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
150,729件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属8枚刃 京セラインダストリアルツールズ金属8枚刃京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
●小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています ●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます
用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採排気量(mL)34質量(kg)(本体)4.0、(全装備)4.6付属品プラグレンチ、チェンカバートラスコ品番419-8531使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.26点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式点火プラグNGK BPM8Y取扱説明書(7.05MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.6
巻付防止カットソー タイカツ巻付防止カットソータイカツ(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3枚)
当日出荷
刈払い機用の巻き付き防止カットソーです。 草のからまりを防止できます。
用途作業中に、もし草(異物)が巻き付いたときは即くエンジンを停止してください。エンジン停止確認後、取り除いて下さい。(エンジン回転中は絶対に手など触れないでください)外径(Φmm)80刃厚(mm)0.5穴径(Φmm)25.4取付け方法カッターの上面にセンターの孔を合わせて、カットソーとカッターを重ねた状態で同時に完全に取り付けてください。(取り付けを確認すること)
高枝電動バリカン 替刃 アルス高枝電動バリカン 替刃アルス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高枝電動バリカンDKR用の替刃です。 対応品番DKR-0330-BK、DKR-0330T-BK、DKR-1030T-BK
用途生垣・植え込みの葉刈り刃長(mm)300仕様スイングカット方式、チルト機構、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式付属品刃カバー付、10m延長コード付トラスコ品番385-5066材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)370質量(g)380電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)110ストローク数(回/分)1300/分RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈 斬丸JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈斬丸(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 作業負担を軽減する軽量台金タイプ。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途一般草刈り・畦刈り用刃厚(mm)約2刃形両刃穴径(Φmm)25.4
手動噴霧器用異径金具 セフティー3手動噴霧器用異径金具セフティー3(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途噴霧器パーツ
スーパーノズル 3000 セフティー3スーパーノズル 3000セフティー3(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズルノズル長(cm)86~300幅(mm)30奥行(mm)40
チェーンソーシャープナ専用砥石 京セラインダストリアルツールズチェーンソーシャープナ専用砥石京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
持ちやすい細身の軽量ボディーです。
適合ソーチェン用トラスコ品番374-9436電流(A)0.65電源AC100V砥石寸法(mm)4
スーパーナイロンコード プロ 100m Mokuba(小山刃物製作所)スーパーナイロンコード プロ 100mMokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。
用途草の刈り取り作業。長さ(m)100形状四角型仕様ボビン巻トラスコ品番382-2672材質ナイロンピンク質量(g)700対辺(mm)2.4
バリカンブレード160mm 京セラインダストリアルツールズバリカンブレード160mm京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
ニッケルコーティングのためサビに強く切れ味の良いバリカン用の替刃です(刃幅:160mm)。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。刃長(mm)160トラスコ品番379-8801適合機種AB-1610、PAB-1610
リョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用 京セラインダストリアルツールズリョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
3面研磨刃です。ニッケルコーティング仕様です。
刃長(mm)210トラスコ品番379-8755適合機種PHT-2100
GS まき草カッター デラックス 2枚入 ゴールデンスターGS まき草カッター デラックス 2枚入ゴールデンスター(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
ネックに絡みつく雑草を防止します。刈刃の上に装着します。作業効率、燃費を大幅アップします。
用途刈払機用アタッチメント。外径(Φmm)95刃厚(mm)0.75穴径(Φmm)25.4トラスコ品番382-0793材質刃物用特殊鋼質量(g)97
草焼一番(灯油バーナー) Sakae Fuji(栄製機)草焼一番(灯油バーナー)Sakae Fuji(栄製機)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
草焼のスタンダード、予熱式バーナー。 軽量設計で女性でも操作がラクラク。 筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃)1360付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針タンク容量(L)1予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
草焼灯油バーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼灯油バーナーSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)450~500火炎温度(℃)1370燃焼時間(分)(連続)約30~40仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)付属品カセットボンベ(KYB-250)質量(kg)3.4(燃料含まず)タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231火口径(mm)Φ65予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
除草剤噴霧器(4L) フルプラ除草剤噴霧器(4L)フルプラ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)4型式肩掛式ホース長さ(m)1.5ノズル長(cm)45ノズル扇状噴霧ノズル霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。全高(cm)46質量(kg)1.64RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッジトリマー替刃 S.I.Gヘッジトリマー替刃S.I.G
2,398税込2,638
1個
当日出荷
充電式スプリットモータ(本体のみ) マキタ充電式スプリットモータ(本体のみ)マキタ
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
先端を付け替え、様々な作業を快適に。平地での横振りの多い作業に。平地での草刈りや畦刈などがラクな姿勢に。コンパクトに折り畳めて持ち運び便利、ツールレスハンドルホルダ 工具不要でハンドルの角度が調整可能。自動車への積み込みにも。
用途※40Vmax本体のみ仕様
ボルトLボルトカバーセット 京セラインダストリアルツールズボルトLボルトカバーセット京セラインダストリアルツールズ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
用途EKM-2630A用パーツ
エレメントセット 三笠エレメントセット三笠
6,190税込6,809
1個
6日以内出荷
CARBURETOR ASSY ホンダCARBURETOR ASSYホンダ
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CABLE COMP,CLUTCH ホンダCABLE COMP,CLUTCHホンダ
929税込1,022
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CABLE COMP,CHOKE ホンダCABLE COMP,CHOKEホンダ
629税込692
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
FILTER,FUEL ホンダFILTER,FUELホンダ
359税込395
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BUSH CHUTER HNDL ホンダBUSH CHUTER HNDLホンダ
239税込263
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PACKING,CARBURETO ホンダPACKING,CARBURETOホンダ
139税込153
1個ほか
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
キヤブレタ(F) 三菱キヤブレタ(F)三菱
4,998税込5,498
1個
14日以内出荷
オイルゲ-ジ 三菱オイルゲ-ジ三菱
389税込428
1個
14日以内出荷
フユ-エルフイルタ 三菱フユ-エルフイルタ三菱
169税込186
1個
14日以内出荷
フユ-エルホース 三菱フユ-エルホース三菱
199税込219
1個ほか
14日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ ガスケット 三菱シリンダ ガスケット三菱
189税込208
1個ほか
14日以内出荷
【部品】 リコイルスタータ部品エンジンチェンソー CS480_325 共立【部品】 リコイルスタータ部品エンジンチェンソー CS480_325共立
88税込97
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
【部品】 ハンドル部品エンジンチェンソー CS480_325 共立【部品】 ハンドル部品エンジンチェンソー CS480_325共立
44税込48
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS43RS 共立【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS43RS共立
58税込64
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.29MB)
ベルト(ナエオクリ ヤンマーベルト(ナエオクリヤンマー
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ベルト(ナエオクリ
ワイヤ(アクセル ヤンマーワイヤ(アクセルヤンマー
589税込648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ワイヤ(アクセル
フィルタ(ネンリョウ 100メッシュ ヤンマーフィルタ(ネンリョウ 100メッシュヤンマー
999税込1,099
1個
6日以内出荷
フィルタ(ネンリョウ 100メッシュ
Vベルト(コグ A36.5 ヤンマーVベルト(コグ A36.5ヤンマー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Vベルト(コグ A36.5
シール(オイル 405210 ヤンマーシール(オイル 405210ヤンマー
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
シール(オイル 405210
シール(オイル QLF356211Y ヤンマーシール(オイル QLF356211Yヤンマー
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
シール(オイル QLF356211Y
スターターロープ 31-242 オレゴン(OREGON)スターターロープ 31-242オレゴン(OREGON)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
用途プレミアムスターターロープタイプ【ボビンナンバー】#4-1/2太さ(mm)3.5長さ(m)60(200フィート)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械