絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネートバー スタンダード ツムラ(末廣精工)ラミネートバー スタンダードツムラ(末廣精工)
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
交換ノーズ 取付用交換工具キット スギハラ(SUGIHARA)交換ノーズ 取付用交換工具キットスギハラ(SUGIHARA)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
扱いやすく誰でも簡単に、リベットかしめ治具とハンマー1つでスプロケットノーズバーのノーズ交換が可能です。(交換時にノーズやボディを傷つけません) 6種の工具がコンパクトに収納でき、使用時は速やかに取り出せ、収納時は紛失を防ぎます。
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)マキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350最大切断径(Φmm)15タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付きストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源(V)直流10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)質量(kg)1.9付属品ブレードカバー連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)マキタ
49,980税込54,978
1台
欠品中
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品マルチングプラグ、メガネレンチ連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
ホース巻取機 小型 G1/4 麻場ホース巻取機 小型 G1/4麻場
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)50質量(kg)3.3ホース径(Φmm)8.5適合ホースG1/4
異径金具 G1/4XM18 PK付 麻場異径金具 G1/4XM18 PK付麻場
589税込648
1個
8日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス:G1/4、メス:M18P1.5
異径金具 G1/4×SW13.8 麻場異径金具 G1/4×SW13.8麻場(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/4/メス ×SW13.8
異径金具 G1/2×G1/4 麻場異径金具 G1/2×G1/4麻場
1,398税込1,538
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2/メス ×G1/4
角キャップ G1/4 麻場角キャップ G1/4麻場
389税込428
1個
当日出荷
作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)8.5取付ねじG1/4
元用ボールコック G1/4×R1/4 麻場元用ボールコック G1/4×R1/4麻場
1,998税込2,198
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4×R1/4適合ホース径(Φmm)8.5
ボールコック(6) G1/4 箱入 麻場ボールコック(6) G1/4 箱入麻場
1,298税込1,428
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
草刈りコード スパイラルプロ 大巻 斎藤撚糸草刈りコード スパイラルプロ 大巻斎藤撚糸
5,998税込6,598
1巻(180m)
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード断面タイプ四角・スパイラル太さ(mm)対角3.0長さ(m)180材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
サマーラックみえーる 6型(G1/4) ヤマホ工業サマーラックみえーる 6型(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤噴出量(L/min)1.0MPa:1.4ノズルN-KA-10R散布幅(m)約0.25質量(g)110取付ねじG1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15RoHS指令(10物質対応)対応
グラッパー25 人力用 G1/4 麻場グラッパー25 人力用 G1/4麻場
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
少量でも高濃度なので効き目抜群です。
質量(g)130吐出量(L/min)【0.2Mpa】0.6取付ねじG1/4最高使用圧力(MPa)0.5
替え刃セット(上下セット) KS-27N用 平城商事替え刃セット(上下セット) KS-27N用平城商事
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
用途KS-27N用
充電式ハンディ&ポールチェーンソー ムサシ充電式ハンディ&ポールチェーンソームサシ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ヘッドが外せる18V充電式ポールチェーンソー。手元から高い木までラクラク切断できます。 高い木の太枝もラクラク切断1.6m~2.2m伸縮自在ポールを外せばハンディタイプのチェーンソーになるので、手元作業に活躍します。切断時に固定しやすい滑り止めスパイク安全ガード付きでキックバック時も安心パワフル切断 最大切断径120mm18V2000mAh リチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×210×1600質量(g)2600モーター直流マグネットモーター電圧(V)直流18切断径(mm)直径:120伸縮サイズ(m)1.6~2.2作業量(目安)切断本数:約180本(Φ38mm生木の場合)充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース、チェーンオイル取扱説明書(3.94MB)チェーンスピード(m/s)[m/分]5.9関連資料(7.54MB)
工進充電式チェーンソーSCS用替刃シリーズ 工進工進充電式チェーンソーSCS用替刃シリーズ工進
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
工進充電式チェーンソーSCS用の交換用ソーチェーンです。
用途交換・補修用として
マフラガスケット 三菱マフラガスケット三菱
199税込219
1個
14日以内出荷
GB131PN-100の部品です
リコイルスタータアセンブリ 三菱リコイルスタータアセンブリ三菱
9,998税込10,998
1個
当日出荷
GB131LN-100の部品です
チェーンソー用替プラグ BIGMAN(ビッグマン)チェーンソー用替プラグBIGMAN(ビッグマン)
449税込494
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
用途チェーンソー用の替えプラグ
蓄圧式噴霧器 HS-701WH-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-701WH-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓄圧式噴霧器 HS-701WH-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番HS-701WH-AAA-2取扱説明書(1.7MB)
乾電池式噴霧器 GT-2S-AAA-0 部品 工進乾電池式噴霧器 GT-2S-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
乾電池式噴霧器 GT-2S-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GT-2S-AAA-0取扱説明書(1.6MB)1台あたりに必要な個数1
オイルシール 三菱オイルシール三菱
279税込307
1個
14日以内出荷
樹脂刃替刃セット品(12枚入) マキタ樹脂刃替刃セット品(12枚入)マキタ
2,398税込2,638
1台
当日出荷
シュレッダー刃用プロテクタ マキタシュレッダー刃用プロテクタマキタ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
動力噴霧機用吸入トレーナー 工進動力噴霧機用吸入トレーナー工進
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
動噴ホースに異物混入を防ぐストレーナー
用途交換用として関連資料(10.1MB)
霧状噴口 長七頭口 工進霧状噴口 長七頭口工進
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に仕様長七頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:7頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.8~4.2関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル 新鉄砲ノズル 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル 新鉄砲ノズル工進
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様新鉄砲ノズル適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:10.5~12.0、噴霧時:5.0~6.8噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:8.4~11.3、噴霧時:5.1~7.0関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1工進
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様フード付きピストル噴口FL-1適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:1.8接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9関連資料(10.1MB)
KY-5000HB用 ポンプ胴 Sakae Fuji(栄製機)KY-5000HB用 ポンプ胴Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
工進噴霧器GT-5HSR用 除草計量カップ 工進工進噴霧器GT-5HSR用 除草計量カップ工進
549税込604
1個
当日出荷
希釈がしやすい5リットル用計量カップ
用途薬剤の希釈に仕様GT用計量カップ適合機種GT-5HSR材質(本体)プラスチックアズワン品番64-9480-69関連資料(31.8MB)取扱説明書(2.2MB)
ピストンリングセット(STD) 三菱ピストンリングセット(STD)三菱
2,898税込3,188
1個
14日以内出荷
GB181PN-909の部品です。
簡単チェンソー目立機 超硬刃用ダイヤホイール ツムラ(津村鋼業)簡単チェンソー目立機 超硬刃用ダイヤホイールツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドスプリング 三菱ロッドスプリング三菱
199税込219
1個
14日以内出荷
GB181PL-910用の部品です。
エレメント、エアクリーナ ホンダエレメント、エアクリーナホンダ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
GX270T2-SMEJ用の部品です。
パッキン、ヘッドカバー ホンダパッキン、ヘッドカバーホンダ
479税込527
1個
当日出荷
GX270T2-SMEJ用の部品です。
ガスケット、シリンダーヘッド ホンダガスケット、シリンダーヘッドホンダ
659税込725
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
キャブレターガスケット 三菱キャブレターガスケット三菱
309税込340
1個
当日出荷
GM082PN-801用の交換部品です。
500mm 充電式ヘッジトリマ マキタ500mm 充電式ヘッジトリママキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
刃長(mm)500最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)953×282×143質量(kg)3.4有効長(mm)450電源タイプ充電式

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械