絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 農業機械

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
150,729件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラスミッションオイル MO9010 API GL-4 #90ノウキナビプラス
3,798税込4,178
1個ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
・極圧性に優れ、歯面損傷などのトラブルを防止します.一般の潤滑油では油膜切れによる潤滑不良が起こりますが、当製品は優れた極圧添加剤の配合により、歯車寿命の延長、円滑な作動を促進してくれます。・腐食防止、防錆性に優れています水分・湿気から起こる腐食やサビから歯車各部を保護します。・安定性に優れ、長期間使用できます優れた酸化防止剤を配合、高温条件においても優れた安定性を発揮し、連続運転でも長期間の使用に耐えることができます。・消泡性に優れます厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。
種類自動車用ギヤハイポイドオイル規格API GL-4 #90
【部品】 ハンドル エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 ハンドル エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 リコイルスタータ・プーリ エンジン刈払機SRE2731UT 共立【部品】 リコイルスタータ・プーリ エンジン刈払機SRE2731UT共立
159税込175
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 付属品エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 付属品エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
168税込185
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジン刈払機SRE2431LT 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジン刈払機SRE2431LT共立
129税込142
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
【部品】 スロットル エンジン刈払機SRE2731UT 共立【部品】 スロットル エンジン刈払機SRE2731UT共立
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジン刈払機SRE2230GT 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジン刈払機SRE2230GT共立
119税込131
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
【部品】 ガイドバー・チェン エンジンチェンソーCSA341 共立【部品】 ガイドバー・チェン エンジンチェンソーCSA341共立
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
名称ガイドバー関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
600ミリ充電式ポールヘッジトリマ マキタ600ミリ充電式ポールヘッジトリママキタ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
刃長(mm)600電源タイプ充電式
刈払機 TRZ265W ゼノア刈払機 TRZ265Wゼノア
46,980税込51,678
1個
当日出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
乾燥質量(kg)4.9全長(cm)183.3燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)38.4ハンドル形状両手ハンドル全幅(cm)61.4排気量(cm3)25.4
蓄圧式スプレー 2L アークランズ蓄圧式スプレー 2Lアークランズ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
用途農薬の散布や植物の水やり作業に材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレングリーン/ホワイト容量(L)2目盛(幅)0.25LT
タフゴールドナイロンコード セフティー3タフゴールドナイロンコードセフティー3
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
用途刈払作業用。材質コポリマー長さ(m)50
バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ WAKO(和光商事)バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプWAKO(和光商事)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
バローベ 目立キット 布タイプバローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
軽量先端交換式ガイドバー ツムラ(末廣精工)軽量先端交換式ガイドバーツムラ(末廣精工)
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
新構造の軽量化技術により、剛性を保ちながらも従来のSKシリーズから約8%の軽量化を実現した先端交換式ガイドバー。先端部分は従来のシリーズ同様48SR83をお使いできます。
ピッチ0.325
薄形Vベルト LA形 LA25 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA25三ツ星ベルト
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ25ベルト長さ(mm)635寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (ハンディ・ ポール ヘッジトリマー) YARD FORCE12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (ハンディ・ ポール ヘッジトリマー)YARD FORCE
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8ストローク1500rpm切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
ハンディ耕運機耕す造 アルミスハンディ耕運機耕す造アルミス
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
業界初!!女性でも扱える充電式のハンディ耕運機花壇の土もラクラク耕せる
質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1回転数(min-1[r.p.m])約180時間耕運:約40分バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35充電時間(時間)約1.5耕運深さ(mm)約100・100
薪割り機用作動油 スーパーハイドロ4 シングウ(新宮商行)薪割り機用作動油 スーパーハイドロ4シングウ(新宮商行)
6,398税込7,038
1本(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
関連資料(0.27MB)
飛散ガード 斎藤撚糸飛散ガード斎藤撚糸
1,488税込1,637
1個
当日出荷
用途草刈り時の小石の飛散から眼や顔を保護材質本体:ポリエステル コーティング:PVC寸法(mm)広げた時:約510×475×25グリーン種類草刈機用特性ネジを回して止めるだけ、ワンタッチタイプ、細かなメッシュで小さな石もしっかりガード
ハンディースプレッダー DAISHIN(大進)ハンディースプレッダーDAISHIN(大進)
859税込945
1個
翌々日出荷
用途肥料、種、融雪剤の散布時に材質本体:PP/PE寸法(mm)約:100×270×140オレンジ質量(g)140種類手動容量(kg)最大:約2.0(融雪剤)目盛0.5~1.5Kg表示/0.5~2.0L表示
霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20GARDENA(ガルデナ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!容量1Lの霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル質量(g)220タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×14×27.5
メタリックツイスト 金象印メタリックツイスト金象印
1,888税込2,077
1個
3日以内出荷
ひねることで常に角で草を刈り鋭い切れ味を持続他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP用途:石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適
用途石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適材質ポリアミドコポリマー形状ツイスト直径(Φmm)3.4質量(g)約285コード長さ(m)40先幅(mm)3.4(対角)、2.4(対辺)
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EXWAKO(和光商事)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
ゼノア エンジン刈払機 TRZ235 部品 シャフト ゼノアゼノア エンジン刈払機 TRZ235 部品 シャフトゼノア
259税込285
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 TRZ235 部品 シャフト
用途部品の交換に適合品番TRZ235構成部品シャフト
ゼノア エンジン刈払機 TK220L 部品 スターター ゼノアゼノア エンジン刈払機 TK220L 部品 スターターゼノア
79税込87
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 TK220L 部品 スターター
用途部品の交換に適合品番TK220L構成部品スターター
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 マフラー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 マフラーゼノア
359税込395
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 マフラー
用途部品の交換に適合品番GZ4350構成部品マフラー
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリーゼノア
4,790税込5,269
1個
4日以内出荷
ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリー
用途部品の交換に適合品番GZ3950構成部品アクセサリー
電池式噴霧器 ツインノズル アイリスオーヤマ電池式噴霧器 ツインノズルアイリスオーヤマ
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
乾電池式ですぐに使える、ノズルがツインタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ツインノズルは角度が自由に調節でき広範囲に噴霧できます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)ダークグレー質量(g)1275種類電池式電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×150×280噴射能力(mL/min)約600(7.2V)噴霧能力(mL/min)約500(7.2V)ノズル長(cm)83
充電式スプリットグラウンドトリマ マキタ充電式スプリットグラウンドトリママキタ
55,980税込61,578
1台
当日出荷
関連資料(2.16MB)
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 ショートブロック ゼノアゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 ショートブロックゼノア
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 ショートブロック
用途部品の交換に仕様部品グループ:ショートブロック適合本体BKZ266EZ
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Handle and covers ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Handle and coversゼノア
239税込263
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Handle and covers
用途部品の交換に仕様部品グループ:Handle and covers適合本体GZ3850
ゼノア エンジン刈払機 BCZ315 部品 Carburator ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ315 部品 Carburatorゼノア
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ315 部品 Carburator
用途部品の交換に適合品番BCZ315関連部品【部品グループ】Carburator
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレタおよびエアフィルター ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレタおよびエアフィルターゼノア
219税込241
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター適合本体GZ381
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合本体GZ360
ゼノア エンジン刈払機 BCZ245A-GW-DC 部品 ショートブロック ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ245A-GW-DC 部品 ショートブロックゼノア
109税込120
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ245A-GW-DC 部品 ショートブロック
用途部品の交換に適合品番BCZ245A-GW-DC関連部品【部品グループ】ショートブロック
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ショートブロック ゼノアゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ショートブロックゼノア
99税込109
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ショートブロック
用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】ショートブロック
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 シャフト ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 シャフトゼノア
259税込285
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 シャフト
用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC関連部品【部品グループ】シャフト
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Throttle control ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Throttle controlゼノア
709税込780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Throttle control
用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC関連部品【部品グループ】Throttle control
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレター ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレターゼノア(1件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレター
用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】キャブレター

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械