絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルージョーゴ ノーブランドブルージョーゴノーブランド
1,598税込1,758
1個
当日出荷
液体を入れたり、移し替える際に便利です。広口ですので、液体を入れたり、移し替える際に最適です。
用途ジョーゴ。ブルー
アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ アルミスアルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤアルミス(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)車輪:(約)20質量(kg)8.1車輪径(Φmm)約220材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約80荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mmタイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
斬丸 草刈用ナイロンコードメタリックコードボビン巻 EARTH MAN斬丸 草刈用ナイロンコードメタリックコードボビン巻EARTH MAN(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(100m)
当日出荷
鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。
寸法(mm×m)2.2×100タイプ角型アズワン品番64-4068-46
チェーンソーラクラク目立セット EARTH MANチェーンソーラクラク目立セットEARTH MAN
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ヤスリビット付きだからインパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。セット内容ガイド×1、チェーンソーヤスリビット×1
チェーンソー デプス調整セット EARTH MANチェーンソー デプス調整セットEARTH MAN(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途デプスゲージの高さ調整に(3~4回のチェーンソー刃を研磨したらデプスゲージの高さ調節を行ってください)セット内容デプス専用ダイヤモンドヤスリ、デプスアジャスター
フランジ ナット スバルフランジ ナットスバル(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
図面番号を参照してください。
適合エンジン型式EX13,EX17
エレクトリックデバイス スバルエレクトリックデバイススバル
37税込41
1個
当日出荷から5日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
#4000 蓄圧式ハイパー4L KLASS(クラス/旧:極東産機)#4000 蓄圧式ハイパー4LKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
丈夫で軽いコンパクトタイプの蓄圧式噴霧器です。 レバーロック機能付きで、連続噴霧が出来ます。
容量(L)4ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390高さ(mm)360質量(g)960径(Φmm)(タンク)190
BEEFY BABY Ⅲ GALAXYBEEFY BABY ⅢGALAXY
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
スキッドステア/ミニタイヤショベル用。 深いスレッド構造により、高い耐久性を発揮します。
タイヤタイプTL
草刈機用肩掛ベルト エスコ草刈機用肩掛ベルトエスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA898RC-110
超硬チップ・チェーン サムライレジェンド超硬チップ・チェーンサムライレジェンド
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
ピッチ0.404ゲージ0.80(2.0mm)
ハモノボスA BIGM(丸山製作所)ハモノボスABIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合機種BC26T
ガスカル専用ボンベ ニチネンガスカル専用ボンベニチネン(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(3本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
刈払機ガスカル専用カセットボンベ3本パックです。1本容量240g液化ブタン・2サイクルエンジン用オイル混合です。
用途ニチネン刈払機ガスカル専用カセットボンベ。材質液化ブタン・エンジン用オイル混合タンク容量(L)1缶240容量(g)1缶240
ナイロンコードカッタ マキタナイロンコードカッタマキタ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
長さ(m)8適合機種MUR2500/3000、MUM253/303
バルブ本体セット フルプラバルブ本体セットフルプラ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
No.7010用のバルブ本体セットです。
適合本体No.7010
ホース部セット7L用 フルプラホース部セット7L用フルプラ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
No.5701、7700用のホース部セットです。
長さ(m)2適合本体No.5701、No.7700アズワン品番64-6731-90
ノズルパッキング フルプラノズルパッキングフルプラ
179税込197
1個
当日出荷
噴霧器 No.5501、5701、7400、7500、7700用のノズルパッキングセット部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700アズワン品番64-6732-26
エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)エンジンヘッジトリマーBIGM(丸山製作所)
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
生垣の剪定に便利な片刃タイプ 750mmのロング刈刃で作業がはかどります Rスタート付
ブレード長さ(mm)片刃750燃料タンク容量(L)0.5付属品保護メガネ質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218エンジン形式2サイクルエンジン電源タイプエンジン式スタート方式Rスタート排気量23cc運転時間(分)(満タン)30
横綱強君 SAF(セフティー)横綱強君SAF(セフティー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌々日出荷
作業が早いパワフルメッシュ型。
用途山林下刈・一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
超人305 SAF(セフティー)超人305SAF(セフティー)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
外径305mmで作業が早い。
用途山林下刈・笹刈・一般草刈。外径(Φmm)305刃数(p)46穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER高枝ポールチェーンソーBLACK&DECKER(13件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)(木材)Φ170チェーンスピード(m/s)1.9チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数1質量(kg)3.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本トラスコ品番769-7678
コン助  アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ) HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車 HARAX(ハラックス)ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車HARAX(ハラックス)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。 RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。 12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100テーブル長(mm)340~600タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
愛菜号 2輪自在タイプ HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプHARAX(ハラックス)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。
最大積載量(kg)100トラスコ品番763-1502質量(kg)18.7荷台寸法(高さ)(mm)460荷台寸法(長さ)(mm)950~1150荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)ハンドル高さ(mm)930~1300タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
アルパイノズル 4号(120cm)(G1/4) 永田製作所アルパイノズル 4号(120cm)(G1/4)永田製作所
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
全長(cm)120ノズル接続径G1/4
樹脂ストレーナー1"(樹脂竹の子付) 永田製作所樹脂ストレーナー1"(樹脂竹の子付)永田製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ねじ径1外径(Φmm)160接続部ねじ1インチ
エンジンチェーンソー EARTH MANエンジンチェーンソーEARTH MAN(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
L型バリカン 500 ニシガキ工業L型バリカン 500ニシガキ工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
刈込み幅(mm)有効400最大切断径(Φmm)生木約7本体寸法(mm)700×260×115質量(kg)1.9
GS ラッピング コンパウンド100g ゴールデンスターGS ラッピング コンパウンド100gゴールデンスター(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
芝刈機リール刃用の研磨剤です。
用途芝刈機の手入れ用品トラスコ品番858-5902
ツーウェイグリーン フルプラツーウェイグリーンフルプラ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
押しても引いても霧がでる・連続噴霧。1回の往復操作で10mL噴霧します(ハンドルを引いた時に5mL、ハンドルを押した時にも5mL噴霧)。 持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。 ノズルをゆるめると霧の角度が約80度から直射に変えられます。直射にすると約7m噴出します。 耐薬品、耐久性抜群。
種類手動式タンク容量(L)1.7型式手持式ノズル長(mm)300材質ステンレス(ノズルパイプ)グリーン質量(kg)0.42
スーパーフルオートローター BIGM(丸山製作所)スーパーフルオートローターBIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
付属品丸2.4mm
10.8V充電式ブレードグラストリマーGGT-120Li用替刃 GREEN ART10.8V充電式ブレードグラストリマーGGT-120Li用替刃GREEN ART(4件のレビュー)
799税込879
1袋(10枚)
当日出荷
適合本体GGT-120Li
電気式刈払機AK-3000用レンチ 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機AK-3000用レンチ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
当日出荷
適合本体AK-3000
DIAチェーンソーヤスリ ツボサンDIAチェーンソーヤスリツボサン
708税込779
1本
当日出荷から4日以内出荷
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UP。ダイヤモンドヤスリで不慣れな方でも簡単に研げます。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。全長(mm)220刃長(mm)80粒度#300
水際の達人 三陽金属(ERBA)水際の達人三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
水田の畦刈りに抜群の威力。 回転が落ちず、水跳ねが少ない。 土の磨耗に強い超強靭チップ。 泥や土にくい込みにくい特殊刃形状。 あつかい易い極小サイズ。
用途水田の水際刈り、用水路のまわり、溝など狭い場所、畑のうねの雑草刈りに。 草刈専用。刃数(p)8刃厚(mm)2仕様斜め埋込み材質台金:SKS-5/チップ:炭化タングステン穴径(Φmm)25.4刃形片刃外径(Φmm)155表面処理オレンジ塗装
イエローシャーク 三陽金属(ERBA)イエローシャーク三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
草が巻付きにくい。 バリア効果で草が巻付きにくい。
用途背丈のある柔らかい草刈りに。刃厚(mm)1.8仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理イエローメタリック塗装
スズラン六角7頭口 BIGM(丸山製作所)スズラン六角7頭口BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
用途野菜長さ(mm)800吐出量3.1L/1.0MPa(10kgf)取付径(Φmm)G1/4(8.5mm)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械