絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストン 三菱ピストン三菱
1,498税込1,648
1個
14日以内出荷
ガスケツトセツト 三菱ガスケツトセツト三菱
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
オイルゲ-ジ 三菱オイルゲ-ジ三菱
389税込428
1個
14日以内出荷
フユ-エルフイルタ 三菱フユ-エルフイルタ三菱
169税込186
1個
14日以内出荷
【部品】 ギヤケース・安全カバー部品エンジン刈払機 SRE2730UT-N2 共立【部品】 ギヤケース・安全カバー部品エンジン刈払機 SRE2730UT-N2共立
73税込80
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
【部品】 オートオイラー部品エンジンチェンソー CS37RS(1/4) 共立【部品】 オートオイラー部品エンジンチェンソー CS37RS(1/4)共立
58税込64
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS480_325 共立【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS480_325共立
58税込64
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.24MB)
エアクリーナエレメント クボタ(Kubota)エアクリーナエレメントクボタ(Kubota)
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チェーン刃M11-44E マキタチェーン刃M11-44Eマキタ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ガスケット(デリベリバルブ) ヤンマーガスケット(デリベリバルブ)ヤンマー
189税込208
1個
5日以内出荷
フィルタCMP(ジュンカツユ) ヤンマーフィルタCMP(ジュンカツユ)ヤンマー
639税込703
1個
5日以内出荷
エレメント(FOユスイブンリキ) ヤンマーエレメント(FOユスイブンリキ)ヤンマー
999税込1,099
1個
5日以内出荷
バツテリ(BL1860B) BIGM(丸山製作所)バツテリ(BL1860B)BIGM(丸山製作所)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
部品名称バツテリ(BL1860B)関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.8MB)図解NoMCV250BT MCV250BT部品_No.76、MB360B 駆動部、付属品部品_No.36、MCV350B MCV350B部品_No.67
ワイヤ(アクセル ヤンマーワイヤ(アクセルヤンマー
649税込714
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ワイヤ(アクセル
Vベルト(コグ A36.5 ヤンマーVベルト(コグ A36.5ヤンマー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Vベルト(コグ A36.5
Vベルト(コグ トクA37.5 ヤンマーVベルト(コグ トクA37.5ヤンマー
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
Vベルト(コグ トクA37.5
シール(オイル QLNY40721516 ヤンマーシール(オイル QLNY40721516ヤンマー
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
シール(オイル QLNY40721516
フィルタ(LO D80×L100 ヤンマーフィルタ(LO D80×L100ヤンマー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フィルタ(LO D80×L100
Vベルト(A37.5 ヤンマーVベルト(A37.5ヤンマー
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
Vベルト(A37.5
エレメント(エアクリーナ ヤンマーエレメント(エアクリーナヤンマー(1件のレビュー)
879税込967
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
エレメント(エアクリーナ
シール(オイル ヤンマーシール(オイルヤンマー
539税込593
1個
当日出荷
部品番号1適合YK400CR
エレメント(エアクリーナ 純正 ヤンマーエレメント(エアクリーナ 純正ヤンマー(1件のレビュー)
499税込549
1個
9日以内出荷
エレメント(ネンリョウコシキ 純正 ヤンマーエレメント(ネンリョウコシキ 純正ヤンマー
599税込659
1個
5日以内出荷
ポアーノズルS・SDX型用 先端チップ 永田製作所ポアーノズルS・SDX型用 先端チップ永田製作所
2,298税込2,528
1個
欠品中
ガスケット(キャブレタ ヤンマーガスケット(キャブレタヤンマー(1件のレビュー)
64税込70特価
1個
当日出荷
適合YK300QT部品番号32
ガイドバー10SP ゼノアガイドバー10SPゼノア
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
適合25AP60E適合機種G2100T、G2200T、G2501、G2551、GZ2700T、GZ2800Tタイプスプロケットバーバー(cm)25
(20F)スターターロープ スバル(20F)スターターロープスバル
849税込934
1個
5日以内出荷
(277)キャブレター AY スバル(277)キャブレター AYスバル
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U工進
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
軽く引ける!すぐ掛かる!女性でも"ラクに始動でき草刈機
用途雑草の草刈り関連資料(2.73MB)
プレッシャー式噴霧器 単頭式エンプラ製ノズル付 フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式エンプラ製ノズル付フルプラ
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
強くてサビないエンプラ製ノズルパイプは45cmで作業に最適。
径(Φmm)【タンク】180関連資料(0.5MB)
バイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド カルエンタープライズバイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッドカルエンタープライズ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
カルエンタープライズの日本一太いナイロンコード「バイソンコード」専用のカッターヘッドです。カッターヘッド自体は「イタリア製」の輸入物。こちらの製品には「ゴールデンバイソン 4.0mm 角ツイスト 2m」が1本付属していますので、ご購入後すぐに利用が可能です。ナイロンコードに力強さを求める方はおすすめの1台です。なお、こちらの製品は排気量が30cc以上の刈払機でご利用ください。(パワフルすぎて強い刈払機でないと対応できません!)もちろん、タップアンドゴータイプなので、コードの調整が簡単。効率的な草刈りも可能です。
その他【ナイロンコード】あり形状【ナイロンコード】角ツイスト種類【カッターヘッド】バイソンカッター【ナイロンコード】ゴールデンバイソンコード長さ(m)【ナイロンコード】2コード径(Φmm)【ナイロンコード】4本数【ナイロンコード】1本
チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃オレゴン(OREGON)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
軽量・小型の扱いやすいソーチェーン。メンテナンスの容易なマイクロチゼルカッター。剪定などの細かい作業に最適。
用途チェーンソー替刃として。材質タイプコントロールカットピッチ1/4″ゲージ.050(1.3mm)
草刈チップソーガード グリーンパル草刈チップソーガードグリーンパル
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途チップソーの保護や、石や障害物の飛散軽減に材質ポリエチレンパープル質量(g)255適合径(Φmm)【草刈チップソー】Φ230/Φ250ガード本数(本)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×270×120
土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 bitstrong土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201bitstrong
3,998税込4,398
1個
欠品中
この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80質量(g)85奥行(mm)35幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8(分解能)電池3Vリチウムコイン電池 3個関連資料(0.66MB)
250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
充電式250ミリチェンソー40Vmax仕様MUC031GRDバッテリ充電器付◆27mLエンジン式クラスで軽快作業進化した最適バランスと納得の切断性能で、枝打ち作業を快適・スピーディにこなします。手元の負担軽減&軽快な取回し◆最適バランス設計手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。◆縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減クラス最軽量3.0kg(ガイドバー250・300mm装着時)※。作業時の負担を軽減。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。◆クラス最速※の切断能率[小型・軽量]な高回転アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブにより、チェーンスピードは24.0m/秒[1,440m/分]とスピーディな切断を実現。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味などにより異なります。◆エンジン式同等の優れた加速性能トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。◆「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動できない事があります。◆新型スイッチ採用厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。◆クイック着脱フックカラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。◆高い防水性能雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません(メーカー基準)。水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆薄刃 80TXL仕様ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。◆スプロケットノーズバー先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。◆高所の枝払い作業、入り組んだ枝のせん定に◆その他特長・脱落防止ナット・「収納式」大型オイルタンクキャップ・オイルタンク残量窓・金属製チェーンキャッチャ・トリガ変速
質量(kg)3電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525l×188×203チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式80TXL-46E関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(3.4MB)ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50mm 約280本※BL4025装着時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
光と風で植物を育てるLEDライト イノベックス(旧:ダイオ化成)光と風で植物を育てるLEDライトイノベックス(旧:ダイオ化成)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
植物の成長に必要な「赤」と「青」の光の波長を含んだLED ライト。敬遠されがちなピンクや紫色の光ではなく、室内照明と同等で部屋と馴染みやすい色です。ライトの中にファンが内蔵され、植物の葉にたまるホコリの予防し、光合成の妨げとなる原因を軽減。空気の滞留や葉の乾燥を防ぎます。
電圧(V)110消費電力(W)18(LED:15、FAN:3口金E26寸法(cm)PPFD:20-1,239nm / 40-303nm照度(Lux)20cm---76,678 lux / 40cm---18,716 lux照射角度(°)レンズ:36°
薪割り機オイル 4L AZ(エーゼット)薪割り機オイル 4LAZ(エーゼット)
3,198税込3,518
1個
欠品中
マイナス15℃でも固まらないので、寒い環境でも作業が捗る。
用途薪割り機・油圧機器・減速歯車・低圧な油圧機器に。容量(L)4粘度ISO VG22
ヤスリハンドル SUN UPヤスリハンドルSUN UP
699税込769
1個
5日以内出荷
「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドルです。しっかり握って作業ができるので安定したチェンソーの刃研ぎ、研磨、目立てができます。取付け推奨商品 ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 3.2mm(JAN4969968124196) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.0mm(JAN4969968124202) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.7mm(JAN4969968124219) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 5.5mm(JAN4969968124226)
用途「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル全長(mm)120質量(g)30適合サイズ(Φmm)3.2-5.5
充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニ レモラ充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニレモラ
889税込978
1枚
5日以内出荷
充電式・電気式の草刈り機に使えます。(取付穴径20mm用)豆刈・畝の間・樹木の密集地などの隙間刈にも楽々!!強力斜め埋込(U字埋込)を採用で、チップが飛びにくい仕様になっております。チップを保護するチップガード(コブ)付。石に強い形状です。軽量化により、バッテリー消費を抑えた省エネ仕様!!
用途ご家庭のお庭や玄関周りの草刈りに!!小回り抜群!!適合機種推奨:AC式(電気式)草刈機、バッテリー式(充電式)草刈機材質台金:炭素工具鋼/チップ:タングステンカーバイド刃数(P)24外径(mm)160穴径(mm)20

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械