絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式噴霧器 二頭口 3L welzo電池式噴霧器 二頭口 3Lwelzo
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
・電池長持ち・音の静かな振動型ポンプ内臓!・単1電池4本使用・1分間噴霧量:約400ml/分・1分間直射:約735ml/分・作業時間目安:約7時間半・電池寿命:約180L・直噴飛距離(45度):約2.2m(一頭口で約4m)・ノズルの長さ:約32~93cm
用途・本体・ノズル:ポリプロピレン・容器:ポリエチレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー材質・本体・ノズル:ポリプロピレン・容器:ポリエチレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1370規格TGMN-3T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×190(D)×265(H)
レバーコック 麻場レバーコック麻場
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバーが握りやすい形状で、手首などへの負担が軽減します。レバーを握った位置でロックできるため、握らずに連続噴霧が可能です。
用途薬剤の散布にトラスコ品番680-6084適合機種乾電池・バッテリ動噴、背負動噴圧力(MPa)~3.5
植物育成ライト 折り畳み式 オーム電機植物育成ライト 折り畳み式オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光平均演色評価数 Ra955段階調光機能付き自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付きタイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます設置高さ約29cmまで対応
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)14電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)全光束(Lm)660 (100%点灯時)本体質量(kg)約1.46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折り畳み時】323×66×173【最大展開時】323×341×173平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約22000(直下2.5cm/100%点灯時)、約16000(直下5cm/100%点灯時)、約10000(直下10cm/100%点灯時)、約5000(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約370μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約270μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約180μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約90μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
園芸用安全混合容器 BOLL園芸用安全混合容器BOLL
798税込878
1個
翌々日出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
用途【混合方法】ガソリンとオイルの場合ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5000倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。材質ポリエチレン質量(g)337容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×220
クボタ純正 ミッションオイル M80B クボタ(Kubota)クボタ純正 ミッションオイル M80Bクボタ(Kubota)
4,998税込5,498
1缶(4L)
7日以内出荷
クボタ純正オイルで オールシーズンタイプ!優れた防錆性に加え、安定した低温流動性、油圧制御対応、湿式クラッチのつながり性、熱安定性、粘度指数を備えています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機などクボタ純正ミッションオイル
クボタ純正 エンジンオイル スーパーCD D10W-30 クボタ(Kubota)クボタ純正 エンジンオイル スーパーCD D10W-30クボタ(Kubota)
5,998税込6,598
1缶(4L)
7日以内出荷
クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ!スーパーCD D10W30オイルはディーゼルエンジンに要求される酸中和性、耐熱性、清浄分散性などの特性を持っています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機などクボタ純正エンジンオイル
ハイクオリティエンジンオイル 10W-30 ISEKIハイクオリティエンジンオイル 10W-30ISEKI
29,980税込32,978
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
全てのディーゼルエンジンに使用可能な新排ガス対応オイル(DPF付き・SCR尿素装置エンジン対応)※画像はイメージです
規格CK-4/DH-2番手10W-30
手動式芝刈機 京セラインダストリアルツールズ手動式芝刈機京セラインダストリアルツールズ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み付属品グラスキャッチャー×1材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄刃数リール:5質量(g)6500刈込み幅(mm)300刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)取扱説明書(0.93MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070走行タイプ手押式
軽量草刈チップソー 5枚パック EARTH MAN軽量草刈チップソー 5枚パックEARTH MAN
3,398税込3,738
1セット(5枚)
当日出荷
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容5枚パック外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
充電刈払機にも使える フリー安定板 ミニスピナー EARTH MAN充電刈払機にも使える フリー安定板 ミニスピナーEARTH MAN
799税込879
1個
翌々日出荷
チップソーと一緒に回らないので安定性抜群!摩耗が少なく経済的! 狭い場所や斜面での作業もラクラク! 狭い場所にも最適タイプ 純正刃押え金具不要 軽量 約77g 軽量で疲労軽減・取り回しも軽快! 交換のタイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
用途地面を滑らせて草刈ができる付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1質量(g)約77(芯出しゲージを含んでいません。)
ガーデンリヤカー(ノーパンク) シンセイガーデンリヤカー(ノーパンク)シンセイ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
深くて大きな船が水や土を運搬するのに便利です。15インチのノーパンクタイヤが作業効率の向上に役立ちます。本体が軽く、船の取り外しが簡単なので、収納もラクラク。
材質フレーム:スチール/船:プラスチック寸法(mm)約全長1360×高さ810質量(kg)約13(フレーム10/船3)容量(L)(液体)約90耐荷重(kg)約150タイヤタイプ15インチノーパンクフレーム幅(mm)約700
小型家庭用ハウス シンセイ小型家庭用ハウスシンセイ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
リーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCEリーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付YARD FORCE
23,980税込26,378
1セット
欠品中
大量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。粉砕サイズも「粗い~細かい」まで5段階調節が出来て、かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)1500Wのパワフル設計身長に合わせ2段階高さ調節が可能オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作過負荷で自動停止する安全装置付き替え粉砕コードも20本付属しています。タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラクリーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付きまた、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。このリーフシュレッダーセットには、粉砕前の草刈り雑草くずや落ち葉を収集したり、粉砕後の粉砕ゴミをまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕セット内容本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質樹脂、スチール他消費電力(W)1500本体質量(kg)約8.9使用時間(分)約30機能粉砕調節機能:粗目・中・細目寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54×54×(2段階)107・112 組立時回転速度8400rpm(無負荷時)電源仕様AC100V・コード長さ35cm
エンジン刈払機 RM3127-2TD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2TD新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.5(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.7ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413排気量(cm3)25.4
タンクキャップ ISEKIタンクキャップISEKI
1,598税込1,758
1個
当日出荷
刈払機の交換用部品です。ブリーザー付きです。
用途アグリップ刈払機用部品。仕様アグリップ刈払機VHシリーズ用
チェーンソー目立てガイドW SK11チェーンソー目立てガイドWSK11
3,998税込4,398
1本
当日出荷
チェーンソーの切刃とデプスの調整が同時に出来ます。適合チェーン刃の目立てを簡単に行えます。30度の角度線とガイドバーを合わせ、ヤスリを押すと研磨が出来ます。デプス調整が必要なときには、平ヤスリで研磨が出来ます。
用途切れ味の落ちたチェーンソー刃のメンテナンス。材質平ヤスリ;ダイヤモンドヤスリ
スーパーカルマー用部品 スタビライザー IDECH(アイデック)スーパーカルマー用部品 スタビライザーIDECH(アイデック)
329税込362
1個
欠品中
スーパーカルマーPRO部品。
種類スーパーカルマー用部品
スタンド型植物育成ライト 富士倉スタンド型植物育成ライト富士倉
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。コントローラーでタイマーや調光の設定が可能です。植物に合わせライトの高さを15~50cmで調節可能です。
用途室内の鉢植え育成の補助光に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)12(max)電源【ACアダプター】AC100~240V/DC12V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×190×192~522波長(nm)380~780製品質量(g)600LEDSMDタイマー9・12・15(時間)明るさ(Lm)860(max)調光率(%)約25・50・75・100
4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート【ガーデンソー仕様】高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能【ヘッジトリマー仕様】生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200取扱説明書(4.82MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
sita 山林下刈チップソー アイウッドsita 山林下刈チップソーアイウッド
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
軽量タイプなので作業が大変楽に山林下刈り向きメッシュで超軽量切れるチドリ刃:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草刃数60P内径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃厚(mm)2
充電式ハンディソー チェーンソー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式ハンディソー チェーンソー 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ片手で使用可能なコンパクトサイズ可動式安全ガードつき枝や木材構造物を切断可能充電式なので電源のない場所にも便利庭木の剪定や木材の切断に使用可能充電式なので電源の確保とコードを気にせずに作業可能
用途枝木の剪定に。庭や農園等の作業に。電気チェーンソー 電気のこぎり 電のこ 剪定 枝切 伐採 枝木 軽量 充電式質量(kg)1.3電圧(V)直流18チェーンスピード(m/s)4.8保証期間1年間(本体のみ)最大切断能力(mm)120(※別売のバッテリーYBP-1825の場合)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12ソーチェーンガイドバー125mm、コマ数32P・ピッチ1/4標準作業時間30分取扱説明書(3.82MB)ガイドバー長さ(mm)125
ブレード460 マキタブレード460マキタ
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷
ブレード530セット品 マキタブレード530セット品マキタ
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
つる草の達人 三陽金属(ERBA)つる草の達人三陽金属(ERBA)
2,889税込3,178
1枚
当日出荷
上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。
用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。材質SKS-5刃数24T厚さ(mm)1.8外径(Φmm)225取付穴径(Φmm)25.4排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
草刈機カバー 乗用草刈機用レインカバー ノウキナビプラス草刈機カバー 乗用草刈機用レインカバーノウキナビプラス
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
防水・防塵・抗UV
用途雨風などから草刈機などの農機具を保護するため長さ(mm)1895幅(mm)1880ブラック高さ(mm)900対応機種オーレック製草刈機 RM832他。各種草刈機に利用可機能抗UV、防雨、防塵材料ポリエステル、オックスフォード
【部品】 ポンプ本体 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 ポンプ本体 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
【部品】 ハンドル エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 ハンドル エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 ハンドル エンジンチェンソーCS358-S 共立【部品】 ハンドル エンジンチェンソーCS358-S共立
149税込164
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 操作桿 エンジン刈払機SRE2731P-GHT 共立【部品】 操作桿 エンジン刈払機SRE2731P-GHT共立(1件のレビュー)
189税込208
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
【部品】 リコイルスタータ・プーリ エンジン刈払機SRE2731UT 共立【部品】 リコイルスタータ・プーリ エンジン刈払機SRE2731UT共立
159税込175
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 リコイルスタータ・プーリ 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 リコイルスタータ・プーリ 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
43税込47
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 燃料タンク 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 燃料タンク 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
199税込219
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
【部品】 リコイルスタータ エンジンチェンソーCSA341 共立【部品】 リコイルスタータ エンジンチェンソーCSA341共立
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 リコイルスタータ エンジンチェンソーCS358-S 共立【部品】 リコイルスタータ エンジンチェンソーCS358-S共立
169税込186
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
【部品】 ギヤケース・安全カバー エンジン刈払機SRE2431LT 共立【部品】 ギヤケース・安全カバー エンジン刈払機SRE2431LT共立
99税込109
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジン刈払機SRE2431LT 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジン刈払機SRE2431LT共立
129税込142
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け ゼノア肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向けゼノア
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
ハイパワー強靭な設計。クラッチハウジング&ハンドルブラケットのダブル防振。トリガーレバー仕様。
タイプトリガーレバーサイズ(inch)チップソー:10ハンドル形状両手ハンドル
エンジン刈払機(226RS)両手ハンドル ハスクバーナエンジン刈払機(226RS)両手ハンドルハスクバーナ
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い仕様(刈刃)10インチチップソー質量(kg)4.8タンク容量(L)0.75排気量(mL)25.5スパークプラグNGK BPMR7Aハンドル形状両手ハンドル肩掛けバンド両肩タイプ
芝カッター 一体式 パンチ アークランズ芝カッター 一体式 パンチアークランズ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
グリップ一体式/グリップは滑りにくいゴム付き
用途芝生の根切りと通気性改善作業に材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチールブラックタイプパンチタイプ寸法(幅W×長さL)(mm)【足掛】83×165
二重管穀刺 フレコン用 藤原製作所二重管穀刺 フレコン用藤原製作所
69,980税込76,978
1本
6日以内出荷
船舶、トラック又は、フレコン、麻袋等のバラ積用穀類及び、飼料等を点検、検査する場合、上部・中部・下部のサンプルを均一に抽出することができます。本器は外管と内管の精密なる二重組合せ構造で、ハンドル部を半回転する事により穴部の開閉を操作します。
材質ステンレス全長(mm)1330直径(Φmm)22穴数3採取量約180g穴径(mm)17×290

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械